カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(12)
        • ナット(5)
        • ワッシャー・スペーサー(6)
        • (7)
        • ねじ(1)
        • スプリュー・ヘリサート(2)
        • プラグ・止め輪・ピン(25)
        • アンカーボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
表面処理
3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
TRUSCO・大阪魂・オチアイ・ノルトロックジャパン・サトーラシ・大陽ステンレススプリング・KKVコーポレーション・エスコ・SK(新潟精機)・フィッシャー・ヤヨイ化学・ケミス・姫野精工所・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・サンワ・アイ・RS PRO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「a4 箱」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機)ブラインドリベット(オープンタイプ)SK(新潟精機)
599税込659
1パック(80本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
用途母材と部材の締結に
Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
629税込692特価
1箱(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
プッシュリベット(樹脂)(小箱) 大阪魂プッシュリベット(樹脂)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理生地
エンザート309型(超粗目外ねじ) KKVコーポレーションエンザート309型(超粗目外ねじ)KKVコーポレーション
549税込604
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
木材、パーティクルボードや軟質樹脂に使用できます。 特に柔らかい材料には切り刃(割溝部)を上に向け、ねじ塑性成形式として使用してください。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)オチアイ
8,298税込9,128特価
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状軸用C形止め輪
割ピン(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ニッケル
割ピン(ステンレス)(小箱) 大阪魂割ピン(ステンレス)(小箱)大阪魂
8,198税込9,018特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類割ピン
スペーサ(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂スペーサ(ポリアセタール)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
エンザート348型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート348型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。材質快削鋼 三価クロメート内ネジISO6H外ネジワークススタンダードタイプ三つ穴RoHS指令(10物質対応)対応
グリッパー用釘 ヤヨイ化学グリッパー用釘ヤヨイ化学
1,698税込1,868特価
1箱(1000本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
カーペットを引っ掛けるピンの長さは3種類あります。(A-3mm、J-4mm、E-5mm)。 ウッド用のグリッパーは木床用の釘、コンクリート用のグリッパーは、コンクリート用の釘が付いています。
割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,498税込4,948特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト RS Pro M6 x 12mm ステンレス RS PRO六角穴付ボルト RS Pro M6 x 12mm ステンレスRS PRO
4,398税込4,838特価
1箱(100個)
当日出荷
仕様ねじサイズ = M6長さ = 12mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットボタン材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックISO7380規格に適合したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角ソケットボタンねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外にも、A4 (316)ステンレススチール製及び光沢亜鉛めっき又はスチール素材色(黒色酸化膜)スチール製の六角ソケットボタンねじも用意しています。. メートルねじA2ソケットボタン頭ねじ. 六角ソケットボタンねじは六角ドライブ付きの低プロファイルで丸いドーム型のヘッドを備え、広いベアリング面が必要な場合に使用されます。 メーカーのRSメトリックねじボタンソケットねじは、A2 (304)グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。. 特長 / 利点. リサイクル可能 非磁性 最高300 ℃まで使用可能. 代表的用途. 機械工具 セキュリティガード 電子用途 宅内用途RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
8,598税込9,458
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理クローム頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
409税込450
1箱(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱)大阪魂
8,398税込9,238
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
割ピン(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂割ピン(黄銅/生地)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質黄銅種類割ピン表面処理生地
外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所
25,980税込28,578
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)種類外ねじ付きテーパピン表面処理生地
Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱) 大阪魂Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-4頭部形状トラス穴の形状十字穴
割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理3価ブラック
C形止め輪 穴用 (ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリングC形止め輪 穴用 (ステンレス)(小箱)大陽ステンレススプリング
49,980税込54,978
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス形状穴用C形止め輪
C形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱) オチアイC形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱)オチアイ
11,980税込13,178
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル形状軸用C形止め輪
C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイC形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱)オチアイ
5,398税込5,938
1箱(500個)
翌々日出荷
材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
C形止め輪 軸用 (ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリングC形止め輪 軸用 (ステンレス)(小箱)大陽ステンレススプリング
49,980税込54,978
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス形状軸用C形止め輪
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
5,900税込6,490
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
くさびナットA型(ステンレス)(小箱) サンワ・アイくさびナットA型(ステンレス)(小箱)サンワ・アイ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1箱(2000個)
5日以内出荷
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
材質ステンレス
割ピン(SUS316)(小箱) 大阪魂割ピン(SUS316)(小箱)大阪魂
38,980税込42,878
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316種類割ピン
割ピン(SUS316L)(小箱) 大阪魂割ピン(SUS316L)(小箱)大阪魂
38,980税込42,878
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L種類割ピン
割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理三価ホワイト
C形止め輪 穴用(鉄/ニッケル)(小箱) オチアイC形止め輪 穴用(鉄/ニッケル)(小箱)オチアイ
8,998税込9,898
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル形状穴用C形止め輪
4Tタフロック 小形(鉄/3価ホワイト)(小箱) サトーラシ4Tタフロック 小形(鉄/3価ホワイト)(小箱)サトーラシ
6,698税込7,368
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM8材質ねじピッチ1.25全高(mm)8.3寸法A(mm)4表面処理3価ホワイト二面幅(mm)12B(°)60強度区分4ねじ山種類メートル並目
C形止め輪 穴用(鉄/無電解ニッケル)(小箱) オチアイC形止め輪 穴用(鉄/無電解ニッケル)(小箱)オチアイ
9,998税込10,998
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理無電解ニッケル形状穴用C形止め輪
C形止め輪 軸用(鉄/スズコバ)(小箱) オチアイC形止め輪 軸用(鉄/スズコバ)(小箱)オチアイ
25,980税込28,578
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理スズコバ形状軸用C形止め輪
4Tタフロックフランジ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) サトーラシ4Tタフロックフランジ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)サトーラシ
4,698税込5,168
1箱(250個)ほか
翌々日出荷
材質ねじピッチ1.25寸法A(mm)4表面処理3価ホワイトB(°)50強度区分4ねじ山種類メートル細目
外断熱用大ワッシャ HV36 ステンレス A4 フィッシャー外断熱用大ワッシャ HV36 ステンレス A4フィッシャー
15,980税込17,578
1セット(100枚)
当日出荷
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング材質ステンレスA4外径36mm仕様箱入トラスコ品番828-5493高さ(mm)3質量(g)407.5内径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0568
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/スズコバ)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理スズコバ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ニッケル頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘