カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(20)
        • ナット(60)
        • ねじ(2)
        • スプリュー・ヘリサート(2)
        • プラグ・止め輪・ピン(1)

ねじ・ボルト・釘 :「m14 p1.5」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • ボルト m14 p1.5
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
489税込538
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ 大阪魂3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,370税込1,507
1袋(5本)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,110税込1,221
1袋(5本)
翌々日出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
タカN(ホソメP1.5 大阪魂タカN(ホソメP1.5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
9,498税込10,448
1箱(45個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5 大阪魂8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5大阪魂
667税込734
1袋(6個)
当日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法m(mm)13ピッチP(mm)1.5平径(mm)19ねじの呼びdM14寸法dc(mm)最大28.2
六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
419税込461
1パック(6個)
当日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(29件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
468税込515
1パック(4個)
当日出荷
材質S45C表面処理クロメート熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
469税込516
1パック(6個)
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂HSヒラサキ-ホソメP1.5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(17件のレビュー)
469税込516
1パック(6個)
当日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5 大阪魂ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5大阪魂
1,020税込1,122
1個
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)1.5
3カ-ユニ フランジN(SツキY(P1.5 大阪魂3カ-ユニ フランジN(SツキY(P1.5大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
長さ(mm)21表面処理3価ユニクロ寸法l(mm)30ねじの呼びM14
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(75個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
BT(ゼン(B22(P1.5 大阪魂BT(ゼン(B22(P1.5大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)22寸法K(mm)9ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM14
3カ-W ナイロンN(ホソメP=1.5 大阪魂3カ-W ナイロンN(ホソメP=1.5大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
長さ(mm)19表面処理3価ホワイト寸法l(mm)14ねじの呼びM12
SUSタカN(ホソメP1.5 大阪魂SUSタカN(ホソメP1.5大阪魂
1,174税込1,291
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ピッチ(mm)1.5
小形六角ナット 1種 細目(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂小形六角ナット 1種 細目(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂小形六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理三価ホワイト熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
クロメ-トBT(ゼン(B22(P1.5 大阪魂クロメ-トBT(ゼン(B22(P1.5大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)40タイプ細目寸法S(mm)22寸法K(mm)9ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM14
Uナット(ウスガタ(ホソ1.5 大阪魂Uナット(ウスガタ(ホソ1.5大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ピッチP(mm)1.5
CAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂CAP(ホソメ(P-1.5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステン4カクウエルドN(オオサカF 大阪魂ステン4カクウエルドN(オオサカF大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
SUSナイロンN(コガタ 大阪魂SUSナイロンN(コガタ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
呼びM10寸法s(mm)14寸法m(mm)12ピッチP(mm)1.5
ユニクロ Uナット(ウスガタ(ホソ1.5 大阪魂ユニクロ Uナット(ウスガタ(ホソ1.5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法e(mm)25.4寸法s(mm)22呼び径dM14ピッチP(mm)1.5
3カ-W タカN(ホソメ P1.5 大阪魂3カ-W タカN(ホソメ P1.5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)22ピッチ(mm)1.5寸法l(mm)20寸法s(mm)22ねじの呼びdM14
HSクボミ-ホソメP1.5 大阪魂HSクボミ-ホソメP1.5大阪魂
1,692税込1,861
1個
翌々日出荷
3カ-WHSクボミ-ホソメP1.5HSクボミ-ホソメP1.5 大阪魂3カ-WHSクボミ-ホソメP1.5HSクボミ-ホソメP1.5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8寸法e(mm)6.86寸法s(mm)6.095寸法dz(mm)9寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM14
ユニクロ フランジN(Sツキ P=1.5 大阪魂ユニクロ フランジN(Sツキ P=1.5大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
寸法s(mm)14寸法m(mm)9ねじの呼びdM10寸法dc(mm)19
小形六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂小形六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角ボルト(細目・ステンレス) TRUSCO六角ボルト(細目・ステンレス)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(2本)
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
小形 六角ナット 1種 細目・P-1.5(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂小形 六角ナット 1種 細目・P-1.5(S45C(H)/クロメート)(パック品)大阪魂
859税込945
1パック(2個)
当日出荷
材質S45Cねじピッチ1.5規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル細目

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘