絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 16
  • 1(16)
  • 1.5(53)
  • 3.5(203)
  • 7(338)
  • 8.8(24)
  • 10.3(40)
  • 10.5(125)
  • 13.2(19)
  • 14(281)
  • 17(57)
  • 17.5(12)
  • 20(24)
  • 20.5(126)
  • 21(205)
  • 27.5(61)
  • 28(85)
  • 30.9(40)
  • 34.5(22)
  • 35(88)
内径(Φmm)
  • 9.5(3)
  • 9.8(4)
  • 12.7(7)
  • 19(1)
ホース長さ(m)
  • 0.1(6)
  • 0.2(6)
  • 0.3(6)
  • 0.4(6)
  • 0.5(6)
  • 0.6(6)
  • 0.7(6)
  • 0.8(6)
  • 0.9(6)
  • 1(11)
  • 1.1(6)
  • 1.2(6)
  • 1.3(6)
  • 1.4(6)
  • 1.5(6)
  • 1.6(6)
  • 1.7(6)
  • 1.8(6)
  • 2(8)
  • 3(8)
外径(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.4(6)
  • 16.6(1)
  • 19.9(5)
  • 28.6(1)
最小曲げ半径(mm)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 80(2)
  • 165(1)
ブランド
  • ニッタ(12)
  • ノーブランド(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
ニッタ・ノーブランド・BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
ラインメイトホース 3130-08 ニッタラインメイトホース 3130-08ニッタ
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称08内径(mm)12.7外径(mm)19.9適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)16.0最小曲げ半径(mm)80内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
セルフィットホース KFシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフィットホース KFシリーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷から3日以内出荷
最大衝撃圧のフラット波形で40万回の衝撃圧力試験をクリアしています。加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管補強層1P適合流体鉱物性作動油流体温度(℃)-30~+100推奨雰囲気温度(℃)-30~+70材質内管:ポリエステル樹脂材質(外被)ポリウレタン
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-06(SF-SF)ニッタ
3,598税込3,958
1本
42日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06内径(Φmm)9.8外径(Φmm)16.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SE)ニッタ
3,598税込3,958
1本
42日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06内径(Φmm)9.8外径(Φmm)16.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイト樹脂ホース 3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタラインメイト樹脂ホース 3130シリーズ(油圧配管用ホース)ニッタ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
16,120税込17,732
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)ノーブランド
15,484税込17,032
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
樹脂ホース 34PWシリーズ(クリーン配管用) ニッタ樹脂ホース 34PWシリーズ(クリーン配管用)ニッタ
209,800税込230,780
1本
92日以内出荷
水色使用温度範囲(℃)-30~+70適合流体純水、化学薬品(イソシアネート)他
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)ニッタ
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用) ニッタラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用)ニッタ
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れるJIS K 6375 タイプ2適合品、SAE 100R8適合品
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SF)ニッタ
3,598税込3,958
1本
42日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06内径(Φmm)9.8外径(Φmm)16.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3130-08(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-08(SF-SF)ニッタ
4,498税込4,948
1本
42日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.9使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SF)ニッタ
4,498税込4,948
1本
42日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.9使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SE)ニッタ
4,498税込4,948
1本
42日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.9使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ホース F3130(ライトグレー)シリーズ ニッタホース F3130(ライトグレー)シリーズニッタ
269,800税込296,780
1本
9日以内出荷から42日以内出荷
ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~+100

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら