絞り込み
適用畳数
- 4.5(2)
灯数
- 3
- 1(4)
- 2(1)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(10)
- 8(2)
- 9(1)
- 18(1)
光色
- 電球色(11)
器具・セット
- セット品(11)
調光の可否
- ○(1)
色温度(K)
- 3000未満(11)
3000未満
消費電力(W)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(2)
10~20未満・20~30未満
演色指数(Ra)
- 80~90未満(11)
80~90未満
定格光束(Lm)
- 1000未満(1)
- 1000~2000未満(8)
- 2000~3000未満(2)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満
ブランド
- コイズミ照明(11)
コイズミ照明
「適用畳数」から絞り込む
4.5(2)

シャンデリア
コイズミ照明¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)262器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリア
コイズミ照明¥35,980税込¥39,5781台欠品中シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリア
コイズミ照明¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)2.9直径(Φmm)477高さ(mm)221消費電力(W)14.7ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)95.5光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-62明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1405
シャンデリア
コイズミ照明¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)2.1直径(Φmm)460高さ(mm)183消費電力(W)21ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9326-39灯数3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2145適用畳数~4.5畳
シャンデリア
コイズミ照明¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)質量(kg)3.4直径(Φmm)566高さ(mm)270消費電力(W)19.8ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-39明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1370
シャンデリア
コイズミ照明¥46,980税込¥51,6781台5日以内出荷しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)全長(mm)2500~1650質量(kg)4.7直径(Φmm)548高さ(mm)1475消費電力(W)14.7ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9317-72明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1370
イルム
コイズミ照明¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
イルム
コイズミ照明¥98,980税込¥108,8781台6日以内出荷流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。材質鋼(クロムメッキ)、飾(クリスタルガラス)全長(mm)1500~620質量(kg)2.7直径(Φmm)520高さ(mm)526消費電力(W)12ランプLDC4(E17)コードキャブタイヤコードΦ6器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-75明るさ白熱球40W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1200
イルム
コイズミ照明¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)全長(mm)2500~700質量(kg)2.9直径(Φmm)465高さ(mm)515消費電力(W)18.6器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.6光源寿命40,000時間明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)960調光の可否可