絞り込み
器具・セット
調光の可否
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
電圧(V)
100・100~242
演色指数(Ra)
80~90未満・90以上
定格光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満
ブランド
コイズミ照明・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・Panasonic(パナソニック)・山田照明・三菱電機・ENDO(遠藤照明)・タキズミ(TAKIZUMI)・東京メタル・JET INOUE(ジェットイノウエ)・萩原・SWAN(シモジマ)・新洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: シャンデリア

195件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
    仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
    仕様調光器:別売材質セード:アクリル(透明)取付簡易取付A高さ(mm)110材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100全高(mm)400~1675色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
    仕様調光器:不可材質セード:アクリル(透明)取付簡易取付A高さ(mm)110材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100全高(mm)400~1675色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    鏡のような天板で増幅されたクリスタルガラスのきらめき。華やかな空間をさらに彩る、無数の光の結晶が降り注ぎます。
    仕様調光器:不可材質飾:クリスタルガラス取付簡易取付A材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    空間にアクセントを加えるミニマムな光のリング。落ち着いたトーンの本体色とやわらかな光から、上品な高級感が漂います。
    仕様調光器:不可材質本体/カバー:鋼(マットブラック色)/アクリル(乳白)質量(kg)7.2取付簡易取付A高さ(mm)24種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)52全高(mm)525~2085色温度(K)2700幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)53リモコン演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3630調光率(%)連続調光100-10(リモコン)適用畳数~10畳エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    クラシカルなフォルムを継承したデザイン。機能的なスポット光と装飾的な拡散光が均整のとれた上質感を放ちます。
    仕様調光器:別売取付簡易取付A種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    クラシカルなフォルムを継承したデザイン。機能的なスポット光と装飾的な拡散光が均整のとれた上質感を放ちます。
    仕様調光器:不可取付簡易取付A種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    空間を浮遊する彫刻的な光のシルエット。クリスタルのようにきらめくクリアカバーが洗練された空間を華やかに演出します。
    仕様調光器:不可取付簡易取付A高さ(mm)39材質(本体)アルミ(サテンゴールド色)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    DC/ACシーリングファン専用
    色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア 本体 Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア 本体

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    DC/ACシーリングファン専用 モダンな空間になじむ、薄型シンプルデザイン。
    材質アルミダイカスト幅(mm)Φ295質量(kg)1.4高さ(mm)72種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1用)ランプ別売
  • 小型シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    小型シャンデリア【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    32日以内出荷
    内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。
    幅(mm)Φ386質量(kg)2.1アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186材質(本体)ブラックニッケル仕上消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)509調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 小型シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    小型シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。
    幅(mm)Φ386質量(kg)2.1アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1396調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    有機的なアイアンワークがあたたかみのある空間を演出。古くて味わいのあるシャビーなインテリアにおすすめです。 繊細なアイアンワーク。 きめ細かな美しい塗装仕上げ。
    ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ブラックレザーサテン仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    白く愛らしい花をモチーフにした伝統的なデザイン。高級感のあるインテリアにも栄えるあかりです。 鈴蘭のように白く可愛らしいガラスセード。 灯具の間に透明クリスタル。
    ペールゴールド、ガラスセード:乳白つや消し、クリスタルガラス:透明取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    落ち着いた華やかさを演出するクラシックデザイン。空間のグレードを高めます。
    ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)金色古味仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。
    幅(mm)Φ554ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン取付U-ライト方式高さ(mm)279色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ペールゴールド仕上グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    33日以内出荷
    ニッケル仕上げの輝きが、華やかな装いの中に、落ち着いた雰囲気を漂わせます。
    幅(mm)Φ627ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)205材質(本体)ニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。 さりげない華やかさを空間に広げます。
    ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    シックな大人のインテリアに調和するダークトーンのシャンデリアです。 スモークセードで、しっとりした光をお部屋に広げます。
    アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)ブラックニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    華やかなデザインながらも、カジュアルな空間にもよく合うシャンデリアです。
    シルバーメタリック、アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。 セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。 落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。
    アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    クリスタルガラスを贅沢にあしらった、ドレッシーなあかりです。 クリスタルガラスの美しい輝き。 グレイッシュパープルのセードが優美な存在感を放ちます。
    幅(mm)Φ684質量(kg)4.6布セード:グレイッシュパープル、クリスタルガラス:透明取付U-ライト方式高さ(mm)548材質(本体)クローム仕上消費電力(W)30色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.516明るさ40形電球6灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)1715調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア。ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
    マットブラック材質(本体)電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.7光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    アームを動かすことでフォルムが変わる個性的なあかり。大胆に見せた骨組みと、使い込んだ味わいを持つ表情が、圧倒的な存在感を放ちます。一本ずつアームを動かしてお好みの形をつくることができます
    真鍮古味材質(本体)電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    ノスタルジックにきらめくフィラメントランプと、水平垂直に伸びる金色アームのシンプルな構成。スケルトン空間やインダストリアルテイストなど、こだわりの空間を個性的に演出します
    金色ヘアラインメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプLED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.4光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    欠品中
    仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)オフホワイト材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED幅(Φmm)444光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    55,980税込61,578
    1台
    欠品中
    仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)オフホワイト材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)444光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED幅(Φmm)500光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)79.3光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
    材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
    材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)マットホワイト高さ(mm)101材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
    材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)マットホワイト高さ(mm)101材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
    材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷
    霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
    材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)76.9光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色(リモコン)調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
    材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    空間に差す最小限の存在感。上品な金属の質感を纏ったサテンゴールド色のリングが、抑制の効いた空間に主張しすぎない高級感を加えます。リモコン付属
    種別器具:LED一体型質量(kg)7.2サテンゴールド材質(本体)鋼・アクリル電圧(V)100消費電力(W)52ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)53リモコン付属演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3630適用畳数~10エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    389,800税込428,780
    1台
    5日以内出荷
    水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザイン。ほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます
    仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型サテンゴールド材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)87.2光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザイン。ほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます
    仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型サテンゴールド材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100起動形式位相制御ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    テーブルの上に映える水平ラインのシルエット。無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます。下側のアームのみ90度回転します。空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
    仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型マットブラック材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.5光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    テーブルの上に映える水平ラインのシルエット。無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます。下側のアームのみ90度回転します。空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
    仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型マットブラック材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100起動形式位相制御ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90エコロジー商品省エネ
シャンデリア