絞り込み
器具・セット
調光の可否
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
電圧(V)
100・100~242
演色指数(Ra)
80~90未満・90以上
定格光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満
ブランド
コイズミ照明・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・Panasonic(パナソニック)・山田照明・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・東京メタル・萩原・SWAN(シモジマ)・新洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
  • ビーズシャンデリア SWAN(シモジマ)

    ビーズシャンデリア

    SWAN(シモジマ)
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    黒のアイアンにビーズをあしらったモダンなシャンデリアです。直径38cmと比較的コンパクトなサイズで6畳程度のお部屋でご使用いただいても圧迫感がありません。白熱シャンデリア灯×5灯とビーズが煌めき洗練されたゴージャスな空間を演出します。
    材質アイアン、樹脂寸法(mm)直径380×高さ320取付引き掛けシーリング質量(g)3000スイッチ壁スイッチコード長さ(m)0.6定格ランプ電力(W)白熱40×5
  • CombinationFanSシリーズモダンタイプ コイズミ照明

    CombinationFanSシリーズモダンタイプ

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。
    付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
  • シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリア DAIKO(大光電機)

    シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリア

    DAIKO(大光電機)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア 軽量 5灯 白熱電球付き LED対応 6畳 間接照明 萩原

    シャンデリア 軽量 5灯 白熱電球付き LED対応 6畳 間接照明

    萩原
    6,998税込7,698
    1台(1台)
    翌々日出荷
    アクリル製の5灯シャンデリア細やかなアクリルビーズが美しく煌めき、ロマンティックな空間を演出します。マンションやワンルームにも設置しやすい小柄なサイズなので、気軽にシャンデリアを楽しめます。設置場所はさまざまで、ご自宅はもちろんサロンやショップにも。さらに届いてすぐに使える白熱電球付き。4.5~6畳のお部屋におすすめの明るさです。またLED対応なので、LED電球に変えることもできます。※LED電球は付属しておりません
    用途ライト・照明器具 , 天井照明 , シャンデリアとして。材質主材:スチール、アクリル樹脂備考〇組立式〇ソケット部+チェーン長:45cm〇電球5個付(E17/40W)外寸(cm)(約)幅38×奥行38×高さ45
  • ファン/パーツ/ランプ・パーツ/リモコン DAIKO(大光電機)

    ファン/パーツ/ランプ・パーツ/リモコン

    DAIKO(大光電機)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    付属品壁掛収納ボックス付、単4電池2本付仕様操作距離5m寸法(mm)巾39 高130 出19
  • シーリングファン リモコン式DCモーター 東京メタル

    シーリングファン リモコン式DCモーター

    東京メタル
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。
    適合6畳用その他傾斜天井15°まで材質本体:鉄、羽根:MDF質量(kg)6本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル)高さ(mm)395径(Φmm)【回転】1067消費電力(W)【ファン】9.5定格電圧(V)100モーターDCセード寸法(mm)Φ135リモコンランプ:4灯~ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆フレンジ寸法(mm)Φ130エコロジー商品省エネ
  • 5灯 シャンデリア 白熱電球 付き 天井照明 工事不要 間接照明  4畳 ~ 6畳 シーリング 軽量 萩原

    5灯 シャンデリア 白熱電球 付き 天井照明 工事不要 間接照明 4畳 ~ 6畳 シーリング 軽量

    萩原(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台(1台)
    翌々日出荷
    LED対応の5灯シャンデリア賃貸アパート・マンションからネイルサロンなどの店舗インテリアにもおすすめです。引っ掛けシーリング対応なので工事不要、さらに白熱電球が付いているので届いてすぐにお使いいただけます。アクリル製なので気軽にお部屋に取り入れやすく、子供のいる家庭でも安心です。ホワイトインテリアに合う王道のホワイト、大人可愛いピンクゴールド、お部屋の雰囲気を締めてくれるシルバーの3カラー展開です。
    用途ライト・照明器具 , 天井照明 , シャンデリアとして。材質主材:スチール、ガラス備考〇組立式〇シャンデリア球(E17/40W)×5個付外寸(cm)(約)幅45×奥行45×高さ45 (ソケット部+チェーン長さ:43
  • シーリングファン(灯具なし) 黒 DAIKO(大光電機)

    シーリングファン(灯具なし) 黒

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
    用途小径で曲線デザインが印象的なシーリングファン取付簡易取付式タイプリモコンスイッチ付:正転逆転切替・風量3段階切替ファン14.7W(50Hz/60Hz)※高速回転時
  • 吹き抜けシャンデリア コイズミ照明

    吹き抜けシャンデリア

    コイズミ照明
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。 掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型
    材質鋼:白色/アクリル:乳白質量(kg)0.7消費電力(W)10.7電球LED光源寿命40,000時間
  • 国産檜使用日本製シャンデリア  冊 saku 新洋電気

    国産檜使用日本製シャンデリア 冊 saku

    新洋電気
    81,980税込90,178
    1台
    7日以内出荷
    総檜造りのシャンデリアから下がる、小ぶりで個性豊かなシェード。シェードを構成する縦格子の隙間からこぼれる光が木の美しさを際立たせます。格子のピッチを狭めることで眩しさを押さえています。国産檜の無垢材をふんだんに使った、伝統の職人技から生まれたコンビネーションランプシリーズ。芳しい香りも特徴です。国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。
    材質枠:国産檜、ソケット:金属BSメッキ コード:撚線コード(金茶)、フレンジカバー(白)全長(mm)815スイッチ壁スイッチ電源引き掛けシーリング口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×515×215コード長さ(mm)600電球白熱電球60W×4個(LED使用可能)
  • 水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング Panasonic(パナソニック)

    水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)Φ590電圧(V)100光源LED(昼光色6500K・高演色Ra93/電球色2700K・高演色Ra93)、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色、電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)93調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)

    LEDシャンデリア

    DAIKO(大光電機)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    器具:金取付C03/E12電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
    材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
    材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付モカブラウン色古味材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
    材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
    仕様専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型材質鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)質量(kg)5直径(Φmm)1100高さ(mm)245アズワン品番64-9315-45
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)直径(Φmm)690ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)262器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を演出します。
    仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クロムメッキ)質量(kg)2.6直径(Φmm)500高さ(mm)50消費電力(W)38.6光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)160適用畳数~8畳
  • シャンデリア DAIKO(大光電機)

    シャンデリア

    DAIKO(大光電機)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
  • LED3灯ビンテージ風シャンデリア DAIKO(大光電機)

    LED3灯ビンテージ風シャンデリア

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントとなるシャンデリア。フラットランプを採用し薄型でスッキリした印象です。
    特記引き掛けシーリング、調光器併用不可、LED交換不可、高さ調節可能材質鋼板・鋼管黒塗装、鋼板黒塗装(内側白塗装)鋼板木目調塗装(ダーク色)寸法(mm)直径450×高さ214 全長700-1200質量(kg)1.7消費電力(W)20.7スイッチプルスイッチランプLEDユニットフラット型(Φ70mm)3灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.7光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)1900演色性(Ra)83
  • LED5灯シャンデリア(6畳用) DAIKO(大光電機)

    LED5灯シャンデリア(6畳用)

    DAIKO(大光電機)
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントとなるシャンデリア。フラットランプを採用し薄型でスッキリした印象です。配線器具にアダプターを挿し込み設置するクイック取付式。工具は一切不要で、ご家庭で簡単に取付可能です。
    特記クイック取付式、LED交換不可、調光器併用不可材質鋼板・鋼管黒塗装、鋼板黒塗装(内側白塗装)鋼板木目調塗装(ダーク色)寸法(mm)直径500×高さ119質量(kg)2.8消費電力(W)34.5スイッチプルスイッチランプLEDユニットフラット形(Φ70mm)5灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.7光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)3200演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア L無し 三菱電機

    LEDシャンデリア L無し

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    光源から出る光の大部分が下方へ,一部が上部へ広がる半直接配光。 陰影がソフトで,空間のまとまりを演出するシャンデリアです。 上品な透明スカボ風仕上げのガラスグローブ アームと本体は石目模様塗装仕上げ クラシックな雰囲気を演出します 8~10畳用 E17口金の小形LED電球を6本使用します
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア L無し 三菱電機

    LEDシャンデリア L無し

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    一部の光がセードを通して下方向を照射する半間接配光。 光が直接目に入らず,ソフトな空間を演出します。 セードは高級感のある透明つや消しガラスを採用 本体は金色メッキ仕上げ 天井直付用 主に6畳用 E17口金の小形LED電球を5本使用します
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア L無し 三菱電機

    LEDシャンデリア L無し

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    光源から出る光の大部分が下方へ,一部が上部へ広がる半直接配光。 シンプルの中にエレガントな雰囲気を演出するシャンデリアです。 ぶつけても破損しにくいシリコーン乳白色のセードを採用 ホワイトブロンズメッキの本体 ダークオーク調の木製飾り 4.5~6畳用 E17口金の小形LED電球を4本使用します
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア L無し 三菱電機

    LEDシャンデリア L無し

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    光源から出る光の大部分が下方へ,一部が上部へ広がる半直接配光。 陰影がソフトで,空間のまとまりを演出するシャンデリアです。 上品な透明スカボ風仕上げのガラスグローブ アームと本体は石目模様塗装仕上げ 天井直付用 4.5~6畳用 E17口金の小形LED電球を4本使用します
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。布セードを纏い、落ち着いた煌めきを広げるオーセンティックデザイン。2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。
    仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●布セード:トープ●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ600質量(kg)7.1クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)244取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    409,800税込450,780
    1台
    4日以内出荷
    1537粒のクリスタルで創る、ボリューム感のある3層ドレープデザイン。優雅な輝きを空間にもたらす、ゆったりとしたドレープ。
    仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ590質量(kg)8クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)250取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    雨のしずく(レインドロップ)をイメージしたクリスタルガラスが降りそそぐ。大粒のレインドロップがアクセントをつくり、心地よいリズムを空間につくる。
    仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ590質量(kg)8クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)264取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • シーリングファン 東京メタル

    シーリングファン

    東京メタル
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    お部屋の空気を循環させ快適な環境を作るのに効果的なシーリングファンです。設置が簡単な引き掛けシーリング式。羽根の回転方向を変えることにより冷房用・暖房用に使用できます。電球60W相当×4灯まで使用可能です。引き紐スイッチで点灯や羽根回転方向や速度を調節可能です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。また傾斜天井にはご使用いただけません。
    適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF寸法(mm)【天井から羽根まで】155本体:ブロンズ、羽根:赤茶/茶(リバーシブル)高さ(mm)360径(Φmm)【回転】1080スイッチ【プルスイッチ】ランプ:4灯~OFF、ファン:強-中-弱-OFF・回転方向(正・逆)定格電圧(V)100モーターACセード寸法(mm)109×Φ122フレンジ寸法(mm)Φ130.5×70
  • イルムシャンデリア コイズミ照明

    イルムシャンデリア

    コイズミ照明
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
    仕様【グローブ着脱】グローブ押え式材質/仕上【アーム飾】鋼・銀古美色塗装木製 / 【グローブ】陶器 (白色模様入)取付取付簡易型備考調光器併用不可消費電力(W)35機能非調光ランプLEDボール電球60形相当×5色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.7皮相電力(VA)59光束(Lm)3175演色指数(Ra)80適正電圧(V)100適用畳数~10畳LED交換可能
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
    規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ゴールドフレームライン グローブ ODELIC(オーデリック)

    ゴールドフレームライン グローブ

    ODELIC(オーデリック)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から92日以内出荷
    ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。
    その他【光束維持】40000時間材質鋼/ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED調光方式【連続調光】100-5%LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ゴールドフレームライン ODELIC(オーデリック)

    ゴールドフレームライン

    ODELIC(オーデリック)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ホテルライクな邸宅に共鳴する輝き。上質な空間に華やぎを添えるサテンゴールド色の存在感。
    その他【光束維持】40000時間材質アルミ幅(mm)68タイプ【調光】LC調光タイプ定格電圧100-242V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091色温度(K)2700光色電球色調光方式【連続調光】100-5%LED交換不可
  • ODELIC×EMISSION シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    ODELIC×EMISSION シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷
    オーデリックとエミッションの共同で開発したシャンデリア。特殊なポリカーボネート素材が生み出す、これまでにない軽やかなフォルムと幻想的な輝き。ガラスやアクリルでは生み出せなかった繊細で上質な光が空間を華やかに彩ります。
    仕様【調光器】不可その他【光束維持】40000時間材質アクリル/ポリカーボネート(オーナメント)長さ(mm)778幅(mm)50質量(kg)2.3備考定格光束はオーナメントなし時の値。本体の光源でオーナメントを照射、オーナメント自体は発光しません。タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式レール取付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)24.8制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627ランプLED×4色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)74.9光束(Lm)1859光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)40LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング Panasonic(パナソニック)

    水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)

    LEDシャンデリア

    DAIKO(大光電機)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア 東京メタル

    シャンデリア

    東京メタル
    43,980税込48,378
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。
    材質鉄、ガラス、水晶K5寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)質量(kg)4.6取付引き掛けシーリング式スイッチ壁スイッチ式使用電圧(V)AC100
  • 5灯シャンデリア 東京メタル

    5灯シャンデリア

    東京メタル
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
    材質鉄、ガラスビーズ寸法(mm)全径Φ420×全長650質量(kg)2.5取付引き掛けシーリング式備考調光器との併用はできませんスイッチ壁スイッチ式口金E17
シャンデリア