絞り込み
適用畳数
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4.5(8)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(10)
  • 12(3)
  • 14(4)
灯数
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(11)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 18(1)
光色
  • 昼白色(2)
  • 電球色(34)
器具・セット
  • セット品(32)
調光の可否
  • ×(2)
  • (2)
色温度(K)
  • 3000未満(40)
  • 5000以上(3)
3000未満・5000以上
消費電力(W)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(15)
  • 20~30未満(12)
  • 30~40未満(17)
  • 40~50未満(12)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満
電圧(V)
  • 100(1)
100
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(39)
80~90未満
定格光束(Lm)
  • 1000未満(5)
  • 1000~2000未満(14)
  • 2000~3000未満(9)
  • 3000~4000未満(11)
  • 4000~5000未満(9)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(3)
  • 7000~8000未満(1)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満
ブランド
  • コイズミ照明
  • ODELIC(オーデリック)(49)
  • DAIKO(大光電機)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 山田照明(13)
  • 三菱電機(8)
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(6)
  • 東京メタル(4)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • 萩原(2)
  • SWAN(シモジマ)(1)
  • 新洋電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
1(1)
3(1)
4.5(8)
6(7)
8(7)
10(10)
12(3)
14(4)
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間エコロジー商品省エネ
  • CombinationFanSシリーズモダンタイプ コイズミ照明

    CombinationFanSシリーズモダンタイプ

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。
    付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
  • 吹き抜けシャンデリア コイズミ照明

    吹き抜けシャンデリア

    コイズミ照明
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。 掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型
    材質鋼:白色/アクリル:乳白質量(kg)0.7消費電力(W)10.7電球LED光源寿命40,000時間
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
    仕様専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型材質鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)質量(kg)5直径(Φmm)1100高さ(mm)245アズワン品番64-9315-45
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)直径(Φmm)690ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)262器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を演出します。
    仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クロムメッキ)質量(kg)2.6直径(Φmm)500高さ(mm)50消費電力(W)38.6光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)160適用畳数~8畳
  • シーリングファン本体 コイズミ照明

    シーリングファン本体

    コイズミ照明
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    電気工事不要タイプ。回転切替ボタン付(リモコン)。3段スピード切替ボタン付(リモコン)。30分/60分タイマー付(リモコン)。DCモータータイプ
    幅(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングファン灯具 コイズミ照明

    シーリングファン灯具

    コイズミ照明
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    LEDランプ交換可能。非調光。70VA(100V)。シーリングファン専用灯具。調光器併用不可。照明器具単独での使用不可
    消費電力(W)35ランプLED電球60形相当×5色温度(K)2700ランプ寿命【光束維持】40,000時間点灯方式壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra80
  • シーリングファン延長パイプ コイズミ照明

    シーリングファン延長パイプ

    コイズミ照明
    1,698税込1,868
    1台
    4日以内出荷
    傾斜天井に取付可能(AM58026E:25°まで)(AM58027E:34°まで)。延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません
    幅(mm)Φ21材質/仕上パイプ:鋼・ブラック塗装質量(kg)0.2高さ(mm)315RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングファン延長パイプ コイズミ照明

    シーリングファン延長パイプ

    コイズミ照明
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷
    傾斜天井取付可能
    幅(mm)Φ21RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングファン灯具 コイズミ照明

    シーリングファン灯具

    コイズミ照明
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    LEDランプ交換可能。非調光。84VA(100V)。シーリングファン専用灯具。調光器併用不可。照明器具単独での使用不可
    幅(mm)Φ560質量(kg)3.2高さ(mm)131消費電力(W)42ランプLED電球60形相当×6色温度(K)2700ランプ寿命【光束維持】40,000時間点灯方式壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)光束(Lm)4340RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra80
  • シーリングファン灯具 コイズミ照明

    シーリングファン灯具

    コイズミ照明
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    LEDランプ交換可能。非調光。56VA(100V)。シーリングファン専用灯具。調光器併用不可。照明器具単独での使用不可
    消費電力(W)28ランプLED電球60形相当×4色温度(K)2700ランプ寿命【光束維持】40,000時間点灯方式壁スイッチ:全灯→減灯(2灯点灯)RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra80
  • シーリングファン延長パイプ コイズミ照明

    シーリングファン延長パイプ

    コイズミ照明
    1,698税込1,868
    1台
    4日以内出荷
    傾斜天井に取付可能(AM58017E:25°まで)(AM58018E:34°まで)。延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません
    幅(mm)Φ21材質/仕上パイプ:鋼・ファインホワイト塗装質量(kg)0.2高さ(mm)315RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングファン羽根 コイズミ照明

    シーリングファン羽根

    コイズミ照明
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
    裏面使用可。4枚1組
    対応製品AM58025E・AM58026E・AM58016E・AM58017E寸法(mm)481×110材質/仕上羽根:木製・ナチュラルウッド色/シックブラウン質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングファン本体 コイズミ照明

    シーリングファン本体

    コイズミ照明
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    傾斜天井取付可能。回転切替ボタン付(リモコン)。3段スピード切替ボタン付(リモコン)。30分/60分タイマー付(リモコン)。DCモータータイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イルムシャンデリア コイズミ照明

    イルムシャンデリア

    コイズミ照明
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
    仕様【グローブ着脱】グローブ押え式材質/仕上【アーム飾】鋼・銀古美色塗装木製 / 【グローブ】陶器 (白色模様入)取付取付簡易型備考調光器併用不可消費電力(W)35機能非調光ランプLEDボール電球60形相当×5色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.7皮相電力(VA)59光束(Lm)3175演色指数(Ra)80適正電圧(V)100適用畳数~10畳LED交換可能
  • 可動シャンデリア コイズミ照明

    可動シャンデリア

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    その他34VA(100V)幅(mm)820奥行(mm)175消費電力(W)17.6ランプLED電球40形相当×4色温度2700Kランプ寿命40000時間光束(Lm)1540演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
  • 可動シャンデリア コイズミ照明

    可動シャンデリア

    コイズミ照明
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否LED交換
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様電気工事不要タイプ質量(kg)5.9高さ(mm)345消費電力(W)20ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700幅(Φmm)545光源寿命20,000時間灯数8演色指数(Ra)80調光の可否LED交換
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    オーソドックスな4枚羽根、灯具なしのインテリアファンです。シンプルなホワイトカラーでモダンテイストのインテリアにもすっきり調和します。
    材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装)高さ(mm)325
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    スピーディな施工が魅力の灯具なしのインテリアファン。シンプルなホワイトカラーが現代的なインテリアに調和します。
    材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(白色)高さ(mm)358
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    仕様60cmタイプ、傾斜天井に取付可能(32°まで)材質鋼(白色)質量(kg)0.6直径(Φmm)22高さ(mm)600アズワン品番64-9315-55
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    仕様90cmタイプ、傾斜天井に取付可能(32°まで)材質鋼(白色)質量(kg)0.9直径(Φmm)22高さ(mm)900アズワン品番64-9315-54
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    リモコンで操作できる4枚羽根の灯具なしタイプ。狭いお部屋でも取付可能なコンパクトサイズです。
    仕様専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(18°まで)質量(kg)4.3直径(Φmm)700高さ(mm)403
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
    仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.7光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    Sシリーズインテリアファン全てに組合せ可能です。
    仕様4枚1組リバーシブル裏面使用可材質羽根/木製(シックブラウン色/シックブラウン色ラタン飾)幅(mm)429×129質量(kg)0.5アズワン品番64-9315-72
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    Sシリーズインテリアファン全てに組合せ可能です。
    仕様4枚1組リバーシブル裏面使用可材質羽根/木製(シックブラウン色/クリアナチュラル色)幅(mm)464×133質量(kg)0.6アズワン品番64-9315-73
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
    仕様専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(14°まで)材質鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)質量(kg)5.2直径(Φmm)1100高さ(mm)385アズワン品番64-9315-46
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    1,698税込1,868
    1台
    5日以内出荷
    材質鋼(黒色塗装)直径(Φmm)21
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
    材質鋼(黒色塗装)直径(Φmm)533高さ(mm)215ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.1光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
    仕様モーター+羽根、3時間タイマー付、1/fゆらぎ、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、DCモータータイプ、埋込ローゼット用アダプタ同梱材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(透明消し)高さ(mm)255エコロジー商品省エネ
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    4,698税込5,168
    1台
    5日以内出荷
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
    仕様全灯→消灯、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)消費電力(W)35ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-97灯数5演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890適用畳数~12畳エコロジー商品省エネ
  • インテリアファン延長用パイプ コイズミ照明

    インテリアファン延長用パイプ

    コイズミ照明
    4,498税込4,948
    1台
    5日以内出荷
    材質鋼(白色塗装)
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
    材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
    材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)2.9直径(Φmm)477高さ(mm)221消費電力(W)14.7ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)95.5光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-62明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1405
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
    材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.3直径(Φmm)380消費電力(W)21ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-61灯数3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2145適用畳数~4.5畳
シャンデリア