絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(37)
  • 5~10未満(13)
電圧(V)
  • 100
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • ODELIC(オーデリック)(23)
  • 山田照明(6)
  • DAIKO(大光電機)(2)
機能
  • 明るさセンサ(1)
光色
  • 昼白色(12)
  • 温白色(5)
  • 電球色(43)
調光の可否
  • ×(19)
×
光束(Lm)
  • 1000未満(18)
1000未満
色温度(K)
  • 3000未満(43)
  • 3000~5000未満(5)
  • 5000以上(12)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(19)
  • 90以上(21)
80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(37)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポーチライト :「E17 LED」の検索結果

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
LED照明器具への切り替えはお早めに
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
明るさセンサ(1)
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1門柱灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1門柱灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)316光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)110光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)111光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)114光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    取付方式天井直付型・壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    エントランス、アプローチ、ガーデン、デッキなど、さまざまな空間を彩り価値を上げるオールマイティなあかりです。
    幅(mm)Φ129質量(kg)1取付壁面・天井面兼用高さ(mm)192規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94光源LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明電源容量(VA)5定格光束(Lm)320LED交換エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 床埋込型 アッパーライト LED電球交換型・防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 床埋込型 アッパーライト LED電球交換型・防雨型 パネル付型

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)アッパーライト。ドラマチックに照らし上げる光。植栽、外壁などのライトアップに。土中やコンクリートに埋設できる密閉型です。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
    仕様光束維持率:70%材質ステンレス製、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白取付床埋込型、床面取付専用備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.6LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)114.4LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。
    幅(mm)110高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)115電圧(V)100専用消費電力(W)4.1口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)254適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。明暗センサーが塔載された器具でさまざまなシーンでご利用いただけます。
    幅(mm)110高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)115電圧(V)100専用消費電力(W)4.1×1口金E17機能照度センサ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)254適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。
    電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨調光の可否エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
    仕様絶縁台(別売):PF217B幅(mm)140寸法(mm)出:243質量(kg)1.4高さ(mm)295種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト。ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します。
    仕様絶縁台(別売):PF216B材質グローブ:ガラス(透明・模様入)幅(mm)138寸法(mm)出:189質量(kg)1.4高さ(mm)272材質(本体)真鍮、アルミ(鉄色ラスティ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)241エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
    仕様調光器:不可質量(kg)1.5取付軒下取付専用高さ(mm)386種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)559~1959構造簡易防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    ちょっとノッポで手作り感溢れるポーチライト。あたたかい光がこだわりのファサードによく似合います。
    仕様絶縁台(別売):PF228B材質グローブ:ガラス(透明・泡入)幅(mm)125寸法(mm)出:215質量(kg)2.1高さ(mm)320材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)268エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    光と影が華やかに広がるセピアガラスタイプ。
    仕様絶縁台(別売):PF216B材質グローブ:ガラス(セピア色)幅(mm)140寸法(mm)出:268質量(kg)1.3高さ(mm)300材質(本体)ステンレス(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)285エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。狭い玄関周りにもスマートに納まります。
    仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可材質グローブ:ステンドグラス(模様入)幅(mm)154寸法(mm)出:207質量(kg)1.4高さ(mm)235種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94人感センサー切換型エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。
    仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可寸法(mm)出:116質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)276材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)469エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様絶縁台(別売):PF216B材質(本体)鋼(鉄色ラスティ)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    店舗から住宅まで、注目を集める球形フォルム。ディンプル模様の透明ガラスを通して壁面に光の模様をつくります。
    仕様絶縁台(別売):PF220B、調光器:不可質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)165材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨・防湿型色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    屋外センサーで屋内照明も連動点灯。人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要。対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。
    仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可幅(mm)154寸法(mm)出:207質量(kg)1.2高さ(mm)235種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.3構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700材質(カバー)ガラス(透明・模様入)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当Bluetooth通信アンテナ付演色指数(Ra)94定格光束(Lm)272エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト。戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです
    材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)143寸法(mm)出:98質量(kg)0.5材質(本体)アクリル電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト
    幅(mm)118寸法(mm)出:103質量(kg)0.8高さ(mm)294材質(本体)アクリル(乳白)電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)寸法(mm)出:109質量(kg)0.7材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□125質量(kg)0.5取付ねじ込式高さ(mm)140材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面エコロジー商品省エネ
  • 防水パッキンレス型ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    防水パッキンレス型ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    凸凹の壁面に施工する際に器具側の防水処理が不要な防水パッキンレス型。省施工で見た目もすっきりです
    材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□125取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり。花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質グローブ:アクリルシート(模様入)質量(kg)2.2材質(本体)アルミ鋳物電圧(V)100消費電力(W)6.5構造簡易防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり。花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質グローブ:アクリルシート(模様入)寸法(mm)出:265質量(kg)1.8材質(本体)アルミ鋳物電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)、連動可能ランプ高演色LED幅(Φmm)275光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ボーダー柄のサイディングや格子の外構イメージを採り入れた意匠。点灯するとリブ上の凹凸を透過した光が印象的です
    材質グローブ:アクリル幅(mm)127寸法(mm)出:142質量(kg)0.7取付ねじ込式高さ(mm)125材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • アウトドアライト/ブラケット/ガラス丸形 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ブラケット/ガラス丸形

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)出100径(Φmm)155電圧(V)AC100専用口金E17光源寿命40000時間容量(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨・防湿形従来光源40形
  • アウトドアライト/ブラケット/ガラス角形 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ブラケット/ガラス角形

    DAIKO(大光電機)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様ランプ付LED交換可、アウトレットボックス取付専用、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し(飛散防止コーティング)寸法(mm)出100径(Φmm)□155電圧(V)AC100専用消費電力(W)4口金E17光源寿命40000時間容量(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨・防湿形従来光源40形エコロジー商品省エネ
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめのタイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
    幅(mm)200材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル質量(kg)1.1高さ(mm)314取付方式工事奥行(mm)127電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)52.7光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)221適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ポーチライト