絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • DAIKO(大光電機)(1)
光色
  • 電球色(4)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
調光の可否
  • ×(4)
電圧(V)
  • 100
  • 3~4(1)
色温度(K)
  • 3000未満(4)
3000未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(4)
80~90未満
光束(Lm)
  • 200未満(3)
  • 200~400未満(1)
200未満・200~400未満
色(本体)
  • ステンレス(1)
ステンレス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

アプローチライト :「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球4.3WX1スタンド電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1スタンド電球色

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:48.3 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、地中埋込型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、ケーブル別売、壁面近接限度50cm、幅:□100 mm、高:299 mm、質量:2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)208光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1スタンド電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1スタンド電球色

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1フットライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1フットライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    32日以内出荷
    仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)118光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/壁・地中埋込み灯 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/壁・地中埋込み灯

    DAIKO(大光電機)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100色温度(K)2700
アプローチライト