絞り込み
調光の可否
色温度(K)
3000・5000・3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
Panasonic(パナソニック)・山田照明・ENDO(遠藤照明)・DAIKO(大光電機)・東京メタル・コイズミ照明・オーム電機・WAVEWAVE・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・新洋電気・ダイソン・ODELIC(オーデリック)・アイリスオーヤマ・ゼピール・HASEGAWA・横浜ディスプレイミュージアム・ライソン・ファミリー・ライフ・TAIGASHOJI(大河商事)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: スタンドライト

141件中 121141
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーブルスタンドライト コイズミ照明

    テーブルスタンドライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)鋼、(セード)シリコン消費電力(W)3.8ランプLED色温度(K)2700点灯方式全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • フロアスタンド 木枠 E17 オーム電機

    フロアスタンド 木枠 E17

    オーム電機
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    和洋どちらのお部屋にもマッチする木製仕様セードが自在に動かせるので、光の向きを自由に変えられます。個別スイッチ付きで、それぞれのライトでのON/OFFが可能です。電球は別売りです。
    材質スチール、木幅(mm)300高さ(mm)1500質量(g)約4500奥行(mm)265電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)120スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ口金E17コード長さ(m)2色(本体)ダークブラウン
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    7,898税込8,688
    1台
    7日以内出荷
    材質質量(kg)4.6高さ(mm)1640口金E26コード長さ(m)1.8セード寸法(mm)Φ100フレンジ寸法(mm)Φ250
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.8高さ(mm)1600スイッチフットスイッチ式口金E26コード長さ(m)2.5電球60Wシャンデリア電球1灯セード寸法(mm)Φ210フレンジ寸法(mm)Φ220
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    材質(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズスイッチフットスイッチ式口金E26コード長さ(m)2電球60Wクリア電球フレンジ寸法(mm)Φ260
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    木目調の塗装をしてあり落ち着いた雰囲気の照明器具です。
    材質鉄、布質量(kg)6.1(セード)白、(本体)木目塗装スイッチフットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.9本体寸法(mm)1500×350×900ベース寸法(mm)250×250セード寸法(mm)上190×下270×H170適合電球110V60W
  • スタンドライト コイズミ照明

    スタンドライト

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1台
    欠品中
    コンセント式で移動ができるスタンドライトは、演出性に優れています。低い位置に明かりを置いて、落ち着いた雰囲気に。
    仕様LED一体型、スイッチ付、LED、全灯→消灯材質アルミ(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.4直径(Φmm)65高さ(mm)118消費電力(W)4.7コード長さ(m)2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間光束(Lm)415アズワン品番64-9322-27明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • スタンドライト コイズミ照明

    スタンドライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    フットスイッチ付でかがまずに軽く足で踏むだけで照明のON/OFFが可能です。
    仕様LED一体型、スイッチ付、LED、屋内専用材質プラスチック(乳白色消し)、鋼(しんちゅう古美色メッキ)質量(kg)1.9直径(Φmm)360高さ(mm)240消費電力(W)10.2コード長さ(m)2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72光源寿命40000時間光束(Lm)735アズワン品番64-9324-72明るさ白熱球100W相当最大荷重(kg)6演色指数(Ra)82適合鉢5号エコロジー商品省エネ
  • スタンド DAIKO(大光電機)

    スタンド

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
  • LEDスタンドライト DAIKO(大光電機)

    LEDスタンドライト

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)6.8口金E26色温度(K)2800LEDランプ調光不可光源色電球色光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • LEDパノラマ コンパクトタイプ PS05 HASEGAWA

    LEDパノラマ コンパクトタイプ PS05

    HASEGAWA
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    幅(mm)355質量(kg)14高さ(mm)1110奥行(mm)355電圧(V)100コード長さ(m)10プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スリムソファサイドライト ファミリー・ライフ

    スリムソファサイドライト

    ファミリー・ライフ
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷
    ほしい場所に光を運ぶスリムなスタンドライト。全体に光が広がり広範囲が明るくなる幅広タイプ設計。角度調節可能。ヘッドと支柱が曲がるので思い通りの方向に光を照らせます。光は無段階調光で心地良い明るさに調節できます。ベッドサイドで、ソファサイドで。お客様組立式。1年間保証書付き
    セット内容LEDライト×1、中間パイプ×1、ベースパイプ×1、ベース×1、座金・ナット×1、スパナセット×1、クッション×1、電源コード×1材質構造材:金属(鋼)・粉体塗装、ランプカバー:ABS樹脂・プラスチック質量(kg)(約)2.8電圧(V)DC12消費電力(W)11電源DC12V/1A機能電源ボタン長押し:明暗の調節寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.5~84×24~80×132~201光束(Lm)55.5~539.7LED寿命(時間)40000(目安)調光の可否
  • LEDホリゾンタルライト Panasonic(パナソニック)

    LEDホリゾンタルライト

    Panasonic(パナソニック)
    1個
    取扱い終了
  • LEDアッパーライト40形電球色BT Panasonic(パナソニック)

    LEDアッパーライト40形電球色BT

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ100質量(kg)0.8高さ(mm)188電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700光源寿命40000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
  • LDA5X1フロアスタンド電球色BT Panasonic(パナソニック)

    LDA5X1フロアスタンド電球色BT

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)Φ200質量(kg)1高さ(mm)196電圧(V)100消費電力(W)4.8光源寿命4000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.08光束(Lm)490
  • LEDフロアスタンド60形温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDフロアスタンド60形温白色

    Panasonic(パナソニック)
    1個
    取扱い終了
    質量(kg)4電圧(V)100消費電力(W)4.6光源LED(温白色タイプ)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×316×1400色温度(K)3500入力電流(A)0.08(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
  • LEDフロアスタンド60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDフロアスタンド60形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    1個
    取扱い終了
    電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDスタンド60形温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスタンド60形温白色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)4.6光源LED(温白色タイプ)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×216×400色温度(K)3500入力電流(A)0.08(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
  • LEDスタンド60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスタンド60形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDフロアスタンド40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDフロアスタンド40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    1個
    取扱い終了
    電圧(V)100色温度(K)2700入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDフロアスタンド25形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDフロアスタンド25形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    1個
    取扱い終了
    幅(mm)Φ160(セード部)高さ(mm)1700電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED小形電球タイプ4.3W1灯色温度(K)2700入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
スタンドライト