絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(32)
- 山田照明(26)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- DAIKO(大光電機)(12)
- 東京メタル(9)
- コイズミ照明(8)
- オーム電機(5)
- WAVEWAVE(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 新洋電気(3)
- ダイソン(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ゼピール(1)
- HASEGAWA(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- ライソン(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・山田照明・ENDO(遠藤照明)・DAIKO(大光電機)・東京メタル・コイズミ照明・オーム電機・WAVEWAVE・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・新洋電気・ダイソン・ODELIC(オーデリック)・アイリスオーヤマ・ゼピール・HASEGAWA・横浜ディスプレイミュージアム・ライソン・ファミリー・ライフ・TAIGASHOJI(大河商事)・ブランドをもっと見る

卓上スタンドライト
ダイソン¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷から13日以内出荷付属品電源コード、取扱説明書材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック電源(V)100-240 50/60Hz消費電力(W)11.2コード長さ(m)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)523×414.4×200.2本体質量(kg)3.5ランプ効率(Lm/W)75色温度(K)2700-6500(ドック解除時)光源色昼光色~電球色光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)端子USB:有照度(Lux)1546光束(Lm)850使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可明るさ光束:850lm調光方式無段階調色(スライドタッチ)演色指数(Ra)90調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色エコロジー商品省エネ
フロアスタンドライト
ダイソン¥93,980税込¥103,3781台13日以内出荷付属品電源コード、取扱説明書材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック電源(V)100-240 50/60Hz消費電力(W)11.2コード長さ(m)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1251×465×302本体質量(kg)6.1ランプ効率(Lm/W)75色温度(K)2700-6500(ドック解除時)光源色昼光色~電球色光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)端子USB:有照度(Lux)1546光束(Lm)850使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可明るさ光束:850lm調光方式無段階調色(スライドタッチ)演色指数(Ra)90調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色エコロジー商品省エネ
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用遮光板
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷幅(mm)168質量(kg)0.1高さ(mm)134材質(本体)ZAM鋼板(ブラック)品名導光板スタンド用遮光板入数(個)1出しろ(mm)40
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用埋込ボックス
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷幅(mm)□133質量(kg)1.1材質(本体)アルミ(ミディアムグレーメタリック)品名導光板スタンド用埋込ボックス入数(個)1適合器具YYY83152 LE1、YYY83154 LE1埋込高(mm)287
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781台32日以内出荷壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト仕様●キャブタイヤケーブル付●光束維持率:85%適合適合埋込ボックス(別売):YYY90170幅(mm)170質量(kg)1.2高さ(mm)159材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)12.2角度(°)可動:0~20全光束(Lm)520保護等級IP23色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)43.5演色指数(Ra)高演色:85パネルアクリル(透明)エコロジー商品省エネ
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から32日以内出荷壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト幅(mm)170高さ(mm)159材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)12.2角度(°)可動:0~20保護等級IP23光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)43.5パネルアクリル(透明)エコロジー商品省エネ
ミニデスクスタンドライト
DAIKO(大光電機)¥6,498税込¥7,1481台4日以内出荷落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。タッチスイッチで簡単調光。スイッチに軽くタッチするだけで3段階の明るさに調光が可能。用途ベッドサイドやソファーサイドにピッタリのスタンドライト照明です。コードレスの充電式なので、使いたいときに使いたいところに持ち運んでご使用いただけます。消費電力(W)1.5バッテリー内臓(USB type-C充電ケーブル付)色温度(K)2400光源色キャンドル色LED1灯演色指数(Ra)80
LED電球4.3WX1フロアスタンド
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷から33日以内出荷取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1フロアスタンド
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台32日以内出荷仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)116光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
【Qi充電】LEDデスクライト 平置きタイプ 調光・調色(ブラック/ホワイト)
アイリスオーヤマ¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷Qi。ワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。Qiとは・・・WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。ハイブリットワークに適したデザインで、仕事環境と生活環境どちらも使いやすいです。勉強やテレワークの際に、スマホを置くだけで簡単に充電できます。USB給電ポート付きでQiワイヤレス充電に対応できないスマホでも充電ができます。使用シーンに合わせて、調光は長押し無段階/3段階調節、調色は3段階調節が可能です。(調色は無段階はありません。)仕様●直下照度:1600lx●調色:3段階※無段階はありません定格消費電力(W)22.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×380色温度(K)2700~6500光束(Lm)600光色電球色~昼光色演色指数(Ra)85待機時消費電力(W)0.5調光の可否長押し無段階/3段階エコロジー商品省エネ
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド材質セード:布(オフホワイト)質量(kg)1.5材質(本体)真珠貝消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)□150×422調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
Synca フロアスタンド 5500TYPE
ENDO(遠藤照明)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷から5日以内出荷Synca 無線調光 フロアスタンド。明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト。電気工事不要なので、手軽に導入できます。タスク&アンビエント。上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネル。プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現。幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ質量(kg)17.5材質(本体)アルミタイプ5500タイプ消費電力(W)57.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100色温度(K)12000~1800エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光束(Lm)5500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付)配光タイプ上下配光LED交換不可
スタンドライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥53,980~税込¥59,378~1台4日以内出荷仕様セード:別売消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷付属品コード・中間スイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷付属品コード・フットスイッチ材質セード:アクリル(乳白)質量(kg)0.8消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ230×(1350~1630)可動範囲上下可動・灯体可動形(350°)調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷付属品コード・フットスイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル(5m)・Uキャップ材質セード:樹脂(乳白)定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から62日以内出荷細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上レザー仕上(黒)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上古味仕上(サンドベージュ)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル(7m)・Uキャップ材質セード:樹脂(乳白)色ダークグレー消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から5日以内出荷付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 灯体
ENDO(遠藤照明)¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド、セード:別売消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥72,980税込¥80,2781台4日以内出荷付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド材質セード:布(サンドベージュ)質量(kg)3.8高さ(mm)575材質(本体)アクリル(模様入り)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)350×190調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥20,980税込¥23,0781台62日以内出荷千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙質量(kg)0.5消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ110×396調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷付属品コード・フットスイッチ仕様ハンドメイド消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。付属品コード・フットスイッチ仕様ハンドメイド材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙質量(kg)3.2消費電力(W)14.1定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ300×1222調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥72,980~税込¥80,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷付属品コード・フットスイッチ仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷から62日以内出荷美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。付属品プルスイッチ仕様ハンドメイド質量(kg)1.7高さ(mm)355消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間ベース木(ダークブラウン)径(mm)500×170調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM幅(mm)Φ247質量(kg)3.1全高(mm)1286定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2120調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
屋内フロアランプ
WAVEWAVE¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷高い光透過率のアクリルランプシェード。 光の効果は柔らかく絶妙で、眩しくありません。 こだわりのディテール 安定のサークルベース 防水プラグ 足踏みスイッチ電圧(V)100~220光源LED光源23W明るさ(Lm)2840-4480光色中性光エコロジー商品省エネ
フットスタンドライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781台30日以内出荷SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。質量(kg)2.6取付地中埋込型タイプ低Wタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)4000グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)72.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100光束(Lm)270光色白色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)560演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
スタンドライト
ODELIC(オーデリック)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。仕様調光器:不可材質セード:ポリエステル強化和紙質量(kg)3.7高さ(mm)1511材質(本体)木材種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.8スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700幅(Φmm)250ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)286調光の可否不可エコロジー商品省エネ
wasser87 LEDフロアライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷スタイリッシュなデザインの円型フロアライト 円型セードで360°やわらかな光を放つ 回転式(225°)の可動でお好みの角度へ フットスイッチで簡単ON/OFF 消費電力は最大約12W 長寿命で目にも優しいLED使用 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。 【優しい光】 セード部分がシリコン素材で出来ているので、通常の光より柔らかく優しい光をお届けします。 また、光色が電球色(3000K)により、リラックスしやすい明るさへ。 セード位置が高く、光源が円型のため、より広範囲を照らすことが可能となりました。 優しく、リラックスできる明かりが空間を包み込みます。材質アルミ、鉄、シリコン質量(kg)約1.9色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約12コード長さ(m)約1.8光源LED色温度(K)約3000保証期間1年間寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約151×42×42明るさ(Lm)約500光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる質量(kg)3.0型二重絶縁型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプTwinkleタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)75保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)20.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)キャブタイヤケーブル(m)5光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる質量(kg)3.0型二重絶縁型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプLineタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)115保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)31光源寿命40000時間(光束維持率70%)キャブタイヤケーブル(m)5光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵