絞り込み
調光の可否
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
Panasonic(パナソニック)・山田照明・ENDO(遠藤照明)・DAIKO(大光電機)・東京メタル・コイズミ照明・オーム電機・WAVEWAVE・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・新洋電気・ダイソン・ODELIC(オーデリック)・アイリスオーヤマ・ゼピール・HASEGAWA・横浜ディスプレイミュージアム・ライソン・ファミリー・ライフ・TAIGASHOJI(大河商事)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: スタンドライト

141件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートアーキ フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
    質量(kg)3.0二重絶縁型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプCoreタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)105保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)28.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)キャブタイヤケーブル(m)5光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1台
    32日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
    質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプTwinkleタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)75保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)20.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1台
    32日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「象徴的な光のライン」が華やかな空間をつくる
    質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプLineタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)115保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)31光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1台
    32日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「降り注ぐ光の濃淡」が安らぎの空間をつくる
    質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプGradationタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)95保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)25.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1台
    32日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「きらめく光の核(コア)」が賑わいの空間をつくる
    質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプCoreタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)105保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)28.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • はなさび スタンドライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    はなさび スタンドライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    32日以内出荷
    露地でのあかりとり。 露地のしっとりとした佇まいを崩すことなく、明るさを届ける。 露地の風景の一つとしてなじむあかりの姿がここにあります。
    用途露地材質ステンレス幅(mm)□200質量(kg)3.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)410電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/二十絶縁型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)29光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086キャブタイヤケーブル(m)5電源プラグ色(本体)黒ねずさび風仕上色(パネル)ガラスパネル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)145調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • スタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)(セード部)360質量(kg)4.9布セード:アイボリー、カットガラス:透明高さ(mm)1500材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)7.4スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)101.3光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.128光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)750調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • スタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    32日以内出荷
    2種類のクリスタルガラスを組み合せ、表情を豊かに。
    仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)(セード部)160質量(kg)0.9布セード:アイボリー、カットガラス:透明高さ(mm)415材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)400調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • スタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    32日以内出荷
    複雑なカットが施されたオクタゴン(八角形)クリスタルガラス。
    仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)(セード部)110質量(kg)1.0カットガラス:透明高さ(mm)360材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプエネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057光色電球色明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)80定格光束(Lm)225調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • スタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    32日以内出荷
    直線的でエッジの効いたカットガラス。
    仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)(セード部)110質量(kg)1.7カットガラス:透明高さ(mm)360材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプエネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057光色電球色明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)80定格光束(Lm)225調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • モディファイ スタンドライト Panasonic(パナソニック)

    モディファイ スタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。 フットスイッチ かがまずに足で軽く踏むだけで、あかりをON/OFF。表示ランプ付きで、暗がりでも位置がすぐにわかります。 ローリングキャップ スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
    アクリルカバー:乳白つや消し電圧(V)100スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • モディファイ スタンドライト Panasonic(パナソニック)

    モディファイ スタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。 ローリングキャップ スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
    仕様中間スイッチ・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)Φ148質量(kg)0.5アクリルカバー:乳白つや消しサイズS高さ(mm)148電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)75.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)379調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LEDスタンド DAIKO(大光電機)

    LEDスタンド

    DAIKO(大光電機)
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。LEDランプを2個搭載し、左右プルスイッチ仕様です。
    仕様対応セード(KT-4073)幅(mm)550材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)質量(kg)3.4直径(Φmm)ベース:220、セード:320高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)376LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    仕様対応セード(KT-4073)材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)質量(kg)2.5直径(Φmm)ベース:220、セード:320高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)376LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    仕様遮光板付、対応セード(KT-4077)材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付質量(kg)2.9直径(Φmm)ベース:220、セード:360×220高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)15.6光源E26 LED電球 7.8W×2色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱120W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    シャンデリアの灯具を利用した高さ329mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
    材質/仕上鋼(ラスティー塗装)、硬質ガラス(消し)質量(kg)1.5直径(Φmm)140高さ(mm)329タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    乳白消しガラスのセードを使用した高さ225mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
    材質/仕上鋼(シルバーヘアライン仕上)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1.3直径(Φmm)130高さ(mm)225タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    乳白消しガラスのセードを使用した高さ390mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
    幅(mm)104×104材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1.3高さ(mm)390タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    白色ブロードの布セードを使用した高さ500mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)質量(kg)2.2直径(Φmm)350高さ(mm)500タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)8.4光源E17 LED電球 4.2W×2色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様8.4W→0光束(Lm)752LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱80W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。支柱は天然木。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにもマッチングします。
    仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色)質量(kg)1.6直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
    仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ライトオーク色)質量(kg)1.6直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)質量(kg)2.2直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド用セード 山田照明

    スタンド用セード

    山田照明
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    フロアスタンドの灯体にかぶせるセードです。布はスラブシャンタン地で柄はプレーンです。
    仕様スタンド用シェード材質/仕上布(スラブシャンタン地:プレーン)
  • スタンド用セード 山田照明

    スタンド用セード

    山田照明
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    繊細なプリーツの織りなす穏やかな陰影が空間にやすらぎを広げてゆく。あかりをともせば、細かなプリーツからこぼれる穏やかな光でインテリアにゆとりが演出されます。
    仕様スタンド用シェード適合本体FI-4141、PW-2491、PD-2632-L、FD-4162-L質量(kg)0.5直径(Φmm)セード:430高さ(mm)255
  • スタンド用セード 山田照明

    スタンド用セード

    山田照明
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    テーブルスタンドの灯体にかぶせるセードです。布はスラブシャンタン地で柄はプレーンです。
    仕様スタンド用シェード適合本体FI-4087材質/仕上布(スラブシャンタン地:プレーン)直径(Φmm)450高さ(mm)250
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
    材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)取付方式置き型電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
    幅(mm)760・ベース:347・セード:450材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)質量(kg)8.7高さ(mm)1570取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    ポールの半分から下が太くなり安定感のあるフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
    材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)質量(kg)6.5直径(Φmm)ベース347・セード:450高さ(mm)1570取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.4光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1594適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDスタンド 山田照明

    LEDスタンド

    山田照明
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。シャープでモダンな空間演出に最適。点灯時消灯スイッチ付きで安心。
    材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し)取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様4.2W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)358適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。 高さ1500mm、白熱灯120W相当。非調光、2700K、Ra80です。
    材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色)質量(kg)5.9直径(Φmm)450高さ(mm)1500取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)12.6口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1128適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱120W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    夕べの時を豊かにすごすために、天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとすると、どうしても強い光を降りそそぐこととなり陰影も厳しいものになります。しかし、部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。独りで、あるいは親しい人と過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりです。
    幅(mm)290×530材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン、木目調ダークオーク色) / 布(シャンタン・ホワイト)質量(kg)7高さ(mm)1600取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様15.7W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1464適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド・和風対応商品 山田照明

    スタンド・和風対応商品

    山田照明
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
    適合和風対応商品:スタンド材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙取付方式置き型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    セードの色が選べるスタンドライト。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
    直径(Φmm)340取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとするとどうしても強い光を降りそそぐこととなり、陰影も厳しいものになります。しかし部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。夕べの時を豊かに過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりとして。シンプルで落ち着きのある布セードのスタンド。リビングとダイニングの境に置くことによってどちらの空間も奥行き感が広がります。
    材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)質量(kg)9.3直径(Φmm)430高さ(mm)1610取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)23.4口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様23.4W(上・下)→15.6W(下)→7.8W(上)→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱180W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    LEDスタンド。LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。カバーの高さはわずか25ミリ。LED光源の薄さをいかしたスリムなフォルムは、間接照明に適した配光です。
    長さ(mm)1800幅(mm)360×230、カバー:360×114材質/仕上鋼(黒色サテン塗装)/真鍮(ニッケルメッキ)/ポリカーボネート(クリア)質量(kg)8.3取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)28色温度(K)3000点灯方式フットスイッチ仕様28W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.8光源寿命40000LEDLED一体型光束(Lm)1086演色指数(Ra)85調光の可否従来光源両口ハロゲン150W相当
  • スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃん DAIKO(大光電機)

    スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃん

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付長さ(mm)1285幅(mm)65高さ(mm)40電圧(V)AC100消費電力(W)15.5スイッチ中間スイッチ付(入切)ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)16光束(Lm)1550演色指数(Ra)83調光の可否
  • スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機)

    スタンド/テーブルスタンド

    DAIKO(大光電機)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 【エクステリア】スタンドライト コイズミ照明

    【エクステリア】スタンドライト

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様キャプタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(セード)プラスチック(本体)ブラック塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84
  • テーブルスタンドライト コイズミ照明

    テーブルスタンドライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)鋼、(セード)シリコン消費電力(W)3.8ランプLED色温度(K)2700点灯方式全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
スタンドライト
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
3ページ目: スタンドライト 【通販モノタロウ】 住宅・店舗照明