絞り込み
棚段数
- 2(7)
- 3(15)
- 4(1)
- 5(4)
耐荷重(kg)
- 250
- 3(3)
- 10(6)
- 15(2)
- 20(19)
- 40(5)
- 50(90)
- 60(8)
- 75(5)
- 100(25)
- 120(78)
- 130(2)
- 150(80)
- 160(4)
- 180(4)
- 200(122)
- 240(4)
- 300(10)
- 400(13)
- 600(2)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
引出し
- あり(2)
- なし(11)
キャスター
- その他(1)
- 固定×2、自在×2(9)
- 自在×4(8)
色
オレンジ(4)
グリーン(9)
ブラック(7)
ベージュ(4)
ホワイト(7)
レッド(6)
キャスター径(Φmm)
- 75(3)
- 100(22)
75・100
材質(車輪)
- ウレタン(10)
- ゴム(7)
- ナイロン(4)
ウレタン・ゴム・ナイロン
材質(本体)
- スチール(21)
スチール
ストッパー
- あり(10)
あり
ブランド
- TRUSCO(18)
- サカエ(4)
- ギガ・セレクション(1)
TRUSCO・サカエ・ギガ・セレクション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「棚段数」から絞り込む
2(7)
3(15)
4(1)
5(4)

イーグルワゴン(ウレタンキャスター)
TRUSCO(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
ツールワゴン ドルフィン
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷から8日以内出荷車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)キャスター種類双輪
ニューCSパールラックワゴン
サカエ¥70,980~税込¥78,078~1個翌日出荷堅牢・安全・美観三拍子揃った新しいワゴンです。ダブルテーパー加工。 皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。棚板は50mmピッチで段替え可能。直進安定金具標準装備。 自在キャスターの回転を止めることができるため、ご使用になる現場や用途に合わせて取り付けの選択ができます。用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで仕様組立式材質スチールキャスター自在×4ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しなし
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から翌日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 4輪自在 ウレタン車輪
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 ウレタン車輪
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250
ツールワゴン イーグルワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)1330、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
イーグルワゴン(深型棚板3段)
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。高さ(mm)880材質(本体)本体:スチール、キャスター金具:スチール奥行(mm)400間口(mm)600段数3キャスター自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個)均等荷重(kg)120ストッパーありキャスター径(Φmm)100引出しあり
スーパーラックワゴン
サカエ¥62,980~税込¥69,278~1台翌々日出荷直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。サカエのラックは補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替可能、棚板は50mmピッチで段変え可能!。付属品直進安定金具2個付色(本体)アイボリー
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 深型3段ウレタン車輪
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 ウレタン車輪
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段引出し数1キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 ウレタン車輪
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台当日出荷から9日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段引出し数1キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 深型3段 1段仕切板付 ウレタン車輪
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 深型3段 ウレタン車輪
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250
スーパーラックワゴン
サカエ¥189,800~税込¥208,780~1個翌日出荷直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。 棚板は50mmピッチで段変え可能。皿型・フラット型に使い分けができます。用途工場、研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院などで付属品直進安定金具×2仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーラックワゴン
サカエ¥83,980~税込¥92,378~1個翌日出荷工具、部品、計測器、分析装置など運搬可能なツールワゴンです。 皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。 棚板は50mmピッチで段変え可能。用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで仕様組立式材質スチールキャスター2輪固定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
イーグルワゴン
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)
TRUSCO¥51,980~税込¥57,178~1台翌日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・天板付)
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
ツールワゴン仕切板付600×400×795 緑
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台8日以内出荷仕切板付の場合も、自由に仕切板を移動できます。棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能です。付属品パーテーション 6枚デバイダー 18枚仕様シリンダー錠付トラスコ品番501-6363質量(kg)20間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×795材質(キャスター)スチール荷姿完成品ストッパーあり(×2)棚板仕切板付棚板棚板調整ピッチ(mm)50
カートテーブル
ギガ・セレクション¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷材質本体/スチール、キャスタ/PP質量(kg)36.5色ブラックキャスター固定車×2、自在ストッパ付×2キャスター径(Φmm)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)932×619×958総耐荷重(kg)全体/250 1段/30