絞り込み
棚段数
- 2(2)
- 3(9)
耐荷重(kg)
- 250
- 3(3)
- 10(2)
- 20(1)
- 40(1)
- 50(54)
- 60(4)
- 120(30)
- 150(55)
- 160(2)
- 180(2)
- 200(22)
- 260(1)
引出し
- あり(1)
- なし(2)
キャスター
- 固定×2、自在×2(4)
- 自在×4(2)
色
オレンジ(3)
グリーン(2)
ブラック(4)
ホワイト(4)
レッド(6)
キャスター径(Φmm)
- 100(9)
100
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- ゴム(1)
ウレタン・ゴム
ストッパー
- あり(1)
あり
材質(本体)
- スチール(10)
スチール
ブランド
- TRUSCO(10)
TRUSCO
「棚段数」から絞り込む
2(2)
3(9)

ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 4輪自在 ウレタン車輪
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250
ツールワゴン イーグルワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)1330、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
イーグルワゴン(深型棚板3段)
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。高さ(mm)880材質(本体)本体:スチール、キャスター金具:スチール奥行(mm)400間口(mm)600段数3キャスター自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個)均等荷重(kg)120ストッパーありキャスター径(Φmm)100引出しあり
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 深型3段ウレタン車輪
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 ウレタン車輪
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段引出し数1キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 ウレタン車輪
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台当日出荷から9日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段引出し数1キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 深型3段 ウレタン車輪
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から9日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 ウレタン車輪
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250