絞り込み
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 41(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- タカギ(28)
- グリーンライフ(24)
- アイリスオーヤマ(19)
- 三洋化成(15)
- ハタヤリミテッド(9)
- 日之出化成(8)
- HARAX(ハラックス)(8)
- TRIENS(5)
- カクダイ(3)
- セフティー3(3)
- POPE(3)
- TRUSCO(2)
- 日立製作所(2)
- 浅香工業(2)
- 中部ビニール工業(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- ハラックス(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- ブランドをもっと見る
カバー有無
- なし(1)
巻取形式
- 手動(1)
キャスター有無
- なし(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1(1)
2(1)
10(1)
15(1)
41(1)

散水ホースリール
エスコ¥20,800~税込¥22,880~1個翌日出荷から翌々日出荷パワフルボディの本格派。スチール製ホースリール。巻き取りやすいホースガイド付。耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース。扱いやすい細径(外径Φ20×内径Φ15)で操作性が向上。ホース内面の藻の発生を抑えます。散水口は自在散布レバーノズル付き(スプレーパターン2種:ストレート/拡散)。二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。付属品ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ホースガイド×1個、ホースガイド取付用ネジ類×1SET仕様一次側接続形状:ワンタッチニップル付材質スチール製カバーなし最高使用圧力(MPa)0.4キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)15×20パターン2種(ストレート・拡散)巻取形式手動
15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製)
エスコ¥36,600税込¥40,2601個翌日出荷材質リール:ステンレス、ホース:ポリエステル撚糸寸法(mm)415(W)×390(D)×460(H)質量(kg)9最高使用圧力(MPa)0.7以下ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)(サイドホース)1適合蛇口外径(Φmm)外径16(丸型)
散水ホースリール
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール質量(kg)3.9色ライトベージュ/ホワイト最高使用圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)15ホース寸法(mm)内径:12、外径:17サイズ(mm)310×362×333適合蛇口外径(Φmm)14~18
エアーホースリール(自動巻取/ソフトホース)
エスコ¥37,600~税込¥41,360~1台翌日出荷から7日以内出荷簡単メンテナンス!ホース交換が自分で簡単にできるエアーホースリール(取付型)。巻きグセ跳ね上がりの少ないソフトホース仕様。ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー。必要な長さで作業ができ、少し引き出せばラチェットが外れ巻き取れます。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付きで作業しやすく、固定も可能です。ガイドローラー使用により引き出しがスムーズ。巻き込み防止ゴムストッパー付きで、ネジを緩めて位置調整ができます。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース(ソフトホース仕様)。反発弾性・耐摩耗性に加え、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。ワンタッチロータリーカプラー。取り付けて左に回すだけで簡単ロック!抜けにくく、確実にカプラの取り付けが行えます。ホース引き出し用ヒモ(2m)付で、安全な引出しが可能です。材質ホース:編糸補強1Bブレード入、ソフトエラストマー樹脂使用圧力(MPa)1.5(15kgf/cm2)接続部ねじ【本体】一次側:雄ネジ(G3/8”)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388ホース長さ(m)10
散水ホースリール EA124KCシリーズ
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ
エスコ¥46,900税込¥51,5901台翌日出荷万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバ
エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ
エスコ¥41,100税込¥45,2101台翌日出荷本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要なところまで引き出して使うタイプです。仕様●内径×外径:10×14mm●全長:18m●重量(kg):7.6●接続:1次側/1/2プラグ 2次側/1/2ソケット●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●サイズ:348(W)×227(D)×398(H)mm●1次ホース:2m
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水用ホースリール
- 散水用ホースリール(ホース無し)
- ホースリール補修部品