絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
カバー有無
キャスター有無
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
155件中 121155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
  • ハイパーリールAタイプ 20m アイリスオーヤマ

    ハイパーリールAタイプ 20m

    アイリスオーヤマ
    4,798税込5,278
    1台
    翌々日出荷
    【安定感抜群】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンを搭載した、シックなモノトーンカラーのハイパーリールです。水流は4パターンです(キリ・カクサン・シャワー・ジェット)。折畳み式ステップは大きく安定感があるので、巻き取り時の踏み込みも楽に行えます。蛇口口金・ワンタッチコネクターが付いています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途屋外での散水などにカバーなしキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×390×365ホース長さ(m)1.2収納時寸法(mm)240×385×365(ステップ収納時)ホース寸法(mm)内径12、外径17適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • 自動巻取ホースリール『ウォーターマック』 水用15m ハタヤリミテッド

    自動巻取ホースリール『ウォーターマック』 水用15m

    ハタヤリミテッド
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    長いホースも楽々巻き取れる水用自動巻きリールです。 ホースを必要な長さで止めるストッパーが便利です。 天井や壁面に設置するので、作業場やフロアーはいつもすっきり快適です。 設置に便利なスタンド式です。 左右方向40度の首振り機能付きです。
    トラスコ品番210-5659カバーあり質量(kg)11使用圧力(MPa)0.7キャスターなし適合外径(Φmm)(蛇口)15取付金具(一次側)3/8(1mホース付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×476×440ホース長さ(m)1.5適合ホース長さ(m)/15適合ホース内径×外径(Φmm)12×17巻取形式自動
  • 温水リール TRIENS

    温水リール

    TRIENS
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。お手持ちのホースをスッキリ自動で収納できます。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧ホースの収納に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)トラスコ品番342-4221材質本体ドラム:樹脂幅(mm)247高さ(mm)430奥行(mm)380使用圧力(MPa)6.7色(本体)グレー適合ホース内径(inch)3/8
  • 温水リール TRIENS

    温水リール

    TRIENS
    79,980税込87,978
    1台
    25日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。お手持ちのホースをスッキリ自動で収納できます。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧ホースの収納に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)材質本体ドラム:樹脂幅(mm)247高さ(mm)430奥行(mm)380使用圧力(MPa)6.7色(本体)グレー
  • オールステンレス蛇腹ホースリール 15m ハタヤリミテッド

    オールステンレス蛇腹ホースリール 15m

    ハタヤリミテッド
    26,980税込29,678
    1台
    22日以内出荷
    LN-1型レバーノズル採用しています。コロコロガイドが左右に転がり、ホースに 手をそえずに巻取り可能です。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万一ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ノズルをスッキリ収納できます。一次側ホースは塩ビホース(1m)となっています。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出しができます。蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつきません。泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がありません。
    用途庭の散水用に。付属品LN-1型レバーノズル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×1トラスコ品番705-8568材質ステンレス仕様幅(mm)350【ホース】シルバー(ステンレス)高さ(mm)358タイプレバーノズルLN-1アルミダイキャスト製奥行(mm)408使用圧力(MPa)0.4ホース寸法(全長)(m)15ホース長さ(m)【蛇口側】1適合ホース外径(Φmm)【15m側】Φ16【1m側】Φ20適合ホース内径(Φmm)【15m側】Φ9.6【1m側】Φ15
  • 大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 15m ハタヤリミテッド

    大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 15m

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    22日以内出荷
    穴あきがない優れた耐久性です。全長がステンレスで覆われ、内部ホースを保護しています。折れ・潰れによる水量変化がありません。出っ張りや障害物もスルリとかわします。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。オールステンレスならではの清潔感があります。ねじりグセがない、滑らかな巻取り引き出しが可能です。 錆びにくいステンレス蛇腹ホースを採用し、流量20%アップの大口径タイプです。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障がなく、ホースを引き出す時は ノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースのからみがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。ホースに手を触れる事なく、整列巻きが可能なベルト駆動式ナラシマキガイドが付属しています。
    用途庭の散水用に。食品工場や給食施設、水産物を扱う場所等での床清掃に。トラスコ品番705-8567セット内容LN-1型レバーノズル標準装備材質オールステンレス仕様幅(mm)368【ホース】シルバー(ステンレス)高さ(mm)405タイプレバーノズルLN-1アルミダイキャスト製奥行(mm)413使用圧力(MPa)0.4ホース寸法(全長)(m)15ホース長さ(m)【蛇口側】1適合ホース外径(Φmm)【15m側】Φ18【1m側】Φ20適合ホース内径(Φmm)【15m側】Φ12【1m側】Φ15
  • ホースリールスタンド らく巻きスタンド BOXYツイスター専用 タカギ

    ホースリールスタンド らく巻きスタンド BOXYツイスター専用

    タカギ
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    ハンドル高さから地面まで50cmあるためかがまずにホースを巻き取ることができます。BOXYツイスターのホースをかがまずに巻き取りたい方に。
    用途BOXYツイスターの専用スタンドです。幅(mm)110高さ(mm)275奥行(mm)430使用圧力(MPa)0.7
  • スチール製 ゴムホースリール 1/2×20m TRIENS

    スチール製 ゴムホースリール 1/2×20m

    TRIENS
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。6通りの設置方法が可能です。
    用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7571材質本体:スチール、ホース:合成ゴム幅(mm)256高さ(mm)501タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:20使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴム内径(mm)12.7
  • 屋外型散水リール 三協リール

    屋外型散水リール

    三協リール
    64,980税込71,478
    1台
    9日以内出荷
    水ホースを巻いたリールの屋外仕様。 創業から愛される、TRIENSスタンダードの進化版。 水やりや洗車など、屋外での作業におすすめです。 耐久性向上!SUSプロテクター。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 「進化」した支持形状。使用状況を改めて検討し、支持部分の強度を大幅に向上させました。 UVダメージに強いカバー。紫外線ダメージに強い素材を使用し、色あせや強度低下しにくいためキレイな見た目が長持ちします。 サビに強いステンレスゼンマイ使用。リールの動力に使用しているゼンマイをステンレス製にすることで、サビによるホースの巻き戻り不良が起きづらくなりました。
    仕様●ホース2次側 出力側 長さ(M):10●ホース2次側 出力側 内径(mm):7.5●ホース2次側 出力側 外径(mm):11●ホース2次側 出力側 最高圧力(MPa):0.7●ホース2次側 出力側 ホース種類:PVC●ホース2次側 出力側 ホースカラー:ブルー●ホース2次側 出力側 先端形状:散水ノズル(付属品使用)●ホース1次側 入力側 長さ(M):10●ホース1次側 入力側 内径(mm):7.5●ホース1次側 入力側 外径(mm):11●ホース1次側 入力側 最高圧力(MPa):0.7●ホース1次側 入力側 ホース種類:PVC●ホース1次側 入力側 ホースカラー:ブルー●ホース1次側 入力側 先端形状:散水ノズル(付属品使用)●本体サイズ(mm):314 x 290 x 152●本体重量(kg):3.5●ロック機構:ラチェット式アズワン品番67-5775-21
  • ホーススルー ガイド部回転タイプ HARAX(ハラックス)

    ホーススルー ガイド部回転タイプ

    HARAX(ハラックス)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    ・ガイド部付け根部分が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。とくに自動巻取機能付き動噴での作業に便利です。
    用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1.3幅(cm)ガイド部:19全長(cm)71
  • ホースフリー HARAX(ハラックス)

    ホースフリー

    HARAX(ハラックス)
    4,198税込4,618
    1台
    6日以内出荷
    ・大型回転ローラーにはずれ防止ガイドが付いていますから、ホースが外れにくく、作業の中断がなくなります。・ローラーの回転に加え本体の軸(支柱部)が回転するため、楽にホースの引き回しができます。・硬い通路などでも支柱をハンマーで打ち込めるためしっかりと固定できます。
    用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1全長(cm)49全幅(cm)16.5
  • エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ エスコ

    エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ

    エスコ
    41,100税込45,210
    1台
    翌日出荷
    本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要なところまで引き出して使うタイプです。
    仕様●内径×外径:10×14mm●全長:18m●重量(kg):7.6●接続:1次側/1/2プラグ 2次側/1/2ソケット●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●サイズ:348(W)×227(D)×398(H)mm●1次ホース:2m
  • はさめるGノズル付カットホース グリーンライフ

    はさめるGノズル付カットホース

    グリーンライフ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    多機能Gノズルで8パターン水流色々あり、散水・洗車・お掃除に便利です。レバーを握ることでグリップが開き、バケツ等に挟めて固定でき水を溜める事が出来ます。
    用途散水用ホースリール仕様取付可能蛇口:丸型蛇口外径16mm(万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓セット内容水形8種類(シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、止水)材質ホース:軟質塩化ビニル、ノズルABS樹脂カバー内径(Φmm)9キャスター
  • ハンディホールリール POPE

    ハンディホールリール

    POPE
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    大きな回転ハンドルと角度付きホースコネクターでねじれを防ぎ、巻き取りが簡単なホースリールです。
    用途12mmのガーデンホースを30mまで収納可能です。 持ち運び可能なコンパクトなデザインと頑丈な構造です。工具不要で組み立て簡単です。 オーストラリアの条件に合わせてUV処理済みです。カバーなしキャスターなし巻取形式手動
  • カートアウェイ ホースカート POPE

    カートアウェイ ホースカート

    POPE
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    カートアウェイホースカートは、広い庭でも水やりの負担を軽減し、ホースをよじれやねじれから守ります。ハンドルを回すだけで、20メートルのホース(付属)を巻き取ったり、巻き戻したりできます。
    用途カートには折りたたみ式のハンドルと丈夫なホイールが付いており移動も簡単です。密閉リールがホースを保護してくれます。カートには折りたたみ式のハンドルと丈夫なホイールが付いており、持ち運びに便利です。密閉リールがホースを保護し、ホースの寿命を延ばします。リールとケーシングは完全に組み立てられており、ハンドルを取り付けるだけです。スタイリッシュなデザインがお庭を引き立てます。カバーありキャスターありホース長さ(m)20巻取形式手動
  • ロートアイアンリール カクダイ

    ロートアイアンリール

    カクダイ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    鉄製で重量感がありホースの引出し、巻取りが安定します 内径15ミリのホースを約20m巻取れます
    用途ガーデン商材仕様塗装仕上げ材質鉄、ステンレスカバーなしキャスターなし巻取形式手動
  • ロートアイアンリール カクダイ

    ロートアイアンリール

    カクダイ
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    鉄製で重量感がありホースの引出し、巻取りが安定します 内径15ミリのホースを約20m巻取れます
    用途ガーデン商材仕様塗装仕上げ材質鉄、ステンレスカバーなしキャスターなし巻取形式手動
  • ハンディプチリール 三洋化成

    ハンディプチリール

    三洋化成
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    「気配り設計」という考えをもとに女性に優しいデザインに 場所を選ばずどこでも使えて便利さと楽しさを体感できます 軽いので持ち運びもカンタン、手を汚さず巻き取りもスムーズ フルカバーリールなので、巻き取り作業がカンタン 表面が滑らかで巻き取りやすい 自分の好みや用途に合わせて2種類の散水方法が選べます 使わないときの収納方法にひと工夫
    付属品FUNノズルR、蛇口プラグセット、L型コネクターカバーなし質量(kg)1.73キャスターなしホース内径(Φmm)7ホース長さ(m)散水ホース:10/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29.5×28.7×21.3
  • 金属製ホースリール リフトメタル カバーなし 30m タカギ

    金属製ホースリール リフトメタル カバーなし 30m

    タカギ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    金属製のボディで高い耐久性です。 ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。 工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。 ねじがないので蛇口に傷がつきません。 ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
    用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。トラスコ品番365-1113カバーなし質量(kg)9.839スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×390×361ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • 業務用移動式ホースリール ハタヤリミテッド

    業務用移動式ホースリール

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    44日以内出荷
    電源不要! 先端を取り換えてワイド/ストレートの切り替えが可能です。 手元で止水できるハンドル付です。 ノズルを使用しない際は本体に収納できます。 水の出方が1キリ・2ストレート・3縦拡散・4広角・5シャワー(中)・6シャワー(外)・7横拡散の7パターンあるので、用途に合わせてお使い頂けます。 径幅が大きく安定性に優れ不整地での移動も楽に行えます。 ブレーキ付なので、しっかりとタイヤを固定できます。 使わない時はたたんでコンパクトに収納できます。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付です。
    用途全国時自冶体の防災倉庫備蓄品・広大な駐車場・工場などの床洗浄・水害による汚泥の除去作業・農場の散水に仕様40m防藻ホース(+一次側5m)・レバーノズル2種付カバーなし質量(kg)22摘要内径Φ15×外径Φ20防藻・ホースパワーハンドル・LN-2型レバーノズル・高圧洗浄ノズル付キャスターありホース長さ(m)40巻取形式手動
  • ホースリールマカロン8mm×10m 浅香工業

    ホースリールマカロン8mm×10m

    浅香工業
    2,198税込2,418
    1台
    翌々日出荷
    場所をとらない手軽なホースリール。 ノズルホルダー付。
    用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質ホース/軟質塩化ビニール、ノズル・コネクタ等/PP・ABS・TPR・ステンレス等カバー寸法(mm)210×140×270質量(kg)1.2チョコカラーキャスターホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)10パターン溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)特性節水・耐寒・耐圧巻取形式手動
  • ステンレスリールNSR-4W10S ヤマダコーポレーション

    ステンレスリールNSR-4W10S

    ヤマダコーポレーション
    349,800税込384,780
    1台
    22日以内出荷
    カバーなしキャスターなしホース長さ(m)10商品番号811-7211アズワン品番64-6739-45巻取形式手動
  • 散水ホースリール エスコ

    散水ホースリール

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
  • ステンレスホースリール 日立製作所

    ステンレスホースリール

    日立製作所
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    内径15mmのホースを約70m、内径18mmの ホースを約50m巻取り可能です。 車輪が付いているので移動が簡単です。
    付属品バンド(5365-D)2個付トラスコ品番199-8741幅(mm)475材質/仕上本体:ステンレス、管:黄銅高さ(mm)750質量(g)8000奥行(mm)445アズワン品番64-6512-48
  • ステンレスホースリール 日立製作所

    ステンレスホースリール

    日立製作所
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    内径15mmのホースを約30m巻取り可能なホースリールです。
    付属品バンド(5365-D)2個付トラスコ品番197-7054幅(mm)290材質/仕上本体:ステンレス、管:黄銅高さ(mm)550質量(g)6500奥行(mm)400アズワン品番64-6512-47
  • 耐圧いといり君 日之出化成

    耐圧いといり君

    日之出化成
    9,998税込10,998
    1巻
    6日以内出荷
    半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている 耐圧エコノミーホースです。
    仕様巻方:ドラム巻ホース長さ(m)50
  • 超耐寒 パワロン GR 日之出化成

    超耐寒 パワロン GR

    日之出化成
    15,980税込17,578
    1巻
    6日以内出荷
    高重合樹脂配合により寒冷地でもやわらかく折れ、 ねじれに強い使いやすさバツグンのホースです。
    仕様巻方:ドラム巻
  • 耐寒ホーストップグリーン 日之出化成

    耐寒ホーストップグリーン

    日之出化成
    2,898税込3,188
    1巻
    6日以内出荷
    明るいグリーンで耐寒性や柔軟性にすぐれた実用的なホースです。
    仕様巻方:カット内径(Φmm)15外径(Φmm)20ホース長さ(m)10
  • ガオナ 大型ホースリール GAONA(ガオナ)

    ガオナ 大型ホースリール

    GAONA(ガオナ)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    内径15ミリホースで約50m、内径18ミリホースで約30mを巻き取れます。 取っ手付きのため、持ち運びに便利です。 ご家庭のお庭や菜園、公共施設等での屋外の散水におすすめです。 ホースは、別途GA-QD054(20m、内径15ミリ)、GA-QD055(50m、内径15ミリ)をお求めください。
    用途屋外散水用の大型ホースドラムです。材質本体:鋼、管:鋼、黄銅
  • Gアクアカバー20m 回転台座付 グリーンライフ

    Gアクアカバー20m 回転台座付

    グリーンライフ
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    散水や車の洗車、そうじに大活躍するホースリール
    仕様ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター水形5種類材質本体、ハンドル:PP ホース:PVC質量(kg)4.5ブルー長さ(m)20内径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×345×385
  • アーバンブラウンホースリール 三洋化成

    アーバンブラウンホースリール

    三洋化成(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 大容量ドラムで最大50mまでの収納が可能です。
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にカバーなし質量(kg)8.28ブラウン種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)30、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • ジュノ ホースリール 三洋化成

    ジュノ ホースリール

    三洋化成
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    美しいフォルムと機能性を装備。 どこからでも踏むことができる円形ステップ台が便利。
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目種類水形:6ホース内径(Φmm)15材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2
  • これカモ ベランダお掃除セット GAONA(ガオナ)

    これカモ ベランダお掃除セット

    GAONA(ガオナ)
    13,980税込15,378
    1セット
    9日以内出荷
    水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。 お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。 パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。 ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
    材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40ホース長さ(m)10アズワン品番64-5153-58
  • 自動巻高圧水用ホースリール 内径Φ6.4 ラバーホース ハタヤリミテッド

    自動巻高圧水用ホースリール 内径Φ6.4 ラバーホース

    ハタヤリミテッド
    219,800税込241,780
    1台
    31日以内出荷
    洗車場・修理工場・食品工場等での高圧洗浄に便利な自動巻高圧水用ホースリールです。 冷水でも温水でも使用可能です。
    仕様ラバーカバーなし内径(Φmm)6.4キャスターなし外径(Φmm)13.3常用圧力(MPa)7取付金具一次側:Rc1/4(メス)、二次側:G1/4巻取形式自動
  • レトロホースリール カクダイ

    レトロホースリール

    カクダイ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属の専用ノズルは先端をまわすとストレート・シャワー2種類・カクサン3種類・キリ・アングル・セイリュウ(全9パターン)に変化
    付属品ホース20m、散水ノズル1個、ノズルフック1個、万能口金1個、ホーセンド1個、給水ホース2m材質アルミニウムカバーなしキャスターなし巻取形式手動

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

散水用ホースリール