絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(3)
- タカギ(28)
- グリーンライフ(24)
- アイリスオーヤマ(19)
- 三洋化成(15)
- ハタヤリミテッド(9)
- エスコ(8)
- 日之出化成(8)
- HARAX(ハラックス)(8)
- TRIENS(5)
- カクダイ(3)
- セフティー3(3)
- POPE(3)
- TRUSCO(2)
- 日立製作所(2)
- 浅香工業(2)
- 中部ビニール工業(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- ハラックス(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- ブランドをもっと見る
「ホース長さ(m)」から絞り込む

コンパクトリール15m(CG)
タカギ¥3,298税込¥3,6281台当日出荷狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。用途一般家庭での屋外散水用。ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方にトラスコ品番-幅(mm)220色ホース:チャコールグレー高さ(mm)280タイプコンパクト奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)15適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで巻取長さ(m)15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
ステンホースリール耐圧農園ホース付
日之出化成(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷さびにくいステンレスリールに耐圧・耐寒・防藻ホース・メタルノズル・ 蛇口アダプターをセットした最高級ホースリールです。セット内容メタルノズル・蛇口アダプターカバーなしキャスターなしホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)30
リール ウォーターリール 10M
日平機器¥45,980税込¥50,5781台当日出荷散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。 天井、壁面に取付可能です。 ケース破損防止のガードプレートを採用しています。仕様首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン材質ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP)幅(mm)300カバーあり質量(kg)3.8高さ(mm)330奥行(mm)111呼び径(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8使用圧力(MPa)0.3キャスターなしホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12巻取形式自動
ホースラーク ダブルガイドローラー
HARAX(ハラックス)¥4,498税込¥4,9481台6日以内出荷・ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。・スライド式のホース外れ防止バーがついていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらに外れにくくもなります。・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1.3全長(cm)64.2適合ホース動噴ホース全幅(cm)16.5
ホースラーク
HARAX(ハラックス)¥3,198税込¥3,5181台6日以内出荷・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1全長(cm)65全幅(cm)16.5
バスケットホースポータブルセット JET 7M
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷洗浄力特化のJETガン搭載ししつこい汚れも綺麗に洗浄。フックとバスケット収納可能の為、省スペース収納&室内収納需要に対応。仕様ガン:JET寸法(mm)W323×D141×H267、蛇口適合:14~18質量(g)1270種類水流:4ホース長さ(m)7耐熱温度(℃)60内径(mm)9耐水圧(MPa)0.7
Gムーブ20D
グリーンライフ¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷巻取りに合わせて左右に動くガイドローラー付きで、ホースをきれいに巻き取ることが出来ます。 ローラー部のボタンを押すとガイドフリー状態になるので、引き出しもラクラク行えます。用途散水・園芸用材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂質量(kg)4.5色アッシュグレー寸法(cm)約32.5×38.5×33.8適合蛇口外径(Φmm)16
Gアクア15m
グリーンライフ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷なめらかな曲線を基調にし、女性にも好まれるやわらかな優しい形のデザイン ねじれにくいホースを使用し巻き取り時もラクラクです。用途散水・園芸用材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂質量(kg)3.3色ブルー寸法(cm)約37×32.5×35適合蛇口外径(Φmm)16
耐圧さらホース
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。用途散水用。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブラウン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)72以上外径(mm)20内径(mm)15
ステンレスコイルホースセット
富士商(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース5mです。 樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。 ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。 ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。 ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。用途丈夫なステンレスホースで水散布に。ホース内径(Φmm)(約)7ホース長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13ホース外径(Φmm)(約)18蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用
15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製)
エスコ¥36,600税込¥40,2601個翌日出荷材質リール:ステンレス、ホース:ポリエステル撚糸寸法(mm)415(W)×390(D)×460(H)質量(kg)9最高使用圧力(MPa)0.7以下ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)(サイドホース)1適合蛇口外径(Φmm)外径16(丸型)
園芸鋳物ホースリール Gフローラ20(SGY)
グリーンライフ¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷アンティーク調のリーフ模様でお庭に調和するホースリール。アルミ製なので、プラスチック製品と比べて耐久性が高いです。ねじれにくく、取り出し・巻取りがスムーズな「表面さらさらホース」を使用。庭師、花屋、農家さんにヒアリングして開発した園芸特化のノズルを搭載。金属のシャワー板を採用し、細かいやわらかシャワーを実現。用途散水用ホースリール仕様ホース:表面さらさらホース材質本体フレーム/アルミ(粉体塗装)、ホース/軟質塩ビ、ノズル/ABS・TRP・ステンレス質量(kg)約6.5色サンドグレーサイズ(cm)約W31×D37.2×H41.7内容本体、ノズル、補助ホースセット外径(mm)丸形蛇口外径16耐水圧(MPa)0.7MPa(7kgf/cm2未満)
散水ホースリール
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール質量(kg)3.9色ライトベージュ/ホワイト最高使用圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)15ホース寸法(mm)内径:12、外径:17サイズ(mm)310×362×333適合蛇口外径(Φmm)14~18
エアーホースリール(自動巻取/ソフトホース)
エスコ¥37,600~税込¥41,360~1台翌日出荷から7日以内出荷簡単メンテナンス!ホース交換が自分で簡単にできるエアーホースリール(取付型)。巻きグセ跳ね上がりの少ないソフトホース仕様。ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー。必要な長さで作業ができ、少し引き出せばラチェットが外れ巻き取れます。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付きで作業しやすく、固定も可能です。ガイドローラー使用により引き出しがスムーズ。巻き込み防止ゴムストッパー付きで、ネジを緩めて位置調整ができます。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース(ソフトホース仕様)。反発弾性・耐摩耗性に加え、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。ワンタッチロータリーカプラー。取り付けて左に回すだけで簡単ロック!抜けにくく、確実にカプラの取り付けが行えます。ホース引き出し用ヒモ(2m)付で、安全な引出しが可能です。材質ホース:編糸補強1Bブレード入、ソフトエラストマー樹脂使用圧力(MPa)1.5(15kgf/cm2)接続部ねじ【本体】一次側:雄ネジ(G3/8”)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388ホース長さ(m)10
散水ホースリール EA124KCシリーズ
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
S-BOX
三洋化成¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクターカバーなし質量(kg)4.2キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
Gアクア205DN
グリーンライフ¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷モダンな住宅にも洋風な住宅にも調和するダークグレー色を採用 通常ノズルの1.5倍の大水量ノズル、内径15mmの太いホースを使用しており、流量たっぷりです。用途散水・園芸用材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂質量(kg)4.5色アッシュグレー寸法(cm)約39×37.5×39.5(ハンドルを含む)適合蛇口外径(Φmm)16
耐圧農園ホース
日之出化成¥9,998~税込¥10,998~1巻4日以内出荷から6日以内出荷テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくく、 ハードな作業にも耐えるタフで耐久性バツグンのプロ用ホース。 ※別途、農園ホース(非耐圧)もご用意しております。仕様巻方:ドラム巻色ブラック
ハンディーホースリール
セフティー3(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷持ち運び便利なハンディータイプのホースリールです。水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリールです。収納に便利な引掛けノズル機能付です。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。軽くて丈夫な耐圧糸入りホースです。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル部:ABSカバーなしキャスターなしホース内径(Φmm)8耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
ジュノブラウンホースリール
三洋化成¥18,980税込¥20,8781個当日出荷落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 円形ステップ台が足踏み台として便利。用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にカバーなし質量(kg)6.67種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)30、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×41×45巻取形式手動再生紙使用マーク適合
散水ホースセット
中部ビニール工業¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。ジョイント・蛇口ニップル・散水ノズル付き用途家庭用、園芸、農業、洗車材質PVC(軟質塩ビ)色ブルー使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(環境温度23時)寸法(mm×m)ホース:内径12×30材質(糸)ポリエステル
スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m
TRIENS¥119,800税込¥131,7801台当日出荷耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7562材質本体:スチール、ホース:合成ゴム幅(mm)256色黒高さ(mm)501タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴム内径(mm)12.7
グラコロ
HARAX(ハラックス)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷・大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。・ステンレス製のインナーローラーの採用で、錆による回転不良が発生しません。用途ホースガイド質量(kg)1.9直径(Φcm)ベース:28、ローラー:16材質(ベース)ステンレス
形状自在ミストホース
グリーンライフ¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷霧状のミスト散水で納涼感を楽しめます。自由自在に形を変えられる形状自在ホース。短いので柱にも簡単に巻き付けできます。打ち水効果でクールダウン。ホースリールに取り付け、自立させればスタンドミストとして使えます。用途ガーデンミスト、熱中症対策材質金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、ミストホース芯材:アルミニウム、キャップ・ニップル・コネクター:ABS色ライムグリーン質量(g)150適合ホース内径(Φmm)12~15まで寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×690
エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ
エスコ¥46,900税込¥51,5901台翌日出荷万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバ
Gスクエア
グリーンライフ¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷あらゆる住宅の外壁にマッチします用途散水や洗車、掃除に活躍付属品Gノズル、ねじ式コネクター仕様中黒防藻ホースカバーなし色ブルーキャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)20適合蛇口外径(Φmm)16巻取形式手動
ハンディホースカート
POPE¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷大きな回転ハンドルと角度付きホースコネクターでねじれを防ぎ、巻き取りが簡単な移動式のホースリールです。用途12mmのガーデンホースを30mまで収納可能です。持ち運び可能なコンパクトなデザインと頑丈な構造です。工具不要で組み立て簡単です。 オーストラリアの条件に合わせてUV処理済みです。カバーなしキャスターあり巻取形式手動
S-BOX 箱入り
三洋化成¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷から6日以内出荷存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクターカバーなし質量(kg)4.7キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
業務用移動式ホースリール
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台44日以内出荷電源不要! 先端を取り換えてワイド/ストレートの切り替えが可能です。 手元で止水できるハンドル付です。 ノズルを使用しない際は本体に収納できます。 水の出方が1キリ・2ストレート・3縦拡散・4広角・5シャワー(中)・6シャワー(外)・7横拡散の7パターンあるので、用途に合わせてお使い頂けます。 径幅が大きく安定性に優れ不整地での移動も楽に行えます。 ブレーキ付なので、しっかりとタイヤを固定できます。 使わない時はたたんでコンパクトに収納できます。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付です。用途全国時自冶体の防災倉庫備蓄品・広大な駐車場・工場などの床洗浄・水害による汚泥の除去作業・農場の散水に仕様40m防藻ホース(+一次側5m)・レバーノズル2種付カバーなし質量(kg)22摘要内径Φ15×外径Φ20防藻・ホースパワーハンドル・LN-2型レバーノズル・高圧洗浄ノズル付キャスターありホース長さ(m)40巻取形式手動
ホースリールマカロン8mm×10m
浅香工業¥2,198税込¥2,4181台翌々日出荷ベランダや庭での散水や清掃に便利。 場所をとらない手軽なホースリール。 ノズルホルダー付。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質ホース/軟質塩化ビニール、ノズル・コネクタ等/PP・ABS・TPR・ステンレス等カバー無寸法(mm)210×140×270質量(kg)1.2色ミントカラーキャスター無ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)10パターン溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)特性節水・耐寒・耐圧巻取形式手動
ホースリール ジュノ
三洋化成¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。 レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水) 円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。 コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。付属品多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボカバーなし質量(kg)6.67色(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.8キャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)30適合ホース外径(Φmm)~20補助ホース長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
アルミ鋳物ホースリール Gフローラ20m(ブラウン)
グリーンライフ¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷お庭に調和するリーフ模様のアンティーク調ホースリール 本体は耐久性の高いアルミ製です。 様々なお庭や外壁に調和するブラウンカラーです。 ホースはねじれにくく、取り出し・巻き取りがスムーズな表面さらさらホースです。 ノズルはメタル製で耐久性が高く、水量たっぷりで散水作業に便利な大水量ひっかけメタルノズルです。 水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種から使用シーンに合わせて選べます。材質【本体】本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、ハンドル・ドラム:PP樹脂、本体ホース・補助ホース:軟質塩ビ、【大水量ひっかけメタルノズル】本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPRカバーなし質量(kg)約6.1色ブラウンキャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)本体:20(補助:1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×37.2×41.7(ハンドル含む)コネクタ3点止め蛇口コネクター適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口:16シャワー種類カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー巻取形式手動
温水対応ホースリール
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷冷水も温水も使えるホースリールです。水温は40℃以下でご使用ください。口金とアタッチメントが付属しており、浴室のシャワーや水道の蛇口、どちらも使えます。洗車や掃除、温水プールなど多岐にご使用いただけます。握った分だけ水が出る、水量調節アクアガン付きです。耐圧ホース、防藻機能、ホースのねじれ防止機能が付いています。本体にサイドホースとアクアガンを収納することができます。材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:AES樹脂、ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール、蛇口口金:ポリアセタール、EPDM、シャワー口金:ABS樹脂カバーあり色ホワイト/オレンジ質量(g)3080キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×330×315ホース長さ(m)20(本体15+サイドホース5)噴出形状キリ・カクサン・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ適合蛇口外径(Φmm)丸形14~18、角形蛇口外径対角20まで巻取形式手動
Gアクアオープン20m 回転台座付
グリーンライフ¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷散水や車の洗車、そうじに大活躍するホースリール仕様ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター水形5種類材質本体、ハンドル:PP ホース:PVCカバーなし質量(kg)3.9色青長さ(m)20内径(Φmm)12キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×345×380巻取形式手動
ジュノ ホースリール
三洋化成¥16,980税込¥18,6781個当日出荷美しいフォルムと機能性を装備。 どこからでも踏むことができる円形ステップ台が便利。用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目種類水形:6ホース内径(Φmm)15材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水用ホースリール
- 散水用ホースリール(ホース無し)
- ホースリール補修部品