5ページ目: ホースコネクタ

243件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ホース内径(Φmm)から絞り込む
  • 二段ホースニップル カクダイ

    二段ホースニップル

    カクダイ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    内径11・15mmホース用
    材質ABS取付ねじG1/2適合ホース内径(Φmm)11/15
  • 七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ” 七星科学研究所

    七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ”

    七星科学研究所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 結線接続方式は、はんだ付けになります。
    用途ねじ込みロック式コネクタトラスコ品番806-8089材質シェル:亜鉛合金、クロムめっき処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金、ニッケルめっき定格10A250Vコネクタ形状AD導体断面積(mm2)電線:2コンタクト数5耐電圧(V)1800
  • これエエやん ニップル 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ニップル 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水

    GAONA(ガオナ)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。 通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • これエエやん エンド 散水チューブ用 潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エンド 散水チューブ用 潅水

    GAONA(ガオナ)
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブの末端に取付け、止水するエンド(プラグ)です。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • これエエやん エルボ 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エルボ 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブを直角につなげることができます。 散水チューブと接続する際には別途ホーセンド(GA-QF047)をお求めください。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • ホースジョイントニップルΦ7.5-Φ9 アイリスオーヤマ

    ホースジョイントニップルΦ7.5-Φ9

    アイリスオーヤマ
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ワンタッチコネクターに接続できるジョイントニップルです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを簡単接続ホワイト質量(g)0接続方式ホース-コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.4×33.4×65主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)7.5~9
  • ストップワンタッチコネクターΦ15-18 台紙 アイリスオーヤマ

    ストップワンタッチコネクターΦ15-18 台紙

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができ、取り外し時に水が止まるストップ機能付です。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    ホワイト/グレー質量(g)63接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.4×42.4×84.4主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
  • コック付ワンタッチコネクターΦ12-15 アイリスオーヤマ

    コック付ワンタッチコネクターΦ12-15

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 便利な止水コック付です。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途水が止まる機能付。コネクターの取替え簡単ホワイト/マリンブルー質量(g)90接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.9×39×128主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    三栄水栓製PL70-50を接続。ワンタッチのツギテとして使用。
    材質EPDM、合成樹脂接続方式コネクタ-コネクタ
  • プラグ 散水チューブ用 地表潅水 水やり 先端 止水 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ)

    プラグ 散水チューブ用 地表潅水 水やり 先端 止水 広範囲 茶色

    GAONA(ガオナ)
    429税込472
    1個
    9日以内出荷
    ◆散水チューブの末端に取付け、止水することができます。_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
  • ニップル 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ)

    ニップル 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色

    GAONA(ガオナ)
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    ◆散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF059)にワンタッチで接続ができます。_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
  • コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ)

    コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色

    GAONA(ガオナ)
    769税込846
    1個
    9日以内出荷
    ◆ワンタッチで散水チューブと接続し、コックで流量調節、通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆取付ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホース GAONA(ガオナ)

    途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホース

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホーセンドは内径11~15リ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆ホースとホースの間にワンタッチで接続し、延長できます。◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆アダプター両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
  • 延長用ホース接手 水撒きホース GAONA(ガオナ)

    延長用ホース接手 水撒きホース

    GAONA(ガオナ)
    589税込648
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除などホースの長さが必要な場合に延長できます。◆紫外線によるホースの劣化などで断裂した際の補修にも便利です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース GAONA(ガオナ)

    ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース

    GAONA(ガオナ)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 大きい蛇口用万能口金セット ワンタッチ ホース 呼20 取り付け GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用万能口金セット ワンタッチ ホース 呼20 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ◆万能口金はビス止め式で外径18~23ミリのパイプや角型の吐水口に取付できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆万能口金とホーセンドはワンタッチで取外しができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ニップル 25×20 カクダイ

    ニップル 25×20

    カクダイ
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    屋外用塩ビ配管部材
    材質PP呼び径25×20
  • ホースジョイント 三洋化成

    ホースジョイント

    三洋化成
    359税込395
    1個
    当日出荷
    工具を使わず補修・延長ができるホースどうしの接続具です
  • PCホースジョイント ブルー 浅香工業

    PCホースジョイント ブルー

    浅香工業
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ホースとホースをつなぐ。
    用途ホースの継ぎ足しに。材質樹脂寸法(mm)45×35×35質量(g)50適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水

    GAONA(ガオナ)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.033L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • これエエやん 固定金具 ロング ホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 固定金具 ロング ホース用

    GAONA(ガオナ)
    289税込318
    1個ほか
    9日以内出荷
    潅水・散水ホースを地面に固定する金具(ロング)です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。 通常の固定金具(GA-QF051、GA-QF052)よりも長いので地面に深く差込めます。
    材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
  • これエエやん Oリングセット ワンタッチ接続補修用パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん Oリングセット ワンタッチ接続補修用パッキン

    GAONA(ガオナ)
    259税込285
    1セット
    9日以内出荷
    ネジ口金などカップリングシステムに使われているOリング3枚と呼13ネジ口金用の平パッキン1枚のセットです。
    材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
  • ワンタッチホースジョイントΦ12-15 アイリスオーヤマ

    ワンタッチホースジョイントΦ12-15

    アイリスオーヤマ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを簡単接続ホワイト/マリンブルー質量(g)74寸法(Φ×高さH)(mm)ニップル:35.9×72.0、コネクター:39.0×75接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ホースジョイントΦ12-15 アイリスオーヤマ

    ホースジョイントΦ12-15

    アイリスオーヤマ
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを接続ホワイト/マリンブルー質量(g)43接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.9×35.9×80主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ホースジョイントSX アイリスオーヤマ

    ホースジョイントSX

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。適合ホース内径12~15mm、外径20mmまでの折れにくいホースにも対応しています。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途折れにくいホースも接続可能寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ33.0×92接続方式ホース-ホース主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15、外径20mmまでの折れにくいホース対応
  • ジョイントニップル アイリスオーヤマ

    ジョイントニップル

    アイリスオーヤマ
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターを連結するニップルです。凍結破損対策形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ30.0×50接続方式コネクタ-コネクタ主要材質樹脂
  • 耐圧ワンタッチコネクター アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクター

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。ワンタッチでホースの取り外しができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンとホースを簡単接続寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ39×73接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)9~12
  • PCジョイントニップルYM22331 浅香工業

    PCジョイントニップルYM22331

    浅香工業
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    同じ径のホースだけでなく、異径のホースもつなぎ合わせることができます。
    材質樹脂寸法(mm)50×27×27質量(g)10
  • ホースコネクター TRUSCO

    ホースコネクター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    蛇口プラグにワンタッチで取り付きます
    トラスコ品番452-4004材質ABS樹脂高さ(mm)62質量(g)33.5接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)16 ~ 20適合ホース内径(Φmm)12 ~ 15適合プラグTH-JP適合ニップルTH-JP
  • ホース回転中間継手 TOYOX(トヨックス)

    ホース回転中間継手

    TOYOX(トヨックス)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    回転機能でホースのねじれを防止。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)PP・ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • L型コネクター タカギ

    L型コネクター

    タカギ(5件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    コネクタが90度に曲がっているのでホースの角度を90度に変えられます。
    用途ホースとニップル接続用。適合ニップル/タカギ製ニップル全種類材質ABS樹脂接続方式ニップル-ホース
  • 止水コックつきニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色 GAONA(ガオナ)

    止水コックつきニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃
  • ホース接手 ネジ接続 G3/4 呼20 散水 GAONA(ガオナ)

    ホース接手 ネジ接続 G3/4 呼20 散水

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    ◆呼20のカップリング水栓やG3/4ネジの配管と散水ホースを直接つなぐことができます。◆ネジ接続なのでしっかりつなぐことができ、外れる心配もありません。◆畑やビニールハウスの水やり設備などホースを使って配管を行う際におすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホースをネジ接続でつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 簡単蛇口口金Φ15 アイリスオーヤマ

    簡単蛇口口金Φ15

    アイリスオーヤマ
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ホースを蛇口に直接つなぐことができる蛇口口金です。適合蛇口: 万能ホーム水栓、自在水栓。適合ホース内径:15~18mm
    用途ホースを直接蛇口に簡単接続適合【蛇口】万能ホーム水栓、自在水栓材質ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド取り付け時:44×44×57適合ホース内径(Φmm)15~18
  • ネジつきホース接手 カクダイ

    ネジつきホース接手

    カクダイ
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き。内径11~15×外径16~20mmホース用
    材質PP取付ねじ(内ネジ)G3/4適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
  • ホース接手セット カクダイ

    ホース接手セット

    カクダイ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    バンド(5354-15)2個付き。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS適合ホース内径(Φmm)18
  • コネクターストップ付 ブルー 浅香工業

    コネクターストップ付 ブルー

    浅香工業
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター仕様。ホース接続をワンタッチに。
    用途ホースの接続に。材質樹脂寸法(mm)60×35×35質量(g)20適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
  • これエエやん 滴下ニップル マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 滴下ニップル マカロニホース用 ドリップ潅水

    GAONA(ガオナ)
    179税込197
    1個ほか
    9日以内出荷
    マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホース同士の間に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ホースコネクタ