絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
- 15(1)
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- グリーンライフ(22)
- GAONA(ガオナ)(21)
- 住化アグリテック(17)
- エスコ(15)
- タカギ(13)
- セフティー3(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- TAKAGI(高儀)(2)
- 岩崎製作所(2)
- インダストリーコーワ(1)
- グローベン(1)
- CEJN(セイン)(1)
- JEJアステージ(1)
- プラスワンスタイル(1)
適合ホース外径(Φmm)
- 20(1)
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む
15(1)

ワンタッチノズルプラグ
TOYOX(トヨックス)¥329税込¥3621個当日出荷トヨックス散水ノズルをワンタッチで継手と取り外しできるようにする交換部品です。用途ワンタッチ切替え部品材質POM・ABS・合成ゴム使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)12使用流体水
ロータリー継手 メネジ
TOYOX(トヨックス)¥599税込¥6591個翌々日出荷散水ノズルの手元を回転式に変更できます。トヨックス製ノズル交換専用品です。ホースの手元でのねじれを防止します。対応ホースサイズは内径12~15mm。外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水ノズル本体
- 散水ノズル用オプション