絞り込み
ブランド
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む

HR-S用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット
グリーンライフ¥999税込¥1,0991セット6日以内出荷用途HR-S用ハンドル適合HR-S・HR-S(CB)セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
3/4”NHカプラー(雄ねじ)
エスコ(1件のレビュー)¥555税込¥6111個翌日出荷仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個9日以内出荷◆ホーセンドは内径18ミリ、外径24~25ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの取外しがワンタッチでできます。_x000D_。◆ネジ口金の取付ネジはG1です。_x000D_。◆工場や農業施設などによく使われている大きい蛇口(呼25)に接続できます。_x000D_。◆大口径なので流量が多く、グラウンドや農園など広い範囲で大量に水をまきたい時に最適です。用途大きい水栓(呼25)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個9日以内出荷◆呼20のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)_x000D_。◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_。◆大きい水栓(呼20)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途大きい蛇口(呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大きい蛇口用(呼25)ネジ口金 G1 ワンタッチ 取り付け 大流量 ニップル
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個9日以内出荷◆呼25のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1)_x000D_。◆大きい水栓(呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途大きい蛇口(呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
ホース分岐接手セット 止水コックつき 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの長さを伸ばしたい場合や広範囲に広げたい時に便利です。_x000D_。◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途で使用したい時に便利です。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。_x000D_用途散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
HR-L用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット
グリーンライフ¥999税込¥1,0991セット6日以内出荷用途HR-L用ハンドル適合HR-L・HR-L(CB)セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め ブラウン)
GAONA(ガオナ)¥799税込¥8791個9日以内出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。材質ポリアセタール色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-74
ノズルホルダー付き蛇口コネクター
グリーンライフ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ノズルをしゃがまずに持てて便利!材質ABS樹脂色ブルー質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×70
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。エスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂形状プラグ寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス
ロータリー継手 メネジ
TOYOX(トヨックス)¥599税込¥6591個翌々日出荷散水ノズルの手元を回転式に変更できます。トヨックス製ノズル交換専用品です。ホースの手元でのねじれを防止します。対応ホースサイズは内径12~15mm。外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
逆止弁つきネジ口金 逆流防止 ワンタッチ接続 散水栓 タケノコ 大きい蛇口 呼20 G3/4
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷◆呼20のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)_x000D_。◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。_x000D_。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。_x000D_。◆地面に溶け込むブラウンカラーです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途G3/4ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール(弁体)使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大口径延長用ニップル 太いホース 大流量 ワンタッチ 取り付け ジョイント 継手
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個9日以内出荷◆大口径ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで接続できます。_x000D_。◆ホースの長さが足りず、延長したい方にオススメです。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途太ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
ホース接手セット 一時止水 コック 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色
GAONA(ガオナ)¥779税込¥8571個9日以内出荷◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆散水ホースの長さが足りない時に長さを足すことができます。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆紫外線による劣化などでホースが断裂したり穴が空いた際の補修にも便利です。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途散水ホース同士をつなぐための接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
ジェニアス20m・30m用補助ホースセット
グリーンライフ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷用途GR20GNF・GR30GNF用補助ホースセット適合GR20GNF・GR30GNFホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)1
ジェニアス20m・30m・50m用ノズルホルダー
グリーンライフ¥309税込¥3401個6日以内出荷用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ノズルホルダー適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン
見てわかる2分岐コネクター
グリーンライフ¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷赤・青表示があるので通水しているか否か一目で判断できるから安心。蛇口の通水確認をする必要がない。赤・青の切替はワンタッチなのでラクラク。材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135 × 40 × 160
散水栓自在コネクターセット
グリーンライフ¥1,798税込¥1,9781セット6日以内出荷カップリング部分が自在に動くので、ホースがねじれにくい。(180度曲がり、360度回転)、地下散水栓だけでなく、ねじ式散水栓にも対応。材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37 × 37 × 57
エンド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥209税込¥2301個翌々日出荷緑化システム・散水ノズルを接続するための部品です。ガーデンホースの末端に使用します。用途ECXH16-310T、ECXH16-310S用
Y型コネクター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891セット(5個)翌々日出荷緑化システム・散水ノズルを接続するためのコネクター。チューブを2方向に分水させる際に使用します。用途ECXH16-310T、ECXH16-310S用、5個入り
900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷シャットオフバルブにより水流調節ができます。エスコ品番EA928BM-401セット内容通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個材質(毛)ポリエステル毛丈(mm)30ハンドル長さ(mm)900~1800ブラシ寸法(mm)270×80
太ホース用延長接手 太めホース用 散水 破損 水やり ジョイント 継手
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個9日以内出荷◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。_x000D_。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除などホースの長さが必要な場合に延長できます。_x000D_。◆紫外線によるホースの劣化などで断裂した際の補修にも便利です。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途太ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け
GAONA(ガオナ)¥979税込¥1,0771個9日以内出荷◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_。◆呼13用ネジ口金:GA-QA007(樹脂)_x000D_。◆呼20用ネジ口金:GA-QA064(樹脂)用途蛇口(呼13/呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
ホース接手セット 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色
GAONA(ガオナ)¥459税込¥5051個9日以内出荷◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆散水ホースの長さが足りない時に長さを足すことができます。_x000D_。◆紫外線による劣化などでホースが断裂したり穴が空いた際の補修にも便利です。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途散水ホース同士をつなぐための接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
ホース分岐接手セット 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個9日以内出荷◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの長さを伸ばしたい場合や広範囲に広げたい時に便利です。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途で使用したい時に便利です。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。材質ABS樹脂、鋼使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
”シリーズ913” スプレーノズル
CEJN(セイン)¥31,980~税込¥35,178~1個34日以内出荷バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。ノズルを回して流量調整可能です。ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質【本体】プラスチック【流路】真鍮長さ(mm)186接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付)高さ(mm)49定格流量(L/min)135使用流体水、温水最高使用温度(℃)80
パチットコンパクトノズル(DBR)
タカギ¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷ホースリールの補修部品です。グリップ部分がブラウンカラーの散水ノズルです。手元で通水/止水の切替がワンクリックでできます。水形は「キリ・シャワー・ストレート・ジョロ」の4種類ございます。用途屋外散水用に。トラスコ品番699-5031材質【ゴム材料】EPDM、NBR【原料樹脂】ABS樹脂、ポリアセタール【金属材料】ステンレス長さ(mm)43高さ(mm)130基本交換部品【純正交換品番】RM110BR、RM220BR、R110BR、R115BR、R1410BR、R1415BR![[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279118-251027-02.jpg)
[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル)
エスコ¥7,260税込¥7,9861セット(2本)翌日出荷ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニールサイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水ノズル本体
- 散水ノズル用オプション









































![[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279118-251027-02.jpg)