カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- カクダイ(37)
- アイリスオーヤマ(25)
- タカギ(23)
- GAONA(ガオナ)(23)
- TOYOX(トヨックス)(13)
- セフティー3(10)
- エスコ(4)
- 三洋化成(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- サンホープ(3)
- TRUSCO(2)
- 浅香工業(2)
- GARDENA(ガルデナ)(2)
エコロジープロダクト

泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥949税込¥1,0441個当日出荷◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ式コネクター(水道ホースジョイント)
サンホープ(8件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ホース用クイックカップラー(LQ40)に接続する部品。樹脂製。ホース継手3/4"オス×Qオス蛇口取付形状ネジ付
パチットラクロック蛇口(FJ)
タカギ¥899税込¥9891セット当日出荷工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。用途蛇口とホースを接続したい方にトラスコ品番593-5070適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで適合蛇口外径(Φmm)16~18適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途丸蛇口にホースを簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)104寸法(Φ×高さH)(mm)口金:46.0×56.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状止めねじ型
これエエやん 万能ホーム水栓用パイプ
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2(W26山20)
ワンタッチプラグ メネジ
TOYOX(トヨックス)¥479税込¥5271個当日出荷トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム取付ねじG3/4使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状ネジ付
スーパーカセット 蛇口側
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
メタル角丸蛇口ニップル
タカギ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番818-7349材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
ゴムカセット 蛇口側
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ガオナ 散水用ジョイントパイプとホーセンドのセット ワンタッチ接続 (ホース取付け 交換 万能ホーム水栓)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-98流路内径(Φmm)9
蛇口口金大
アイリスオーヤマ¥879税込¥9671個当日出荷【パーツ対応表あり】太い丸蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途大きな丸蛇口にホースを簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)81寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×61適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口外径22~24蛇口取付形状止めねじ型
スーパーカセットL 蛇口側
TOYOX(トヨックス)¥769税込¥8461個当日出荷横水栓(大口径)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【大口径蛇口用】取付けできる蛇口は丸型:蛇口外径21~30ミリ、直管部10ミリ以上の蛇口です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 横水栓(大口径)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型大口径
レギュラーカセット蛇口側
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷横水栓(丸型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 横水栓(丸型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
自在蛇口用プラグ
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷自在水栓接続用継手。【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮取付ねじG1/2使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状自在水栓(首振り)
ネジカセット 蛇口側
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
メタル蛇口コネクター
セフティー3(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ネジ付蛇口につなぎます。用途散水アタッチメント。材質黄銅ねじサイズメス3/4ネジ蛇口取付形状ネジ付
ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥949税込¥1,0441個当日出荷◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじ呼20(G3/4)流路内径(Φmm)9
耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ¥719税込¥7911個当日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できる耐圧ワンタッチコネクターです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×75適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け
GAONA(ガオナ)¥629税込¥6921個9日以内出荷◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ガオナ 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼20の蛇口 角型の吐水口)
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-95流路内径(Φmm)9
元口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷蛇口に取り付けるジョイント。ビス止め式。材質POM、ABS、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)16~22接続PL70-50L蛇口取付形状止めねじ型
『蛇口部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 蛇口ニップル
- 蛇口ニップル・コネクタセット