2ページ目: 蛇口ニップル

144件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛇口分岐コネクター セフティー3

    蛇口分岐コネクター

    セフティー3(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
    用途蛇口の分岐仕様横向ホース180度可動質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
  • ネジ式コネクター(水道ホースジョイント) サンホープ

    ネジ式コネクター(水道ホースジョイント)

    サンホープ(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ホース用クイックカップラー(LQ40)に接続する部品。樹脂製。
    ホース継手3/4"オス×Qオス蛇口取付形状ネジ付
  • ネジニップル カクダイ

    ネジニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    材質PP流路内径(Φmm)9蛇口取付形状ネジ付
  • 泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • これエエやん 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 万能ホーム水栓用パイプ

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。
    材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2(W26山20)
  • 蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 アイリスオーヤマ

    蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途丸蛇口にホースを簡単接続ホワイト/マリンブルー質量(g)104寸法(Φ×高さH)(mm)口金:46.0×56.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状止めねじ型
  • パチットラクロック蛇口(FJ) タカギ

    パチットラクロック蛇口(FJ)

    タカギ
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。
    用途蛇口とホースを接続したい方にトラスコ品番593-5070適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで適合蛇口外径(Φmm)16~18適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
  • ワンタッチプラグ メネジ TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチプラグ メネジ

    TOYOX(トヨックス)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム取付ねじG3/4使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状ネジ付
  • スーパーカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    スーパーカセット 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
  • ペットボトル接続アダプター カクダイ

    ペットボトル接続アダプター

    カクダイ
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ペットボトルのネジをG3/4に変換するアダプター
  • 首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ゴムカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    ゴムカセット 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
  • 角丸蛇口口金 アイリスオーヤマ

    角丸蛇口口金

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】 角・丸蛇口に取り付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクタが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースの接続に。適合適合蛇口外径・丸蛇口外径14~18mm、角蛇口外径対角20mmまでトラスコ品番363-0498材質ポリアセタール高さ(mm)56質量(g)57奥行(mm)45間口(mm)45適合コネクタ912-O-N蛇口取付形状止めねじ型
  • 大口径ネジ口金(20) カクダイ

    大口径ネジ口金(20)

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質PP取付ねじG3/4流路内径(Φmm)15
  • メタル角丸蛇口ニップル タカギ

    メタル角丸蛇口ニップル

    タカギ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
    用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番818-7349材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
  • スーパーカセットL 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    スーパーカセットL 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    横水栓(大口径)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【大口径蛇口用】取付けできる蛇口は丸型:蛇口外径21~30ミリ、直管部10ミリ以上の蛇口です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 横水栓(大口径)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型大口径
  • 蛇口口金大 アイリスオーヤマ

    蛇口口金大

    アイリスオーヤマ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】太い丸蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途大きな丸蛇口にホースを簡単接続ホワイト/マリンブルー質量(g)81寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×61適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口外径22~24蛇口取付形状止めねじ型
  • 蛇口プラグセット 三洋化成

    蛇口プラグセット

    三洋化成
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単に脱着できる。
    用途蛇口とホースの接続具です。材質ABS樹脂蛇口取付形状止めねじ型再生紙使用マーク適合
  • レギュラーカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    レギュラーカセット蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    横水栓(丸型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 横水栓(丸型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
  • 自在蛇口用プラグ TOYOX(トヨックス)

    自在蛇口用プラグ

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    自在水栓接続用継手。【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮取付ねじG1/2使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状自在水栓(首振り)
  • ガオナ 散水用ジョイントパイプとホーセンドのセット ワンタッチ接続 (ホース取付け 交換 万能ホーム水栓) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水用ジョイントパイプとホーセンドのセット ワンタッチ接続 (ホース取付け 交換 万能ホーム水栓)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。
    材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-98流路内径(Φmm)9
  • 蛇口分岐コネクター セフティー3

    蛇口分岐コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    散水時アタッチメント付け替えいらずの蛇口アタッチメントです。蛇口コネクターが分岐している為、水まき・水やり・洗車等が同時にできます。つまみ部をひねるだけで流水・止水が楽々操作できます。
    用途散水・水まき等の作業に便利な蛇口分岐コネクター。材質本体部:ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
  • ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    ネジカセット 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
    用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • コックつきネジニップル カクダイ

    コックつきネジニップル

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    流量調節ができます。一時止水(完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4
    材質ABS/PP取付ねじG3/4
  • タップアダプター サンホープ

    タップアダプター

    サンホープ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    水道蛇口用タップアダプター
    蛇口取付形状止めねじ型
  • 大口径ネジニップル20 カクダイ

    大口径ネジニップル20

    カクダイ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番438-5551材質PP質量(g)14取付ねじG3/4流路内径(Φmm)15蛇口取付形状ネジ付
  • 耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15

    アイリスオーヤマ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できる耐圧ワンタッチコネクターです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続ホワイト/マリンブルー質量(g)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×75適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
  • ネジ口金 カクダイ

    ネジ口金

    カクダイ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    パッキン付き。散水ホース接手を接続できます。流路内径9ミリ
    取付ねじG1/2
  • 万能口金(大) カクダイ

    万能口金(大)

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    呼20の先端にネジのない水栓に取付けできます。対応吐水口外径18~23mm
    材質POM流路内径(Φmm)9
  • 大口径ネジ口金(25) カクダイ

    大口径ネジ口金(25)

    カクダイ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き
    材質PP取付ねじG1流路内径(Φmm)15
  • 角丸蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 アイリスオーヤマ

    角丸蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途角・丸蛇口に簡単接続ホワイト/マリンブルー質量(g)106寸法(Φ×高さH)(mm)ワンタッチコネクター:39.0×75.0、角丸蛇口口金:46.0×56.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~20、角蛇口対角20蛇口取付形状止めねじ型
  • ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け GAONA(ガオナ)

    ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    629税込692
    1個
    9日以内出荷
    ◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
    用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 取出しニップル 20×13 カクダイ

    取出しニップル 20×13

    カクダイ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質PP取付ねじ(内ネジ)G3/4、(外ネジ)G1/2
  • 蛇口ニップル(BK) タカギ

    蛇口ニップル(BK)

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    蛇口とホースを接続するコネクタを接続させるための蛇口ニップルです。
    トラスコ品番609-3866高さ(mm)130適合品番R010TNB適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
  • これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
    材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじ呼20(G3/4)流路内径(Φmm)9
  • ネジ水栓コネクター GARDENA(ガルデナ)

    ネジ水栓コネクター

    GARDENA(ガルデナ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途水栓コネクタ
  • 元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    蛇口に取り付けるジョイント。ビス止め式。
    材質POM、ABS、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)16~22接続PL70-50L蛇口取付形状止めねじ型
  • 泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 万能口金セット カクダイ

    万能口金セット

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    568-323、568-312のセット

蛇口部品』には他にこんなカテゴリがあります

蛇口ニップル
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
2ページ目: 蛇口ニップル 【通販モノタロウ】 蛇口部品:農業資材・園芸用品