絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
材質
ゴム・スチール・ステンレス・樹脂
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・その他
色
オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー
床面高さ(mm)
145・152・154・164・168・172・200・205・208・210・216・217・218・226・229・243・254・260・270・295・床面高さ(mm)をもっと見る
ブランド
サンコー(三甲)・TRUSCO・ラバーメイド・ナンシン・矢崎化工・テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)・ヨドノ・HAMACO・石川製作所・A&D(エー・アンド・デイ)・カナツー・LION (ライオン事務器)・STAHLWILLE(スタビレー)・キャンブロ・日本ベンリー
サービス分類
名入れ
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
  • 運搬台車アクロス クローラータイプ フットスタンド付き 矢崎化工

    運搬台車アクロス クローラータイプ フットスタンド付き

    矢崎化工
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    6日以内出荷
    悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
    材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)19.4高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮奥行(mm)806ブレーキ有無あり床面高さ(mm)226最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)ステンレス特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
  • 運搬台車アクロス クローラータイプ 矢崎化工

    運搬台車アクロス クローラータイプ

    矢崎化工(1件のレビュー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    5日以内出荷
    悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
    材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮ブレーキ有無なし床面高さ(mm)226荷台寸法(幅)(mm)617最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940材質(ハンドル)ステンレス特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能適合ストッパーEF-1220 150 ASET荷台寸法(奥行)(mm)806材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
  • 搬送台車 ポニー 折りたたみ式 日本ベンリー

    搬送台車 ポニー 折りたたみ式

    日本ベンリー
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    悪路でも走行可能!
    ブレーキ付き車輪径(Φmm)250、ノンパンクタイヤ(空気入り)、前輪の補助:100タイプてんびん式車輪幅(mm)75ブレーキ有無あり積載荷重(kg)300キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)910材質(台)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性ノンパンクタイヤ(空気入り)荷台寸法(奥行)(mm)860ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • カートスケール SDシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    カートスケール SDシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    移動に便利な台車型。使用後は折りたたんで収納可能。電源は単2型乾電池6個(別売)。オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
    用途カートピッキングや産廃の計量管理に材質(車輪)SPCC電源単2型乾電池6本(別売)材質(台)SPCC材質(ハンドル)SPCC動作温度(℃)-10~40キャスター金具SPCC動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
  • イレクター製クローラー台車 アクロス 矢崎化工

    イレクター製クローラー台車 アクロス

    矢崎化工(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
    仕様折りたたみハンドル材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング)タイプ折りたたみハンドルブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)466最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)878材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック材質(ハンドル)鉄・プラスチックキャスター金具ステンレス・スチール特性悪路でも搬送を可能荷台寸法(奥行)(mm)688材質(荷台)プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
  • プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) TRUSCO

    プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付)

    TRUSCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ピン式ロックで操作が軽いです。 自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。 ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
    仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無ありハンドル高さ(mm)885ブレーキ種類ハンド式、ピン式2輪ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性下り坂用ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 重量搬送台車 樹脂カバー付き ナンシン

    重量搬送台車 樹脂カバー付き

    ナンシン
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    5日以内出荷
    転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
    用途業務用重量搬送台車材質(車輪)ミラクルウレタン荷台寸法(長さ)(mm)14150荷台寸法(幅)(mm)7500ハンドル収納ハンドル高さ(mm)1019ストッパーナンシンロックキャスター径(Φmm)150キャスター種類80積載面高さ(mm)286
  • 重量搬送台車 メッシュパレット用 ナンシン

    重量搬送台車 メッシュパレット用

    ナンシン
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    5日以内出荷
    転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
    用途業務用重量搬送台車材質(車輪)ミラクルウレタン荷台寸法(長さ)(mm)14090荷台寸法(幅)(mm)7390ハンドル収納ハンドル高さ(mm)1019ストッパーナンシンロックキャスター径(Φmm)150キャスター種類80積載面高さ(mm)444
  • 重量搬送台車 樹脂パレット用 ナンシン

    重量搬送台車 樹脂パレット用

    ナンシン
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    5日以内出荷
    転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
    用途業務用重量搬送台車材質(車輪)ミラクルウレタン荷台寸法(長さ)(mm)14430荷台寸法(幅)(mm)11900ハンドル収納ハンドル高さ(mm)1019ストッパーナンシンロックキャスター径(Φmm)150キャスター種類80積載面高さ(mm)371
  • キャンブロ カムドーリー CDシリーズ キャンブロ

    キャンブロ カムドーリー CDシリーズ

    キャンブロ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ステンレス製折りたたみハンドル式台車 HAMACO

    ステンレス製折りたたみハンドル式台車

    HAMACO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    11日以内出荷
    本体ステンレス製により錆びにくく衛生的に使用可能です。本体は溶接無しの折り曲げ加工で製作しております。ハンドルはアルミ製です。(下部切替レバーはステンレス製)。4隅にゴムダンパー付き
    仕様折りたたみハンドルタイプブレーキ無し材質(車輪)エラストマー車輪積載荷重(kg)200キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個材質(ハンドル)アルミ材質(荷台)SUS304
  • ステンレス製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付) HAMACO

    ステンレス製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付)

    HAMACO
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    11日以内出荷
    本体ステンレス製により錆びにくく衛生的に使用可能です。本体は溶接無しの折り曲げ加工で製作しております。ハンドルはアルミ製です。(下部切替レバーはステンレス製)。ブレーキ付(ステンレス製)。4隅にゴムダンパー付き
    仕様折りたたみハンドルタイプブレーキ有り材質(車輪)エラストマー車輪積載荷重(kg)200キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個材質(ハンドル)アルミ材質(荷台)SUS304
  • アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル・300kgタイプ) ストッパー付 TRUSCO

    アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル・300kgタイプ) ストッパー付

    TRUSCO
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    17日以内出荷から21日以内出荷
    スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 省音キャスターではありません。 コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
    適合取り替えキャスター(固定):NWRK2/D-130-125-G、取り替えキャスター(自在):RJ2-125NWR-Gブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)300ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール特性軽量ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • カルティオビッグ(電動センシングアシスト付) TRUSCO

    カルティオビッグ(電動センシングアシスト付)

    TRUSCO
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    90日以内出荷
    センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。 下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。
    用途工場・倉庫など。トラスコ品番207-3506セット内容バッテリー・充電器ブレーキ〇車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)910バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ahアズワン品番64-8612-52傾斜角度(°)最大6(100kg以下積載時)対応特性センシング機能付、下り坂用、電動走行速度(km/h)(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)再生ポリプロピレン走行タイプ電動走行最小旋回半径(mm)780ハンドルタイプ折りたたみ
  • 折りたたみフレッシュカー ヨドノ

    折りたたみフレッシュカー

    ヨドノ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    89日以内出荷
    ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上で美しく衛生的。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。 作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。 材質SUS304使用。 ステンレスキャスター標準仕様。
    用途ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。薬品工場など化学関連工場。車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)850荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)SUS304
  • 折りたたみポータブルカー ヨドノ

    折りたたみポータブルカー

    ヨドノ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上で美しく衛生的。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。 作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。 材質SUS304使用。 ステンレスキャスター標準仕様。
    用途ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。薬品工場など化学関連工場。車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)850荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)SUS304
  • TLネス台車1509 サンコー(三甲)

    TLネス台車1509

    サンコー(三甲)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌日出荷
    大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。 鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました。 200Φキャスターの採用のためスムーズに移動ができます。
    種別SK-TLNES1509-GL材質特殊超強化PP車輪径(Φmm)200外寸(mm)1630×1045×990荷台寸法(幅)(mm)1045ハンドル高さ(mm)990荷台寸法(奥行)(mm)1630材質(荷台)特殊強化PP
  • ドラムブレーキ台車 カナツー

    ドラムブレーキ台車

    カナツー
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロックされます。さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
    用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用仕様ドラムブレーキ付車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無あり使用キャスター4輪荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)927ブレーキ種類ドラム式ブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性スベリ止め、静音、環境基準40db(デシベル)適合商品、連結可(連結金具)荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
  • ツールボックス用台車 STAHLWILLE(スタビレー)

    ツールボックス用台車

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    91日以内出荷
    ツールボックスNo.13216/2、13216/3、13216/4用。
    荷台寸法(幅)(mm)328ハンドル高さ(mm)914高さ外寸(mm)216(914OPEN)荷台寸法(奥行)(mm)570
  • コンバーチブルプラットフォームトラック ラバーメイド

    コンバーチブルプラットフォームトラック

    ラバーメイド
    ¥133,609税込¥146,970
    1台
    7日以内出荷
    ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。ラバーメイド独自のDuramold構造は樹脂とスチールの複合構造で、軽量ながら従来品に比べ高い耐久性を発揮します。ユニークな機構で、3つの異なった特徴の台車に可変します。収納面積が広く高い運搬性を持つハンドル固定式台車とハンドル両袖式台車。小回りが利き作業性の高い2段方式運搬台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べより軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
    仕様組立式、自在キャスター4個、固定キャスター2個、コンバーチブルプラットフォームトラックブラックトラスコ品番836-2580材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール長さ(mm)1562幅(mm)616高さ(mm)270耐荷重ハンドル固定式、ハンドル両袖式/454kg 2段方式/340kgハンドル高さ(mm)1069キャスター径(Φmm)1522018年トラスコ掲載ページ8 0971
  • ホイールワゴントラック ラバーメイド

    ホイールワゴントラック

    ラバーメイド
    ¥123,759税込¥136,135
    1台
    7日以内出荷
    屋内外での重量物搬送に適した台車です。屋内外での重量物搬送に適した手引き台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は、樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べ、より軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。タイルやフローリングなどの室内使用に適したゴムタイヤ仕様。
    仕様組立式、ホイールワゴントラックブラックトラスコ品番836-2581材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール車輪径(Φmm)254高さ(mm)419荷台寸法(mm)1143×615荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)840荷台寸法(奥行)(mm)11432018年トラスコ掲載ページ8 0972
  • 折りたたみ式オールステン台車 TRUSCO

    折りたたみ式オールステン台車

    TRUSCO
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
    用途食品工場、研究所など。車輪径(Φmm)100均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)特性導電、コンパクト2018年トラスコ掲載ページ8 1026材質(荷台)ステンレス(SUS304)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック ラバーメイド

    ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック

    ラバーメイド
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌々日出荷
    耐久性に優れています。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。 屋内外での重量物を移動するのに理想的です。 汎用性のためのモデルの完全な範囲です。 頑丈な発泡構造なので錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。 事実上メンテナンスフリーです。 1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。
    キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
  • ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック ラバーメイド

    ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック

    ラバーメイド
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れています。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。 汎用性のためのモデルの完全な範囲です。 頑丈な発泡構造なのえ錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。 事実上メンテナンスフリーです。 1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。
    キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)610材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリエチレン
  • コンバーチブルプラットフォームトラック ブラック ラバーメイド

    コンバーチブルプラットフォームトラック ブラック

    ラバーメイド
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 1つで3つの製品構成:24 ×52 プラットフォームまたはUボートトラック、450キロの耐荷重、24 ×44 ヘビーデューティ二シェルフユーティリティカート、338キロの耐荷重 Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造を設計 成形-にタイダウンスロットロード セキュリティのため 質感デッキ面は、負荷の滑りを低減 耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレーム 最適制御&操縦性のための2つの固定、2スイベルキャスター キャスターは床面の保護、静かな動作、および衝撃吸収性に優れている。
    仕様自在キャスター4個、固定キャスター2個(Φ203mmエアキャスター)トラスコ品番819-4239材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール車輪径(Φmm)203寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1217×615×320ハンドル高さ(mm)1133
  • 台車 LION (ライオン事務器)

    台車

    LION (ライオン事務器)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    46日以内出荷
  • 静か台車(ストッパー無し) サンコー(三甲)

    静か台車(ストッパー無し)

    サンコー(三甲)
    ¥336,200税込¥369,820
    1セット(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別evo2-SS材質PP色ブラック外寸(mm)720×460×870
  • 静か台車 サンコー(三甲)

    静か台車

    サンコー(三甲)
    ¥256,200税込¥281,820
    1セット(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別SS折りたたみ材質PP車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム車使用キャスター2輪自在2輪固定車外寸(mm)711×458×855荷台寸法(幅)(mm)458ハンドル高さ(mm)855材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)711材質(荷台)PP
  • バンパー付ステンレス台車フロアストッパー付 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    バンパー付ステンレス台車フロアストッパー付

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    5日以内出荷
    LD型の特長に加え、ハンドル下にフロアストッパーを設置しました。 ペダルを踏み込むことでストッパーが床面に密着し台車を固定します。(台車を床より持ち上げる構造ではありません。) フロアストッパー等の金属部品は全てSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
    用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様ハンドル組立式材質バンパー/シリコンゴム(白色半透明)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンキャスター金具:SUS、車輪:Φ100ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)SUS304キャスター金具SUSブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)SUS304
  • バンパー付ステンレス台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    バンパー付ステンレス台車

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    組立式固定ハンドルです。未使用時や平台車としてのご利用の際は取り外してご利用いただけます。 荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様となっています。 キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
    用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様ハンドル組立式材質バンパー/シリコンゴム(白色半透明)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)SUS304材質(荷台)SUS304
  • ステンレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO

    ステンレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ)

    TRUSCO
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
    仕様自在キャスター、固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付、折りたたみハンドルタイプ種別完成品材質(車輪)ウレタン材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)キャスター金具ステンレス(SUS304)特性防錆材質(荷台)ステンレス(SUS304)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ハンドカー折りたたみ 緑 サンコー(三甲)

    ハンドカー折りたたみ 緑

    サンコー(三甲)
    ¥666,200税込¥732,820
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別805406GR00材質PP色グリーン車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム車外寸(mm)911×600×827荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)827材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)PP
  • ハンドカーSS(オリタタミH)青 サンコー(三甲)

    ハンドカーSS(オリタタミH)青

    サンコー(三甲)
    ¥376,200税込¥413,820
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別80330102材質PP色ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム車外寸(mm)720×465×863荷台寸法(幅)(mm)458ハンドル高さ(mm)847材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)711材質(荷台)PP
  • ハンドカーSM(オリタタミH)青 サンコー(三甲)

    ハンドカーSM(オリタタミH)青

    サンコー(三甲)
    ¥576,200税込¥633,820
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別80540802材質PP色ブルー車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車外寸(mm)900×600×882荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)882材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)PP
  • 静か台車クリーン(オリタタミH) サンコー(三甲)

    静か台車クリーン(オリタタミH)

    サンコー(三甲)
    ¥316,200~税込¥347,820~
    1セット(10台)
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。 室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。 キャスター部分のさびの発生をおさえます。 キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
    仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ材質PP色ブルー材質(車輪)ゴム車騒音値(dB)50材質(ハンドル)スチール騒音対策あり材質(荷台)PP
  • 静か台車 サンコー(三甲)

    静か台車

    サンコー(三甲)
    ¥276,300~税込¥303,930~
    1セット(10台)
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN。室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
    仕様折りたたみハンドル材質PP材質(車輪)ゴム車材質(ハンドル)スチール騒音対策あり材質(荷台)PP
  • ハンドカー サンコー(三甲)

    ハンドカー

    サンコー(三甲)
    ¥236,300~税込¥259,930~
    1セット(10台)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様折りたたみハンドル材質PP材質(車輪)ゴム車材質(ハンドル)スチール材質(荷台)PP
  • ステンレス 折りたたみハンドル台車 石川製作所

    ステンレス 折りたたみハンドル台車

    石川製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。 車輪には、走行性と耐久性を高めた専用キャスターを使用。
    用途ハム・ソーセージ工場など、業務用調理作業場。 魚市場、冷凍工事など漁業関係作業場。 薬品工場など化学関係工場。タイプ折りたたみ材質(荷台)SUS304ハンドルタイプ折りたたみ
折りたたみハンドル式