絞り込み
耐荷重(kg)
- 100(1)
- 150(4)
- 180(2)
- 200(4)
- 500(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 650~750(1)
- 655(2)
- 675(1)
- 680(4)
- 685(1)
- 1050~1150(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 375(2)
- 385(1)
- 390(1)
- 400(4)
- 530~630(1)
- 730~830(1)
特性
- その他(4)
- スタッキング可(4)
- ストッパー付(2)
- ブレーキ付(3)
使用キャスター
- 4輪(自在×4)(6)
- 6輪(自在×4、固定×2)(1)
床面高さ(mm)
- 118(1)
- 128(2)
- 130(2)
- 143(6)
118・128・130・143
キャスター径(Φmm)
- 85
- 30(2)
- 32(1)
- 38(1)
- 40(4)
- 41(1)
- 50(30)
- 65(32)
- 70(1)
- 75(131)
- 76(1)
- 100(130)
- 102(3)
- 107(3)
- 125(24)
- 130(19)
- 150(14)
- 175(2)
- 200(10)
- 250(1)
- キャスター径(Φmm)をもっと見る
材質
- スチール(1)
- 樹脂(6)
スチール・樹脂
色
グレー(2)
ブラック(1)
ブルー(5)
グレー・ブラック・ブルー
ブランド
- モノタロウ(1)
- 石川製作所(3)
- サンコー(三甲)(3)
- 金沢車輌(3)
- エスコ(1)
- 太幸(1)
モノタロウ・石川製作所・サンコー(三甲)・金沢車輌・エスコ・太幸
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(1)
150(4)
180(2)
200(4)
500(1)

連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ
(31件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否可連結可否可
連結台車ストッパー付き
石川製作所(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から6日以内出荷荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。ブレーキ有無ありキャスター自在車×4個板厚(mm)4ブレーキ種類フットブレーキ特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
連結台車
石川製作所(10件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷ハンドルを付けることで移動が簡単になります。 台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。 キャスターの仕様は4輪自在。 荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。車輪径(Φmm)85ブレーキ有無なしキャスター4輪自在均等荷重(kg)150材質(車輪・金具)ナイロン・スチールキャスター径(Φmm)85取付ピッチ(mm)83×40特性取っ手付き材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
500kg ドーリー(ブレーキ付)
エスコ¥19,300~税込¥21,230~1台当日出荷重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。) フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。 サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在材質スチール車輪径(Φmm)85最大積載量(kg)500使用キャスター6輪:固定×2、自在×2、自在(ブレーキ付)×2床面高さ(mm)118ブレーキ/ストッパーブレーキあり
連結式ジョイントキャリー(対角ストッパー付)
金沢車輌¥6,698税込¥7,3681台5日以内出荷工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。肉抜き加工を施した新デザインにより軽量化を実現し、持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。対角2輪ストッパー付仕様で停車時に台車をその場に固定できるので安全です。ストッパーあり車輪径(Φmm)85材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在(対角2輪ストッパー付)荷台寸法(幅)(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可(互い違いに重ねてください)荷台寸法(奥行)(mm)680
ジョイントキャリー JCシリーズ
金沢車輌¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。持ち運びに便利な持手穴付きです。積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。JC-200にはハンドル(別売)を付けることができます。材質デッキ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール寸法(mm)680×400×143質量(kg)4耐荷重(kg)200キャスター径(Φmm)85アズワン品番1-1803-22
サンフエルキャリー
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷材質PP車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンキャスター自在4個外寸(mm)680×400×128荷台寸法(幅)(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
連結式ジョイントキャリー(通常タイプ)
金沢車輌¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。自重も3kg以下で軽く持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400音量標準特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680
連結台車 四輪ブレーキ付き
石川製作所¥16,980税込¥18,6781台15日以内出荷ペダル式四輪ブレーキ付き。荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに台車を連結することができる。オプションのハンドルを付けることにより移動が簡単。持ち運びに簡単な取っ手付き。用途店舗、倉庫などに利用可能。簡単に連結する事ができ、長尺物の運搬にも最適です。色ダークブルー車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンブレーキ有無あり均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)375材質(車輪・金具)ナイロン・スチールブレーキ種類ペダル式4輪ブレーキ特性取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)655材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サンフエルキャリー ライトグレー
サンコー(三甲)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷種別SK80260201GLL材質PP色ライトグレー車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロン外寸(mm)680×400×128荷台寸法(幅)(mm)400荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー 黒
サンコー(三甲)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷種別802601BK01材質PP色ブラック車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロン外寸(mm)675×385×130荷台寸法(幅)(mm)385荷台寸法(奥行)(mm)675材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800























![マルチスタッキング台車 アルファ[販促] マルチスタッキング台車 アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81520261-260701-02.jpg)