絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 738(10)
- 740(1)
- 807(2)
- 814(1)
- 900(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 460(2)
- 478(10)
- 480(2)
- 600(1)
特性
- ストッパー付(1)
- ブレーキ付(2)
- 静か(2)
耐荷重(kg)
- 200
- 50(1)
- 100(1)
- 150(38)
- 250(9)
- 300(76)
- 350(1)
- 400(16)
- 450(2)
- 500(42)
- 550(2)
材質
- スチール(3)
- ステンレス(1)
キャスター径(Φmm)
- 100(3)
- 125(5)
100・125
床面高さ(mm)
- 163(10)
- 165(3)
- 170(2)
- 200(1)
163・165・170・200
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(13)
4輪(自在×2、固定×2)
ブランド
- エヌケーキャリーキャスター(13)
- TRUSCO(2)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(1)
エヌケーキャリーキャスター・TRUSCO・テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
738(10)
740(1)
807(2)
814(1)
900(1)

ハイグレード運搬車(金網付き)
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。仕様完成品金網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質金網:スチールタイプ金網付タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個騒音対策あり
しずかるスーパー金網台車/観音扉型金網付き
エヌケーキャリーキャスター¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かに軽く、走行安定性に優れた台車です。商品を安全に保管し運搬する「観音扉型金網台車」です。扉は床面から左右に大きく側面まで開き、荷物の積み降ろし作業が効率よくできます。扉は着脱も可能です。特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)125金網高さ(mm)500金網内寸(mm)縦420×横680
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
観音扉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷観音扉型金網付き。使い易いコンパクトサイズ。前側ハンドルを低くしたSHタイプ。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)200使用キャスター大径Φ125mmシズかるスーパーB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)165荷台寸法(幅)(mm)478ハンドル高さ(mm)前側:615、後側:835金網高さ(mm)450金網内寸(mm)435×665自重(kg)17.5荷台寸法(奥行)(mm)738
しずかるスーパー金網台車/観音扉型五面金網囲い
エヌケーキャリーキャスター¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。荷物を安全に運搬し保管するセキュリティを高めた五面金網囲いの台車です。上蓋金網は背面まで大きく開きます。カギ掛けもできます。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中。用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)125ブレーキ有無ブレーキ付棚間隔(mm)560金網高さ(mm)上段:135、下段:500金網内寸(mm)上下:縦420×横680
金網付ステンレスワゴン
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防ぎます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様完成品出荷耐荷重(kg)200有効寸法(mm)868×568×500
観音扉型金網台車・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)200使用キャスター大径Φ125mmシズかるスーパーキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)165荷台寸法(幅)(mm)478ハンドル高さ(mm)835金網高さ(mm)500金網内寸(mm)420×680自重(kg)17.8荷台寸法(奥行)(mm)738
観音扉型金網台車・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷押し手と荷台とが完全に分離独立したかたちで機能する台車です。荷台は押し手と完全に分離された位置にあるため、押し手が邪魔にならずに積み降ろし作業が効率よくできます。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。
観音扉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷観音扉型金網付き。使い易いコンパクトサイズ。前側ハンドルを低くしたSHタイプ。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)200使用キャスター大径Φ125mmシズかるスーパーB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)165荷台寸法(幅)(mm)478ハンドル高さ(mm)前側:615、後側:835金網高さ(mm)450金網内寸(mm)435×665自重(kg)17.5荷台寸法(奥行)(mm)738
上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥54,980税込¥60,4781台5日以内出荷「観音扉型金網」に上蓋を付けた五面金網囲いの 上蓋付き金網台車です。上蓋と扉部は同様にカギ掛けができ、セキュリティの高い台車です。上蓋金網は背面まで全開にでき、観音扉も側面まで大きく開きますので荷物の積み降ろし作業の邪魔になりません。
運搬車 しずかる(R)スーパー 2段式
エヌケーキャリーキャスター¥79,980税込¥87,9781個12日以内出荷上段下段の前後網は取り外しや1/2開閉ができます。 ワンタッチで操作できるフットブレーキを装備しています。 静かで軽くて滑らかに走行する大径Φ125mmしずかる(R)スーパーキャスターを使用しています。 床面汚染に配慮したグレーゴム車輪を使用しています。材質荷台・押し手・支柱パイプ/スチール、金網/スチール製三価クロムメッキ仕上げ寸法(mm)738×478×1025質量(kg)28.8車輪径(Φmm)125積載荷重(kg)200(均等荷重・上下合わせて)積載面寸法(mm)738×478キャスターシズカル(R)Φ125mm(自在・固定×各2個付き)、ベアリング入内寸法(mm)(金網)上段/680×420×135、下段/680×420×500床面高さ(mm)163棚間隔(mm)560アズワン品番0-1692-11騒音対策○
観音扉型五面金網囲い台車(小)「観音扉型金網タイプ」
エヌケーキャリーキャスター¥68,980税込¥75,8781台8日以内出荷押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。 特許取得商品 荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。 上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。 金網タイプは「観音扉型金網」です。観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。用途運搬保管業務全般キャスターシズかるスーパーベアリング入り防塵カバー付きキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)455
金網台車/両面開閉型金網付き
エヌケーキャリーキャスター¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷金網は両面開閉型金網でどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。 大径125mmしずかるベアリング入り防塵カバー付きキャスターを採用し静かに軽く滑らかに走行。 安全性と耐久性のあるフットブレーキ付き。用途運搬保管業務にブレーキ有無フットブレーキ有キャスターしずかるスーパーベアリング入りキャスタ―(前輪・自在車J-125NBR×2個、後輪・固定車・K-125NBR×2個)金網高さ(mm)500有効寸法(mm)680×420