絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 500(1)
- 600(1)
- 715(1)
- 720(2)
- 730(2)
- 740(1)
- 750(2)
- 760(1)
特性
- ストッパー付(1)
- 軽量(1)
- 静か(4)
耐荷重(kg)
- 150
- 20(4)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(5)
- 60(3)
- 70(2)
- 80(1)
- 100(23)
- 120(1)
- 200(6)
- 250(48)
- 300(10)
- 400(1)
- 550(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 400(1)
- 455(1)
- 456(2)
- 460(1)
- 470(1)
- 480(3)
- 490(1)
- 500(2)
材質
- アルミ(2)
- スチール(1)
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
色
グレー(1)
シルバー(1)
ブラック(1)
ブルー(3)
グレー・シルバー・ブラック・ブルー
床面高さ(mm)
- 115(1)
- 134(1)
- 137(1)
- 145(5)
- 146(2)
- 170(1)
- 680(1)
115・134・137・145・146・170・680
キャスター径(Φmm)
- 60(1)
- 100(11)
- 130(2)
60・100・130
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(3)
- 4輪(自在×4)(5)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(5)
- カナツー(3)
- サンワサプライ(2)
- エスコ(1)
- 金沢車輌(1)
- フローバル(1)
モノタロウ・TRUSCO・カナツー・サンワサプライ・エスコ・金沢車輌・フローバル
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
500(1)
600(1)
715(1)
720(2)
730(2)
740(1)
750(2)
760(1)

台車 二段式 スチール製
(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。 荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。用途荷物の運搬に色ブラック棚間隔(mm)517均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100
台車 2段式 樹脂製 環境静音タイプ
(27件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。色ブルーキャスター自在×2個、固定×2個均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100騒音対策あり
運搬車(台車)小型・2段
金沢車輌¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷2段式ですので、多くの荷物を運搬できます。材質スチール高さ(mm)850材質(車輪)グレーゴムタイプ2段式床面高さ(mm)134棚間隔(mm)500台の高さ(mm)134松吉医科器械コード23-2038-00
樹脂台車2段
フローバル¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷から3日以内出荷静かな台車 低騒音約40dB キャスターは天然ゴム採用で走行時のショックをやわらげます。 自在キャスター:トリプルベアリングで旋回がスムーズ 固定キャスター:ダブルベアリングで直進性がスムーズ 荷台には滑り止めゴム上下4個所 2段式で運搬力アップ!色グレーキャスター自在×2、固定×2騒音値(dB)約40騒音対策静か材質(荷台)ポリプロピレン
台車_コンテナ用
サンワサプライ¥6,598税込¥7,2581台翌々日出荷50リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:530mm50リットル仕様■収納部有効内寸_D:365mm50リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)耐荷重(kg)約150
台車_コンテナ用
サンワサプライ¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷75リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:650mm75リットル仕様■収納部有効内寸_D:440mm75リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)色シルバー車輪径(Φmm)60耐荷重(kg)約150キャスター4輪フリー下段高さ(mm)115特性ストッパー付、軽量、静か
プレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷メッシュタイプの上段をもつ簡易式2段折たたみハンドルタイプです。トラスコ品番818-7016材質(マット)塩化ビニール質量(kg)14.6車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみ式簡易2段ハンドルタイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×480×145キャスター(取り替えキャスター)TR-100J(自在)、TR-100K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)150/(上段)50、(下段)100床面高さ(mm)145荷台寸法(mm)740×480下段高さ(mm)145上段高さ(mm)750ハンドル高さ(mm)850キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチール、(表面処理)粉体塗装特性省音、2段適合ストッパー100NKB、100NS材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付
TRUSCO¥93,980~税込¥103,378~1台当日出荷から8日以内出荷仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から33日以内出荷ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。用途ピッキング作業に適しています。組立時間2人30分
ワイシリーズ(ストッパー付)
カナツー¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷テーブル3段タイプで工場、倉庫内でのピッキング作業に便利。足踏み式ワンタッチストッパー採用。用途物流業の倉庫内での物品移動・一時保管等に。適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定))色ブルー耐荷重(kg)150使用キャスター4輪(自在×4)ハンドル固定式有効間隔(mm)積載:L635×W388×H200
ワイシリーズ
カナツー¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷テーブル3段タイプで工場、倉庫内でのピッキング作業に便利。用途物流業の倉庫内での物品移動・一時保管等に。適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定))色ブルー耐荷重(kg)150使用キャスター4輪(自在×4)ハンドル固定式有効間隔(mm)積載:L635×W388×H200
ドンキーカート 固定式簡易2段
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。トラスコ品番854-9322材質マット:塩化ビニール長さ(mm)740幅(mm)480下段高さ(mm)145上段高さ(mm)650ハンドル高さ(mm)850騒音値(dB)40db以下キャスター径(Φmm)100適合ストッパー100NKB、100NS、100JKRS-42018年トラスコ掲載ページ8 0978ハンドルタイプ固定式簡易2段ハンドルタイプ
静音プラ150樹脂製2段式ハンドトラック
カナツー¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷20%走行静音です。 40%走行軽量です。 20%自重軽量です。 床面を汚さないグレータイヤ仕様です。用途オフィス・図書館・病院の静音環境現場、物流センター・小売店の商品のピッキング現場仕様2段式・静音キャスター仕様トラスコ品番134-3519寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【積載有効間隔】585×390×470耐荷重(kg)150アズワン品番64-6549-92積載面高さ(mm)上段680、下段170
クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具 1段引出ハンドル付
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800