絞り込み
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 750(1)
耐荷重(kg)
- 550(1)
特性
- その他(1)
- 静か(1)
使用キャスター
- -
- 4輪(自在×2、固定×2)(17)
- 4輪(自在×4)(3)
- 6輪(自在×4、固定×2)(4)
- その他(7)
材質
- スチール(1)
材質(荷台)
- スチール(1)
スチール
床面高さ(mm)
- 297(1)
297
質量(kg)
- 40~50未満(1)
40~50未満
キャスター径(Φmm)
- 200(1)
200
材質(車輪)
- ゴム(1)
ゴム
ブランド
- TRUSCO(1)
TRUSCO
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む

プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台8日以内出荷●両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-8188材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)40車輪径(Φmm)200高さ(mm)297材質(車輪)ゴムタイプ両袖ハンドルキャスター●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297荷台寸法(mm)1200×750ハンドル高さ(mm)927キャスター径(Φmm)200特性長尺物搬送、静音適合ストッパー500LSS材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800