絞り込み
耐荷重(kg)
  • 150(1)
  • 550(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 1200(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 750(2)
特性
  • その他(1)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(1)
  • 静か(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
キャスター径(Φmm)
  • 65(1)
  • 200(2)
65・200
使用キャスター
  • -
  • 4輪(自在×2、固定×2)(775)
  • 4輪(自在×4)(274)
  • 5輪(自在×3、固定×2)(6)
  • 5輪(自在×4、固定×1)(14)
  • 5輪(自在×5)(11)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(35)
  • 6輪(自在×6)(1)
  • その他(140)
床面高さ(mm)
  • 105(1)
  • 297(2)
105・297
  • 色シルバー(1)
シルバー
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • サカエ(1)
TRUSCO・サカエ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスキャリー サカエ

    ステンレスキャリー

    サカエ
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。 コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
    用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕上2Bキャスター径(Φmm)65均等耐荷重(kg)150色(本体)ステンレス(生地)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)

    TRUSCO
    84,980税込93,478
    1台
    8日以内出荷
    ●四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J●金網内寸(有効寸法)(mm) 幅:680●金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ:1005●金網内寸(有効寸法)(mm) 高さ:500トラスコ品番555-8187材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)48高さ(mm)297キャスター●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J均等荷重(kg)550使用キャスター(自在)HW-200J・(固定)HW-200K床面高さ(mm)297ハンドル高さ(mm)947金網内寸(mm)1006×704×500キャスター径(Φmm)200有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×1005×500適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり
  • プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1台
    8日以内出荷
    ●両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
    仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-8188材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)40車輪径(Φmm)200高さ(mm)297材質(車輪)ゴムタイプ両袖ハンドルキャスター●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297荷台寸法(mm)1200×750ハンドル高さ(mm)927キャスター径(Φmm)200特性長尺物搬送、静音適合ストッパー500LSS材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車
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
運搬台車 【通販モノタロウ】 運搬機器