絞り込み
耐荷重(kg)
- 1000(1)
- 1500(1)
材質
- スチール(1)
キャスター径(Φmm)
- 250
- 75(1)
- 80(1)
- 125(3)
- 150(4)
- 200(3)
- 210(1)
- 255(1)
- 280(1)
- 300(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 487(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- Movexx(ムーブエックス)(1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
1000(1)
1500(1)

コンパクト充電式牽引車
Movexx(ムーブエックス)¥1,598,000~税込¥1,757,800~1台3日以内出荷最大1500kgまでの運搬作業を電動アシストします。バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。長さ(mm)1256幅(mm)487車輪径(Φmm)250×85高さ(mm)1242車輪幅(mm)403積載荷重(kg)1500ハンドル高さ(mm)1007、1154、1242(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリー335474傾斜角度(°)最大15最小旋回半径(mm)775
電動式運搬台車”Eランナー”
TRUSCO¥589,800税込¥648,7801台31日以内出荷屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。電動走行なので走行時の負担を軽減します。操作時の事故を防ぐ挟まれ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐロック機能付きです。実績のあるE-TRAの駆動部を使用した電動台車です。付属品別置型専用充電器:ET-BC・リチウムイオンバッテリー:ET-BP仕様緊急安全ボタン・挟まれ防止機能・低速ボタン・テンキーロックトラスコ品番256-7185材質荷台:スチール質量(kg)160車輪径(Φmm)前車輪:250、駆動輪:210、補助車輪:80品名電動式運搬台車”Eランナー”均等荷重(kg)1000モーターDC24V-0.65kW荷台寸法(mm)幅900×長さ600×高さ255、幅1200×長さ750定格入力電圧(V)DC24ハンドル高さ(mm)1250運転方式電動走行連続使用時間(分)約120(負荷条件により異なります)バッテリー(搭載)ET-BP充電時間(時間)約10使用充電器ET-BC走行速度(km/h)負荷:0~2.3(500kg)、無負荷:0~4.4