絞り込み
耐荷重(kg)
- 1000
- 60(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 160(2)
- 300(5)
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
60(1)
100(1)
150(1)
160(2)
300(5)
1000
![1トン運べる牽引機「引っ張り君」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072528-231023-02.jpg)
1トン運べる牽引機「引っ張り君」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車仕様走行速度:2~6kmセット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書質量(kg)約73ケーブル長(m)約3最大積載量(kg)1000(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250バッテリー12V/28Ah×2 鉛バッテリーモーター出力(W)24V/400保証期間購入日より12ケ月タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR充電器電圧(V)入力:AC100-24 50/60Hz、出力:DC 2 2A充電時間(時間)約8稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります走行タイプ走行速度:2~6kmハンドル取付角度3段階調整




![1トン運べる牽引機「引っ張り君」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072528-231023-02.jpg)