絞り込み
車輪径(Φmm)
- 150
- 50(6)
- 65(6)
- 75(29)
- 85(6)
- 89(2)
- 100(43)
- 103(1)
- 105(1)
- 107(1)
- 125(24)
- 130(21)
- 158(2)
- 160(5)
- 175(4)
- 180(2)
- 200(21)
- 223(2)
- 250(2)
- 254(2)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
形状
- 固定(6)
- 自在(8)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(3)
- TRUSCO(8)
- イノアック(7)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(1)
- ユーエイキャスター(2)
- 浅香工業(2)
- 金沢車輌(2)
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(6)
65(6)
75(29)
85(6)
100(43)
125(24)
130(21)
150
160(5)
200(21)
車輪径(Φmm)をもっと見る

プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。形状固定タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪
イノアック¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から9日以内出荷頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ自在式(ダブルストッパー付)穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
ハイテナー用取り替えキャスター
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷適合機種省音タイプを除くTHTシリーズ車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム材質(キャスター)ナイロン材質(金具)スチール
自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪
イノアック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ固定式穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
150Φノーマル自在ゴムキャスター
金沢車輌¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。用途交換用キャスター形状自在キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ サイレント 旋回金具付 ウレタン
イノアック¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプサイレント自在式車輪幅(mm)45穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ウレタン
イノアック¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷から11日以内出荷切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ自在式
自在金具安全カバー付 自在式キャスター ゴム車輪
イノアック¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ自在式穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン
イノアック¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン
イノアック¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷から11日以内出荷切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ固定式
IoTセンサキャスターEOタイプ/固定
ユーエイキャスター¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。用途台車、カート等の動線分析に。タイプ固定式センサーホールセンサ、加速度センサ無線通信方式EnOcean 928.35MHz防水性IPX5相当
IoTセンサキャスターEOタイプ/自在
ユーエイキャスター¥38,980税込¥42,8781個69日以内出荷キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。用途台車、カート等の動線分析に。タイプ自在式センサーホールセンサ、加速度センサ無線通信方式EnOcean 928.35MHz防水性IPX5相当
キャスター_汎用タイプ
サンワサプライ¥6,598~税込¥7,258~1セット(2個)翌々日出荷互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が150mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。材質車輪材質:ゴム製車輪径(Φmm)150取付高(mm)190取付寸法(mm)80/75×80/75取付座(mm)102×102車幅(mm)38許容荷重(daN)約180穴径(mm)11総耐荷重(kg)約180偏心(mm)41
150Φノーマル固定ゴムキャスター
金沢車輌¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。用途交換用キャスター形状固定キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー付材質(金具)ステンレス
150mm 車輪(EA520WB-4用)
エスコ¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷EA520WB-4用替車輪 ボールベアリング入りエスコ品番EA520WB-204質量(kg)1.59車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35耐荷重(kg)180
150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)
エスコ¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷EA520WB-3用替キャスター 自在キャスターエスコ品番EA520WB-203形状自在車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)50
キャリーラックジャンボ用 キャスター
浅香工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷金象印キャリーラックジャンボ6インチ用取り替え車輪径150mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重400kg用の取り替え用キャスター。適合180692:金象印キャリーラックジャンボエース両ハンドル式車輪径150mm、180029:金象印キャリーラックジャンボエース車輪径150mm、180722:金象印キャリーラックジャンボエース金網付車輪径150mm形状固定質量(kg)1.7車輪径(Φmm)150高さ(mm)(キャスター)190車輪幅(mm)38取付ピッチ56×100材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
キャリーラックジャンボ用 キャスター
浅香工業¥3,898税込¥4,2881個当日出荷金象印キャリーラックジャンボ6インチ用取り替え車輪径150mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重400kg用の取り替え用キャスター。適合180692:金象印キャリーラックジャンボエース両ハンドル式車輪径150mm、180029:金象印キャリーラックジャンボエース車輪径150mm、180722:金象印キャリーラックジャンボエース金網付車輪径150mm、180777:金象印キャリーラックジャンボエースフットブレーキ付車輪径150mm形状自在質量(kg)1.7車輪径(Φmm)150高さ(mm)(キャスター)190車輪幅(mm)38取付ピッチ90×90材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり)
IDEC(和泉電気)¥409,800税込¥450,7801台6日以内出荷電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h質量(kg)約11、最大搬送:1000車輪径(Φmm)150保護構造IP43最大トルク(N・m)瞬時:27定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)最大電流(A)20定格出力(W)170使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命(目安)3000時間/10000km使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし)
IDEC(和泉電気)¥369,800税込¥406,7801台6日以内出荷電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減最大トルク(N・m)瞬時:27使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア