絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 150
  • 50(5)
  • 65(5)
  • 75(28)
  • 85(5)
  • 100(35)
  • 103(1)
  • 105(1)
  • 107(1)
  • 125(18)
  • 127(1)
  • 130(16)
  • 158(2)
  • 160(5)
  • 165(1)
  • 175(4)
  • 180(2)
  • 200(17)
  • 223(2)
  • 250(2)
形状
  • 固定(5)
  • 自在(7)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • TRUSCO(8)
  • イノアック(7)
  • エスコ(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ユーエイキャスター(2)
  • 浅香工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(5)
65(5)
75(28)
85(5)
100(35)
125(18)
130(16)
150
160(5)
200(17)
車輪径(Φmm)をもっと見る
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
  • プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
    仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    形状固定タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
  • 自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪 イノアック

    自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪

    イノアック
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
    用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ自在式(ダブルストッパー付)穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
  • ハイテナー用取り替えキャスター TRUSCO

    ハイテナー用取り替えキャスター

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    適合機種省音タイプを除くTHTシリーズ車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム材質(キャスター)ナイロン材質(金具)スチール
  • 運搬車用取り替え自在キャスター TRUSCO

    運搬車用取り替え自在キャスター

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
    形状自在材質(車輪)ゴム
  • 運搬車用取り替え固定キャスター TRUSCO

    運搬車用取り替え固定キャスター

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
    形状固定材質(車輪)ゴム
  • 自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪 イノアック

    自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪

    イノアック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
    用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ固定式穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
  • 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ サイレント 旋回金具付 ウレタン イノアック

    牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ サイレント 旋回金具付 ウレタン

    イノアック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
    用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプサイレント自在式車輪幅(mm)45穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
  • 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ウレタン イノアック

    牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ウレタン

    イノアック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
    用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ自在式
  • 自在金具安全カバー付 自在式キャスター ゴム車輪 イノアック

    自在金具安全カバー付 自在式キャスター ゴム車輪

    イノアック
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    9日以内出荷
    頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
    用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ自在式穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
  • 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン イノアック

    牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン

    イノアック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
    用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
  • 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン イノアック

    牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン

    イノアック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
    用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ固定式
  • IoTセンサキャスターEOタイプ/固定 ユーエイキャスター

    IoTセンサキャスターEOタイプ/固定

    ユーエイキャスター
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    9日以内出荷
    キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。
    用途台車、カート等の動線分析に。タイプ固定式センサーホールセンサ、加速度センサ無線通信方式EnOcean 928.35MHz防水性IPX5相当
  • IoTセンサキャスターEOタイプ/自在 ユーエイキャスター

    IoTセンサキャスターEOタイプ/自在

    ユーエイキャスター
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    69日以内出荷
    キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。
    用途台車、カート等の動線分析に。タイプ自在式センサーホールセンサ、加速度センサ無線通信方式EnOcean 928.35MHz防水性IPX5相当
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が150mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
    材質車輪材質:ゴム製車輪径(Φmm)150取付高(mm)190取付寸法(mm)80/75×80/75取付座(mm)102×102車幅(mm)38許容荷重(daN)約180穴径(mm)11総耐荷重(kg)約180偏心(mm)41
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
    仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー付材質(金具)ステンレス
  • 150mm 車輪(EA520WB-4用) エスコ

    150mm 車輪(EA520WB-4用)

    エスコ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌日出荷
    EA520WB-4用替車輪 ボールベアリング入り
    エスコ品番EA520WB-204質量(kg)1.59車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35耐荷重(kg)180
  • 150mm 自在キャスター(EA520WB-3用) エスコ

    150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)

    エスコ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌日出荷
    EA520WB-3用替キャスター 自在キャスター
    エスコ品番EA520WB-203形状自在車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)50
  • キャリーラックジャンボ用 キャスター 浅香工業

    キャリーラックジャンボ用 キャスター

    浅香工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    金象印キャリーラックジャンボ6インチ用取り替え車輪径150mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重400kg用の取り替え用キャスター。
    適合180692:金象印キャリーラックジャンボエース両ハンドル式車輪径150mm、180029:金象印キャリーラックジャンボエース車輪径150mm、180722:金象印キャリーラックジャンボエース金網付車輪径150mm形状固定質量(kg)1.7車輪径(Φmm)150高さ(mm)(キャスター)190車輪幅(mm)38取付ピッチ56×100材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
  • キャリーラックジャンボ用 キャスター 浅香工業

    キャリーラックジャンボ用 キャスター

    浅香工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    金象印キャリーラックジャンボ6インチ用取り替え車輪径150mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重400kg用の取り替え用キャスター。
    適合180692:金象印キャリーラックジャンボエース両ハンドル式車輪径150mm、180029:金象印キャリーラックジャンボエース車輪径150mm、180722:金象印キャリーラックジャンボエース金網付車輪径150mm、180777:金象印キャリーラックジャンボエースフットブレーキ付車輪径150mm形状自在質量(kg)1.7車輪径(Φmm)150高さ(mm)(キャスター)190車輪幅(mm)38取付ピッチ90×90材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
  • アシストホイールドライブ150用ホイール IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ150用ホイール

    IDEC(和泉電気)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    6日以内出荷
    車輪径(Φmm)150
  • アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり) IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり)

    IDEC(和泉電気)
    ¥409,800税込¥450,780
    1台
    6日以内出荷
    電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
    仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h質量(kg)約11、最大搬送:1000車輪径(Φmm)150保護構造IP43最大トルク(N・m)瞬時:27定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)最大電流(A)20定格出力(W)170使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命(目安)3000時間/10000km使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
  • アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし) IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし)

    IDEC(和泉電気)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    6日以内出荷
    電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
    最大トルク(N・m)瞬時:27使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア

『運搬台車用部品・オプション』には他にこんなカテゴリがあります

台車用キャスター