絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65
- 50(5)
- 75(28)
- 85(5)
- 100(36)
- 103(1)
- 105(1)
- 107(1)
- 125(18)
- 127(1)
- 130(16)
- 150(25)
- 158(2)
- 160(5)
- 165(1)
- 175(4)
- 180(2)
- 200(17)
- 223(2)
- 250(2)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
形状
- 固定(1)
- 自在(4)
ブランド
- TRUSCO(3)
- サカエ(1)
- ハンマーキャスター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(5)
65
75(28)
85(5)
100(36)
125(18)
130(16)
150(25)
160(5)
200(17)
車輪径(Φmm)をもっと見る

プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
アングル式キャスター(エラストマー車)
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
アングル式キャスター(ウレタン車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。材質(金具)スチール
高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ
ハンマーキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。旋回耐久性が10倍以上に向上し、旋回始動力が50%軽減されました。用途重量物の搬送。無人搬送・自立走行搬送材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、車輪:ナイロンタイプ自在式許容荷重(N[kgf])326.4許容荷重(daN)320