絞り込み
耐荷重(kg)
- 150(1)
- 200(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 560(1)
- 630(1)
- 750(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 376(1)
- 400(1)
- 500(1)
キャスター径(Φmm)
- 75(1)
材質
- スチール(1)
- 樹脂(2)
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
- 4輪(自在×4)(2)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
色
グリーン(1)
ブルー(1)
グリーン・ブルー
床面高さ(mm)
- 136
- 100(2)
- 105(5)
- 106(2)
- 110(4)
- 126(6)
- 128(4)
- 134(4)
- 137(8)
- 146(5)
- 156(7)
- 160(3)
- 193(3)
- 194(5)
- 231(3)
- 250(5)
- 252(3)
- 253(5)
- 260(4)
- 275(3)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
特性
- 静か(1)
静か
ブランド
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- サンコー(三甲)(1)
- TRUSCO(1)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・サンコー(三甲)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- 名入れ(1)
名入れ
「耐荷重(kg)」から絞り込む
150(1)
200(1)

サンキャリー 5140 セット
サンコー(三甲)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)455長辺(mm)(外寸)563外寸法・高さ(mm)136RoHS指令(10物質対応)対応
平台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から翌々日出荷溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
RSキャリー56・37
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷連結金具の収納:連結金具が無理なく収納でき、左右対称であるため方向性がなく、扱いやすくなります。安定した段積み:回収時の段積みの安定性を考慮して、キャスターが深く収納できるようになりました。コーナーゴム:4コーナーにはゴムが取り付けてあるため、連結時や配送時の台車同士の当たりから保護し、騒音防止にもなります。洗浄性に優れた面リブ:表面のリブは洗浄性を考慮して、汚れのたまりにくい面リブ形状にしました。積載荷重:MAX150kg用途折りたたみコンテナー50Lシリーズ専用RSキャリー材質PP質量(kg)3.2色グリーン積載荷重(kg)150キャスター3インチ ゴム車(自在×4又は自在×2、固定×2)床面高さ(mm)136荷台寸法(幅)(mm)376荷台寸法(奥行)(mm)560騒音対策あり
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800