絞り込み
耐荷重(kg)
- 150(1)
- 200(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 560(1)
- 630(1)
- 750(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 376(1)
- 400(1)
- 500(1)
特性
- 静か(1)
材質
- スチール(1)
- 樹脂(2)
キャスター径(Φmm)
- 75(1)
75
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
- 4輪(自在×4)(2)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
- 136
- 115(84)
- 134(40)
- 135(30)
- 145(102)
- 146(63)
- 150(116)
- 162(36)
- 163(30)
- 165(26)
- 170(52)
- 180(35)
- 205(113)
- 210(71)
- 215(73)
- 218(29)
- 220(88)
- 230(52)
- 240(39)
- 250(26)
- 295(37)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
色
グリーン(1)
ブルー(1)
グリーン・ブルー
ブランド
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- サンコー(三甲)(1)
- TRUSCO(1)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・サンコー(三甲)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- 名入れ(1)
名入れ
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

サンキャリー 5140 セット
サンコー(三甲)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)455長辺(mm)(外寸)563外寸法・高さ(mm)136RoHS指令(10物質対応)対応
平台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から翌々日出荷溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
RSキャリー56・37
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷連結金具の収納:連結金具が無理なく収納でき、左右対称であるため方向性がなく、扱いやすくなります。安定した段積み:回収時の段積みの安定性を考慮して、キャスターが深く収納できるようになりました。コーナーゴム:4コーナーにはゴムが取り付けてあるため、連結時や配送時の台車同士の当たりから保護し、騒音防止にもなります。洗浄性に優れた面リブ:表面のリブは洗浄性を考慮して、汚れのたまりにくい面リブ形状にしました。積載荷重:MAX150kg用途折りたたみコンテナー50Lシリーズ専用RSキャリー材質PP質量(kg)3.2色グリーン積載荷重(kg)150キャスター3インチ ゴム車(自在×4又は自在×2、固定×2)床面高さ(mm)136荷台寸法(幅)(mm)376荷台寸法(奥行)(mm)560騒音対策あり
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800