絞り込み
耐荷重(kg)
- 200
- 60(2)
- 80(3)
- 100(16)
- 113.3(1)
- 120(8)
- 150(48)
- 160(2)
- 180(2)
- 250(3)
- 300(10)
- 400(3)
- 450(9)
- 500(18)
- 700(5)
- 800(2)
- 900(2)
- 1000(4)
- 1200(2)
- 1600(2)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 305~405(1)
- 307~407(1)
- 310~410(1)
- 370(1)
- 390(1)
- 400(1)
- 405~505(1)
- 407~507(1)
- 410~510(1)
- 430(1)
- 468(1)
- 505~605(1)
- 507~607(1)
- 510~610(2)
- 536(1)
- 540(1)
- 541(1)
- 550(1)
- 560(1)
- 610~710(2)
- 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 307~407(1)
- 310~410(4)
- 320~420(1)
- 350~450(1)
- 370(1)
- 371(1)
- 375(1)
- 377(1)
- 400(1)
- 407~507(1)
- 410~510(3)
- 420~520(1)
- 433(1)
- 450(2)
- 450~550(1)
- 453(1)
- 460(1)
- 486(1)
- 500(2)
- 507~607(1)
- 荷台寸法(幅/短辺)(mm)をもっと見る
キャスター径(Φmm)
- 65(1)
- 75(30)
- 100(3)
材質
- アルミ(4)
- スチール(14)
- 樹脂(8)
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
- 4輪(自在×4)(18)
- その他(4)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
色
グリーン(1)
グレー(3)
ブルー(6)
レッド(1)
グリーン・グレー・ブルー・レッド
床面高さ(mm)
- 100(1)
- 105(1)
- 109(2)
- 118(1)
- 120(1)
- 123(1)
- 126(6)
- 132(2)
- 133(1)
- 135(1)
- 136(1)
- 137(1)
- 142(1)
- 146(4)
- 147(1)
- 148(1)
- 151(1)
- 155(1)
- 160(1)
- 190(1)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
100・105・109・118・120・123・126・132・133・135・136・137・142・146・147・148・151・155・160・190・床面高さ(mm)をもっと見る
特性
- その他(1)
- ストッパー付(2)
- ブレーキ付(4)
- 軽量(2)
- 静か(1)
その他・ストッパー付・ブレーキ付・軽量・静か
ブランド
- TRUSCO(9)
- ルート工業(7)
- エヌケーキャリーキャスター(6)
- サカエ(5)
- サンコー(三甲)(5)
- エスコ(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- SAMSONG(1)
TRUSCO・ルート工業・エヌケーキャリーキャスター・サカエ・サンコー(三甲)・エスコ・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・CONDOR(山崎産業)・SAMSONG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- 名入れ(5)
オーダー・加工・名入れ
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(16)
120(8)
150(48)
200
300(10)
400(3)
450(9)
500(18)
700(5)
1000(4)
耐荷重(kg)をもっと見る

コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台当日出荷軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
ルートボーイ伸縮キャリー202型
ルート工業(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から8日以内出荷パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ201のストッパーの位置を変えた省スペースタイプ。キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
【オーダー】 アングルキャリーLB
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,990税込¥8,7891台6日以内出荷積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。 キャスターの取付がボトルレスになりました。 自在・固定キャスターの取付が可能です。キャスター交換が簡単にできるので製品を長くご使用いただけます。 積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。 フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。 従来品(アングルキャリーL、Ⅱ)と同じ高さ。混在しても問題なくご使用いただけます。高さ(mm)(3インチキャスター取付)133短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可)長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可)耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、200(4インチナイロン車)、200(4インチエラストマー車)キャスター自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミコーナー赤、緑、青、黒キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪板幅(mm)(アルミ補強板)50、140キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車積載面高さ(mm)(3インチキャスター取付)105サービス分類オーダー・加工材質(Lアングル)PVC又はアルミ材質(コーナー)PP補強部材アルミ角パイプ(2個採用)
コンテナ台車
サカエ¥8,898~税込¥9,788~1個翌日出荷4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。材質スチール色グレーブレーキ有無ありキャスターナイロン車(4輪自在ストッパー2ヶ付)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー付キャスター均等耐荷重(kg)200色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
パイプドーリー
SAMSONG¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷静音ゴム製防埃シール付きキャスター、耐水パイプを使用、高耐久性のドーリーです。 積み重ね可能です。 パイプサイズをカットすることで任意の大きさに変更できます。用途カゴの搬送や特定コンテナの搬送、保管に。材質キャスター金具:スチール(防埃シール付き)、車輪:MIR、コーナー:プラスチック、連結バー:スチール、強化樹脂コーティング高さ(mm)135均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
α折りたたみコンテナ台車
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481台当日出荷仕様組立式トラスコ品番509-4704質量(kg)4.5高さ(mm)133材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)'541×377キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個、取り替えキャスター:自在S付TYSG75NS-SP、自在TYSG75N-NP材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)377キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分アズワン品番0-1805-11荷台寸法(奥行)(mm)541
ルートボーイ504ST型
ルート工業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 ステンレス製の伸縮キャリーです。 オールステンレス(SUS304) なので汚れや錆びに強いです。仕様自在キャスター4個、組立式均等荷重(kg)200床面高さ(mm)100キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付)
TRUSCO¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷から翌日出荷溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。仕様完成品、ストッパー付自在車、自在車を各9個(対角に取り付け)高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
ルートボーイ伸縮キャリー201型
ルート工業(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から6日以内出荷コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。 製品、商品の運搬、保管に適する、安全性に優れたタイプです。 枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。寸法自在の箱台車!種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
ルートボーイ
ルート工業¥7,998~税込¥8,798~1台7日以内出荷スタッキング機能付のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。不使用時には、安定して積み重ねることができるので場所をとりません。用途工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に仕様10mmピッチで伸縮自在材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー
ルート工業¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
アルミ製ルートボーイ602AL
ルート工業¥11,980税込¥13,1781台当日出荷枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 アルミ製の伸縮キャリーです。仕様自在キャスター4個、組立式材質アルミ高さ(mm)120均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付)
TRUSCO¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。仕様完成品適合溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。(固定車品番:SR-75NP55×42(株式会社ユーエイ製))積み重ねることができます。高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスターストッパー付自在車、自在車を各2個(対角に取り付け)材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり
平台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から翌々日出荷溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
箱台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から9日以内出荷溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。用途運搬保管業務全般質量(kg)4.1車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)610~710×410~510荷台寸法(幅)(mm)410~510荷台寸法(奥行)(mm)610~710
コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にすることで台車が安定し転倒し難いのも特長です。用途運搬保管業務全般質量(kg)3.7車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)510~610×310~410荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)510~610
コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にするこてで台車が安定し転倒し難いのも特長です。用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)75荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)410~510
アルミカート エアーキャスター仕様
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。用途クリーンルーム。冷凍倉庫。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール特性軽量騒音対策あり
ルートボーイ伸縮キャリー501ST型
ルート工業¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から9日以内出荷ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。安全性に優れたタイプ。ステンフレーム種別コンテナ・箱台車キャスターナイロン 自在キャスター4コ最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
コンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台31日以内出荷現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。適合【取替キャスター(自在)】TYGNY-75材質連結バー:アルミ、コーナー:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、キャスター:ナイロン高さ(mm)148キャスター自在キャスター×4キャスター径(Φmm)75
サンキャリー6845 セット
サンコー(三甲)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか3日以内出荷から5日以内出荷段積み用凹部により安定した段積みが可能材質PP質量(kg)4.1耐荷重(kg)200キャスターΦ100×4輪自在ウレタン車外寸(mm)680×450×160荷台寸法(幅)(mm)450キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)680
コンテナ台車
エスコ¥7,850~税込¥8,635~1台当日出荷箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。 台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。 工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在材質スチールキャスター自在×2、自在(ブレーキ付)×2材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200床面高さ(mm)105キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーブレーキあり
キャリーメイト
エヌケーキャリーキャスター¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷間口×奥行方向共に100mmmまで調整可能です。 10mmピッチで○穴があいています。 10mm間隔で伸縮調整が自在にできます。 スタッキングができます(スタッキングのままでの移動は安全上、5台までです)。用途工場・倉庫で、酒店で材質スチール製(キャスター付き三角コーナー・連結アーム)/三価クロムメッキ仕上げ質量(kg)3.7耐荷重(kg)200キャスターナイロンキャスター(4輪自在車付き)床面高さ(mm)126荷台寸法(幅)(mm)510~610キャスター径(Φmm)75特性2輪ストッパー付き荷台寸法(奥行)(mm)310~410
カルーラ台車 75N
CONDOR(山崎産業)¥11,980税込¥13,1781台13日以内出荷集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です。別売の折りたたみコンテナと組み合わせてご使用ください。。【関連品】。折りたたみコンテナOC-75L [FU757-075X-MB]材質フレーム:アルミ・樹脂車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)678内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×444×27荷台寸法(奥行)(mm)468材質(荷台)アルミ・樹脂
コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。用途運搬保管業務全般質量(kg)3.9車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)510~610×410~510荷台寸法(幅)(mm)410~510荷台寸法(奥行)(mm)510~610
コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組み立ては簡単にできます。用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)75荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)610~710
サンキャリーDF 青
サンコー(三甲)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SK80250101材質PP色ライトブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム外寸(mm)560×453×126荷台寸法(幅)(mm)453荷台寸法(奥行)(mm)560材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー5337 青
サンコー(三甲)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SK80242001材質PP色ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム外寸(mm)598×433×271内寸(mm)536×PP×Aグレー荷台寸法(幅)(mm)371荷台寸法(奥行)(mm)536材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー BL 青
サンコー(三甲)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷50Lサイズのオリコンがピッタリ積載可能。ボルトレス仕様キャスター採用で、キャスター交換に工具が必要ありません。用途50Lサイズオリコン積載用荷台寸法(幅)(mm)370荷台寸法(奥行)(mm)550