絞り込み
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・-・その他
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
床面高さ(mm)
100・105・106・110・126・128・134・136・137・146・156・160・193・194・231・250・252・253・260・275・床面高さ(mm)をもっと見る
特性
その他・スタッキング可・ストッパー付・ブレーキ付・帯電防止・導電・軽量・連結可・静か
ブランド
モノタロウ・サンコー(三甲)・TRUSCO・サカエ・テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)・矢崎化工・ルート工業・エスコ・エヌケーキャリーキャスター・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・日下部機械・ワコーパレット・エム・あい・ラバーメイド・テイモー・ナンシン・日東・三商・金沢車輌・ネオスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: コンテナ台車

パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
265件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
  • コンテナ運搬用台車 トーホーエイド

    コンテナ運搬用台車

    トーホーエイド
    5,098税込5,608
    1台
    3日以内出荷
    1辺オープン(下向き)型のため、積載物を取り出しやすいです。天板材質はスチールで頑丈のため、現場での作業にも最適です。キャスターはエラストマーのため、滑らかで静音性も優れています。
    用途コンテナ運搬用台車質量(kg)4.8ホワイト材質(車輪)エラストマー耐荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)440キャスター径(Φmm)50材質(天板)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音性荷台寸法(奥行)(mm)670
  • サンキャリー 5140 セット サンコー(三甲)

    サンキャリー 5140 セット

    サンコー(三甲)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質PPブルー短辺(mm)(外寸)455長辺(mm)(外寸)563外寸法・高さ(mm)136RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナ台車 エスコ

    コンテナ台車

    エスコ
    9,650税込10,615
    1台
    当日出荷
    ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。 食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。 レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
    ブレーキ/ストッパーブレーキあり
  • コンテナ台車 エスコ

    コンテナ台車

    エスコ
    9,570税込10,527
    1台
    当日出荷
    帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
    ブレーキ/ストッパーブレーキあり
  • オリコン用台車 ネクティス ネオスター

    オリコン用台車 ネクティス

    ネオスター
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    オール樹脂製なので軽量です。ボルトレス機構を採用し、工具不要で組立も簡単です。
    用途工場内などオリコンを使用する場面。また、コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。材質荷台:PP樹脂、キャスター金具:スチールネオスターブルー・ホワイト
  • ルートボーイ ルート工業

    ルートボーイ

    ルート工業
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷
    スタッキング機能付のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。不使用時には、安定して積み重ねることができるので場所をとりません。
    用途工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に仕様10mmピッチで伸縮自在材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • パレット台車 S付 TRUSCO

    パレット台車 S付

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
    仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • ステンレスコンテナ台車 サカエ

    ステンレスコンテナ台車

    サカエ
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
    用途病院、研究施設、クリーンルーム等付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)材質SUS304#400仕上げブレーキ有無ありキャスターナイロンウレタン車SUS304金具床面高さ(mm)115キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー付キャスター均等耐荷重(kg)150色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ) TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
    仕様組立式材質ステンレス材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300床面高さ(mm)156キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分キャスター金具ステンレス(SUS304)取付穴ピッチ(mm)55×42材質(連結バー)ステンレス(SUS304)材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業

    樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー

    ルート工業
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
    仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
  • アルミ製ルートボーイ602AL ルート工業

    アルミ製ルートボーイ602AL

    ルート工業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 アルミ製の伸縮キャリーです。
    仕様自在キャスター4個、組立式材質アルミ高さ(mm)120均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
  • 樹脂パレット台車 サカエ

    樹脂パレット台車

    サカエ
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    機能性と安全性両方を満たす回転台車!パレットを積載したまま運搬が可能!
    グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1105材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)1100×1100グリーン購入法適合材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
  • 箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付) TRUSCO

    箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付)

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
    仕様完成品適合溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。(固定車品番:SR-75NP55×42(株式会社ユーエイ製))積み重ねることができます。高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスターストッパー付自在車、自在車を各2個(対角に取り付け)材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり
  • 平台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    平台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。
    仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • ルートボーイ伸縮キャリー202G型 ルート工業

    ルートボーイ伸縮キャリー202G型

    ルート工業
    8,398税込9,238
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
    種別コンテナ・箱台車キャスターゴム 自在キャスター4コ最大積載量(kg)150キャスター径(Φmm)75
  • コンテナキャリー エスコ

    コンテナキャリー

    エスコ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    50Lコンテナ用。ESCOオリジナル。人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ用ドーリー。コンテナがぴったり収まるのでデッドスペースを作ることがありません。別売の窓付きコンテナ(EA506AA-22D、-22E、-23D、-23E)を段積みすることで「移動式収納棚」に。
    材質ポリプロピレン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車床面高さ(mm)110荷台寸法(mm)534×370車輪自在×4積載均等耐荷重(kg)150
  • 縦置きパレットカート 2枚用 矢崎化工

    縦置きパレットカート 2枚用

    矢崎化工
    109,800税込120,780
    1台
    15日以内出荷
    空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
    材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪)質量(kg)24.1キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)最大積載量(kg)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×442×968
  • ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 710×475×300 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 710×475×300

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    43,980税込48,378
    1台
    16日以内出荷
    補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
    仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:710×475×300●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1549アズワン品番67-5638-49
  • ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 640×415×450 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 640×415×450

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    42,980税込47,278
    1台
    16日以内出荷
    補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
    仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:585×380×450●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1570アズワン品番67-5638-38
  • サンキャリーフリー SLO-4 サンコー(三甲)

    サンキャリーフリー SLO-4

    サンコー(三甲)
    1個
    取扱い終了
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンキャリー 5640 セット(S付キャスタ1・壁側LOT) サンコー(三甲)

    サンキャリー 5640 セット(S付キャスタ1・壁側LOT)

    サンコー(三甲)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PPレッド/ピンク短辺(mm)(外寸)435長辺(mm)(外寸)578外寸法・高さ(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンキャリー 6639 セット サンコー(三甲)

    サンキャリー 6639 セット

    サンコー(三甲)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PPブラウン/ブラウン短辺(mm)(外寸)423長辺(mm)(外寸)690外寸法・高さ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • システム台車ワイドタイプ(ストッパー付き) 日下部機械

    システム台車ワイドタイプ(ストッパー付き)

    日下部機械
    76,980税込84,678
    1セット
    3日以内出荷
    ストッパー付き
    質量(kg)14(1フレーム)積載荷重(kg)800/2フレーム、1200/3フレーム、1600/4フレーム
  • イレクター製バケツ置き キャスタータイプ 矢崎化工

    イレクター製バケツ置き キャスタータイプ

    矢崎化工
    32,980税込36,278
    1台
    15日以内出荷
    主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。
    用途バケツの直置き防止の専用台として材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、バケツ:ポリエチレン質量(kg)4キャスター径(Φmm)50(4輪自由車)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713
  • オリコン30-60L2個乗せ板台車 サンコー(三甲)

    オリコン30-60L2個乗せ板台車

    サンコー(三甲)
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    1台で30から60Lのオリコンを2個載せる事ができます
    その他30Lから54Lオリコン2個乗せ、3インチナイロン車自在×4輪種別MP2材質天板再生PP天板黒質量(g)4050耐荷重(kg)240アズワン品番65-0385-33外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)762×557×138メーカー商品コード42260622
  • 折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(ガード付) TRUSCO

    折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(ガード付)

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。長さ(mm)688幅(mm)478高さ(mm)137キャスター径(Φmm)75積載面高さ(mm)113.35
  • 折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 50オリコン・4輪(片ガードなし) TRUSCO

    折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 50オリコン・4輪(片ガードなし)

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    片側にガードが無いのでオリコンの移動が容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ。本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
  • ポリタンク専用アルミ台車 TKG

    ポリタンク専用アルミ台車

    TKG
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    丈夫で軽いアルミ製でサビに強く衛生的です。 4角に立ち上がりが有り、ポリタンクの転倒を防ぎます。
    耐荷重(kg)80キャスターナイロン製 Φ75×4自在 2輪ストッパー付(対角)
  • コンテナ台車 エスコ

    コンテナ台車

    エスコ
    7,590税込8,349
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかで清潔感のあるブルーカラーを採用し、工場や店舗・倉庫、物流センターなどでのコンテナボックスの保管・運搬に最適です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
    ブレーキ/ストッパーブレーキあり
  • 連結式アルミドーリー台車 アルミス

    連結式アルミドーリー台車

    アルミス
    22,980税込25,278
    1箱(5台)
    翌々日出荷
    脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!十字スタッキングで積み重ねて収納可能!
    材質アルミ合金(アルマイト加工)幅(mm)約250質量(kg)約1高さ(mm)約70奥行(mm)約400耐荷重(kg)約80キャスター自在キャスター材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性連結可、積み重ねて収納可能
  • サンキャリー 5337-5 ブルー/ライトブルー サンコー(三甲)

    サンキャリー 5337-5 ブルー/ライトブルー

    サンコー(三甲)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    パレットへのスライド積載が容易
    適合積載可能製品:マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、積載可能商品:コーナー突起付きは不可材質PP幅(mm)336質量(kg)2.7ブルー/ライトブルー高さ(mm)床:153奥行(mm)494積載面寸法(mm)494×336耐荷重(kg)160外寸(mm)530×366×161キャスター径(Φmm)100×4輪自在グレーゴム車
  • コンテナ台車 エヌケーキャリーキャスター

    コンテナ台車

    エヌケーキャリーキャスター
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。
    用途運搬保管業務全般質量(kg)4.1車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)610~710×410~510荷台寸法(幅)(mm)410~510荷台寸法(奥行)(mm)610~710
  • コンテナ台車 エヌケーキャリーキャスター

    コンテナ台車

    エヌケーキャリーキャスター
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にすることで台車が安定し転倒し難いのも特長です。
    用途運搬保管業務全般質量(kg)3.7車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)510~610×310~410荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)510~610
  • コンテナ台車 エヌケーキャリーキャスター

    コンテナ台車

    エヌケーキャリーキャスター
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にするこてで台車が安定し転倒し難いのも特長です。
    用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)75荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)410~510
  • 4x150kgコーナードーリー(大物移動用) エスコ

    4x150kgコーナードーリー(大物移動用)

    エスコ
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷
    仕様プラットホームには滑り止めパッド付高さ(mm)87キャスター3輪(自在×3)×4台荷台寸法(幅)(mm)255キャスター径(Φmm)50材質(フレーム)スチール色(本体)特性滑り止めパッド付荷台寸法(奥行)(mm)361
  • アルミドーリー(ナイロン) テイモー

    アルミドーリー(ナイロン)

    テイモー
    8,998税込9,898
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    軽量で持ち運びが容易です。アルミ材と樹脂コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。使い終わったら積重ね可能です。クッション性があり、静かなエラストマーゴム車です。自在2個+自在 S付 2個
    用途コンビニやスーパーマーケット等へのコンテナ搬入台車として最適です材質(本体)アルミ・PPキャスター4輪(自在×4)最大積載量(kg)150床面高さ(mm)148キャスター径(Φmm)75特性軽量、スタッキング可
  • オリタタミコンテナ台車セット サカエ

    オリタタミコンテナ台車セット

    サカエ
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷
    コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
    用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。仕様組立式材質スチールコンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー材質(本体)PPブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー付キャスター材質(フタ)PP材質(扉)PC色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナ台車 エラストマー車仕様 サカエ

    コンテナ台車 エラストマー車仕様

    サカエ
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷
    床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
    用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。アイボリーキャスター75Φエラストマー車均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナ台車 サカエ

    コンテナ台車

    サカエ
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
    用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車としてサカエグリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定床面高さ(mm)252荷台寸法(mm)1110×1110荷台寸法(幅)(mm)1110材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール
  • 組立コンテナ台車 dozop 長谷川工業

    組立コンテナ台車 dozop

    長谷川工業(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷
    組立簡単なコンパクト樹脂製台車 組立は工具不要!パーツを差し込むだけでOK
    質量(kg)2.6耐荷重(kg)115床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)495×505荷台寸法(幅)(mm)505荷台寸法(奥行)(mm)495
コンテナ台車