絞り込み
形状
材質
- CBN焼結体(60)
- CVDコーティング(1,584)
- DLCコーティング(30)
- PVDコーティング(1,925)
- その他(277)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(1,451)
- ステンレス(1)
- セラミックス(354)
- ダイヤモンド(124)
- ダイヤモンド焼結体(223)
- チタンコーティング(5)
- ノンコーティング(1)
- ハイス(42)
- 樹脂(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(1,945)
- 超高圧焼結体(260)
- 鋼(4)
コーナー半径(mm)
- 0.03(174)
- 0.1(354)
- 0.2(1,556)
- 0.3969(206)
- 0.4(3,555)
- 0.5(94)
- 0.7938(239)
- 0.8(3,802)
- 1(111)
- 1.1906(152)
- 1.2(1,831)
- 1.5875(65)
- 1.6(728)
- 2(217)
- 2.4(172)
- 3(53)
- 3.2(78)
- 4(69)
- 5(52)
- -(117)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(158)
- 2.38(1,057)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(26)
- 3.18(1,236)
- 3.5(32)
- 3.97(876)
- 4(29)
- 4.76(2,940)
- 4.7625(44)
- 4.8(28)
- 5(66)
- 5.5(28)
- 5.56(133)
- 6(47)
- 6.35(683)
- 7(32)
- 7.94(126)
- 9.52(64)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・8・9・10・11・13・15・15.5・16・17・20・25・30・-・その他・逃げ角(度)をもっと見る
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- 住友電工ハードメタル(1,449)
- 京セラ(1,415)
- 三菱マテリアル(1,286)
- サンドビック(992)
- タンガロイ(845)
- イスカル(698)
- ケナメタル(422)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(224)
- セコ・ツールズ・ジャパン(97)
- DIJET(ダイジェット工業)(94)
- 富士元工業(64)
- BIG DAISHOWA(57)
- ワルター(37)
- OSG(オーエスジー)(36)
- MSTコーポレーション(33)
- 日研工作所(24)
- 三菱(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- NTKカッティングツールズ(18)
- ブランドをもっと見る
住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・サンドビック・タンガロイ・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・富士元工業・BIG DAISHOWA・ワルター・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・日研工作所・三菱・三和製作所(三和バイト)・NTKカッティングツールズ・ブランドをもっと見る

鋼加工用CVDコーティング
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から21日以内出荷材質CA025P材質(本体)CA025P穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(°)0
チップ WBET MR/L-F
京セラ¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタ用チップ LPGT
京セラ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状長方形厚さ(mm)2.19切刃長さ(mm)6.26逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT-JH
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBMT-NE
京セラ¥9,698~税込¥10,668~1個翌日出荷から翌々日出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DNMG-F-FS
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CPMH
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ BDGT-FR-JA
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガいんさーとの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味のよさを実現しました。用途正面削り用形状正方形逃げ角(°)0
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。精度の高い外周研削形インサート。大きなすくい角で、低抵抗。用途正面削り用。被削材剛性の低い加工形状正方形精度E勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)13.4ブレーカJL刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ微小切込み、微小送り等の精密加工に適用。シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組み合わせにより、切れ味が良好。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFV
旋削用インサート 正三角形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。形状正三角形コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状正三角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】7内接円IC(mm)6.35
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7115
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状80°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状80°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)3日以内出荷強断続加工・高硬度材用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。用途汎用・粗切削加工用。
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷正方形ネガティブインサートです。勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)翌日出荷から8日以内出荷ネガティブインサートです。用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]