絞り込み
材質
- CBN焼結体(9)
- CVDコーティング(120)
- DLCコーティング(10)
- PVDコーティング(320)
- その他(67)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(96)
- ステンレス(1)
- セラミックス(39)
- ダイヤモンド(33)
- ダイヤモンド焼結体(61)
- チタンコーティング(4)
- ノンコーティング(1)
- ハイス(39)
- 樹脂(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(406)
- 超高圧焼結体(19)
- 鋼(2)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
1.4・1.59・1.8・2.2・2.38・2.6・3・3.18・3.2・3.5・3.97・4・4.76・4.8・5・5.56・6・6.35・7・7.94・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- イスカル(218)
- 京セラ(137)
- 住友電工ハードメタル(125)
- 三菱マテリアル(92)
- DIJET(ダイジェット工業)(89)
- 富士元工業(59)
- サンドビック(47)
- タンガロイ(44)
- BIG DAISHOWA(38)
- MSTコーポレーション(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(32)
- 日研工作所(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ケナメタル(18)
- カムス(旧:高周波精密)(15)
- SANDVIK(13)
- THECUT(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- ブランドをもっと見る
イスカル・京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・DIJET(ダイジェット工業)・富士元工業・サンドビック・タンガロイ・BIG DAISHOWA・MSTコーポレーション・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・日研工作所・三和製作所(三和バイト)・ケナメタル・カムス(旧:高周波精密)・SANDVIK・THECUT・OSG(オーエスジー)・NTKカッティングツールズ・ブランドをもっと見る
18ページ目: 特殊形状
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「形状」から絞り込む

チップ QPET-PPFR-S
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ OECR
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷材質IC908形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.5穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADCR-PDFR-P
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)4日以内出荷材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ZCMT
京セラ¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
モミメンnano用チップ ENGX
富士元工業¥35,980税込¥39,5781セット(12個)4日以内出荷トラスコ品番361-6240適合機種モミメンnano材質微粒子超硬形状ひし形75°厚さ(mm)1.59質量(g)0.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ZCMT
京セラ¥16,980税込¥18,6781セット(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZCMT
京セラ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)当日出荷から3日以内出荷厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)6.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZCMT
京セラ¥9,998税込¥10,9981セット(10個)3日以内出荷厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)5.9厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.3穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
パラチップ PT
カムス(旧:高周波精密)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり
チップ H600 WXCU
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)当日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ LNHW
イスカル¥42,980税込¥47,2781箱(10個)30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋳物のミリング高速加工仕様CイスカルCXトラスコ品番625-1196材質セラミックチップ形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ HCR
イスカル¥48,980税込¥53,8781箱(10個)翌々日出荷チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。用途倣い加工(長切刃)仕様イスカル C その他ミーリング/チップ COATトラスコ品番338-6601材質IC908厚さ(mm)4.65寸法d(mm)20コーナー半径(mm)10穴の形状円筒穴
チップ HCD
イスカル¥48,980~税込¥53,878~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。用途面取り・カウンターシンク加工仕様イスカルCその他ミーリング/チップCOAT材質コーティング穴の形状円筒穴
チップ HBF
イスカル¥54,980税込¥60,4781箱(10個)翌々日出荷チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。用途倣い加工仕様イスカルCその他ミーリング/チップCOATトラスコ品番338-6520材質コーティング厚さ(mm)4.65寸法d(mm)20コーナー半径(mm)10穴の形状円筒穴
チップ FFWOMW
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)30日以内出荷トラスコ品番338-6155材質IC928形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ HP ADCR
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷材質IC28形状平行四辺形85°切刃長さ(mm)19.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ HP ANKW
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷トラスコ品番338-6996材質IC928形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ HP ANCT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から30日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP ANCR
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ S845 SXMU
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ JDMT-ZDSR-ST
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷トラスコ品番686-1369材質FH7020厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面