絞り込み
材質
- CBN焼結体(9)
- CVDコーティング(120)
- DLCコーティング(10)
- PVDコーティング(320)
- その他(67)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(96)
- ステンレス(1)
- セラミックス(39)
- ダイヤモンド(33)
- ダイヤモンド焼結体(61)
- チタンコーティング(4)
- ノンコーティング(1)
- ハイス(39)
- 樹脂(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(406)
- 超高圧焼結体(19)
- 鋼(2)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
1.4・1.59・1.8・2.2・2.38・2.6・3・3.18・3.2・3.5・3.97・4・4.76・4.8・5・5.56・6・6.35・7・7.94・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- イスカル(218)
- 京セラ(137)
- 住友電工ハードメタル(125)
- 三菱マテリアル(92)
- DIJET(ダイジェット工業)(89)
- 富士元工業(59)
- サンドビック(47)
- タンガロイ(44)
- BIG DAISHOWA(38)
- MSTコーポレーション(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(32)
- 日研工作所(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ケナメタル(18)
- カムス(旧:高周波精密)(15)
- SANDVIK(13)
- THECUT(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- ブランドをもっと見る
イスカル・京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・DIJET(ダイジェット工業)・富士元工業・サンドビック・タンガロイ・BIG DAISHOWA・MSTコーポレーション・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・日研工作所・三和製作所(三和バイト)・ケナメタル・カムス(旧:高周波精密)・SANDVIK・THECUT・OSG(オーエスジー)・NTKカッティングツールズ・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

SAコーティング超硬センタ 面取り用
S&K(三興製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)。シャンク径(mm)6
面取りカッター つんこ ノンコーティング
富士元工業¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。仕様ノンコートトラスコ品番370-1435材質微粒子超硬刃数1枚全長(mm)60先端角(°)90面取径(mm)0.05~3シャンク径(mm)3刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 総形ポジチップ
ワルター¥34,980~税込¥38,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。適合本体F2339適合被削材種P・Kチップ形状総形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
倣い旋削システムチップ
ワルター¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷トラスコ品番410-9749適合本体W1010/W1011/W1210/W1211刃長(mm)25コーナー半径(mm)0.4適合被削材種M・S材種WSM10SRoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ
ワルター¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。トラスコ品番802-6059材質コーティング超硬材種WSM30RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX
ワルター¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(620)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。クランプ剛性大です。用途溝入れ加工用。仕上げ加工用。耐熱合金・高硬度鋼加工用。被削材H材種7015
T-Max Q-カット 突切りチップ(310)低送り
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷用途突切り加工用。低送り加工用。ワイパーチップ。幅:2.5mm被削材MP材種1145
コロターンTR 旋削加工用チップ
サンドビック¥53,980税込¥59,3781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。最新のPVDコーティングです。用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。被削材H材種7125
コロカット1・2 旋削加工用チップ
サンドビック¥76,980税込¥84,6781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。端面・軸方向旋削加工用です。用途高硬度材加工用。高送り加工用。仕上げ加工用。被削材H
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)
サンドビック¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷レールロックで高いクランプ剛性です。用途突切り加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。被削材MP材種1145
倣い加工用チップ コロカット1・2 7015
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。クランプ剛性大です。用途倣い加工用。耐熱合金・高硬度鋼加工用。材種7015
T-Max P 旋削加工用チップ
サンドビック¥82,980税込¥91,2781箱(10個)翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK材種4425
ネガチップ T-Max P 鉄道車輪修正旋削用 4325
サンドビック¥81,980税込¥90,1781箱(10個)翌々日出荷鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。被削材PK材種4325
旋削加工用チップ コロカット1・2 4325
サンドビック¥37,980~税込¥41,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷クランプ剛性大です。用途旋削加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK材種4325
コロカットXS 突切り加工用チップ(325)
サンドビック¥33,980税込¥37,3781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途突切り加工用。材種1025
コロカットQD溝入れ加工用チップ(320)
サンドビック¥42,980税込¥47,2781箱(10個)翌々日出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途溝入れ加工用。被削材MSP材種1145
コロカットXS 溝入れ加工用チップ(325)
サンドビック¥42,980税込¥47,2781箱(5個)翌々日出荷から20日以内出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途溝入れ加工用。被削材PMSN材種1105
コロスレッド266 溝入れ加工用チップ(310)
サンドビック¥42,980税込¥47,2781箱(10個)9日以内出荷レールロッククランプによる高剛性を実現しました。用途溝入れ加工用。被削材PMKS材種1135
旋削加工用超硬ヘッド コロカットMB 7014
サンドビック¥65,980税込¥72,5781箱(5個)翌々日出荷MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。用途旋削加工用。被削材HS材種7014
旋削加工用超硬ヘッド コロカットMB 1025
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(5個)翌々日出荷MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。用途旋削加工用。被削材PMSN材種1025
旋削加工用チップ コロカットQD H13A
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)翌々日出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途旋削加工用。材種H13A
旋削加工用チップ コロカットQD 1145
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)翌々日出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途旋削加工用。材種1145
旋削加工用チップ コロカットQD 1135
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)翌々日出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途旋削加工用。材種1135
倣い加工用チップ コロカット1・2 6220
サンドビック¥39,980~税込¥43,978~1箱(5個)翌々日出荷高い切削速度に対応し部品当たりのコスト低減に寄与する耐熱合金用セラミックチップ材種です。用途倣い加工用。被削材S材種6220
刃先角35°コンセプトチップ コロターンPrime 4425
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。用途鋼用。材種4425
コロドリル881 穴あけ加工用チップ
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷コロドリル881用チップです。オールラウンドブレーカ GM-1 で全ての被削材に対応します。用途あらゆる被削材の穴あけ加工用。ワーク回転用。
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2