絞り込み
材質
- CBN焼結体(9)
- CVDコーティング(121)
- DLCコーティング(10)
- PVDコーティング(320)
- その他(68)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(95)
- ステンレス(1)
- セラミックス(39)
- ダイヤモンド(33)
- ダイヤモンド焼結体(61)
- チタンコーティング(4)
- ノンコーティング(1)
- ハイス(39)
- 樹脂(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(408)
- 超高圧焼結体(19)
- 鋼(2)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
1.4・1.59・1.8・2.2・2.38・2.6・3・3.18・3.2・3.5・3.97・4・4.76・4.8・5・5.56・6・6.35・7・7.94・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- イスカル(218)
- 京セラ(137)
- 住友電工ハードメタル(124)
- 三菱マテリアル(92)
- DIJET(ダイジェット工業)(89)
- 富士元工業(59)
- サンドビック(48)
- タンガロイ(44)
- BIG DAISHOWA(38)
- MSTコーポレーション(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- 日研工作所(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ケナメタル(18)
- カムス(旧:高周波精密)(15)
- SANDVIK(13)
- THECUT(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- ブランドをもっと見る
イスカル・京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・DIJET(ダイジェット工業)・富士元工業・サンドビック・タンガロイ・BIG DAISHOWA・MSTコーポレーション・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・日研工作所・三和製作所(三和バイト)・ケナメタル・カムス(旧:高周波精密)・SANDVIK・THECUT・OSG(オーエスジー)・NTKカッティングツールズ・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

チップ APET-SR
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TN-MS
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TN-MA
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WDXT-H
住友電工ハードメタル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VPGT-MP-CK
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOGT-PEFR-GM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌日出荷材質TF15形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDET
富士元工業¥23,980税込¥26,3781箱(3個)3日以内出荷トラスコ品番352-9169形状正方形90°厚さ(mm)4.76質量(g)12.6切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGD-FN
BIG DAISHOWA¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ H600
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング用チップ TN100M サーメット
京セラ¥5,598~税込¥6,158~1セット(5個)ほか3日以内出荷から21日以内出荷材質TN100M材質(本体)TN100M角度β(°)-寸法γ(°)-
チップ ZCMT
京セラ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ OFMW
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ LNCQ
タンガロイ¥57,980~税込¥63,778~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状長方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ NF-CPMM
住友電工ハードメタル¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
チップ XPMX
住友電工ハードメタル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2