2,812件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルホルダ
用途一般・倣い切削用 クランプシステムレバーロック式 適合チップ円形 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)7 勝手 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

住友電工ハードメタルホルダ
用途外径浅溝入れ用 勝手右勝手 クランプシステムダブルクランプ+スクリューオン
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷

京セラホルダー
シャンク鋼シャンク 最小加工径(Φmm)40 シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)250
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工) トラスコ品番142-5498 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷

1個
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラホルダー
用途外径ねじ切りホルダ 勝手右勝手 寸法LH(mm)18
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリングの剛性が高く多くの組合せが可能性です。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125 高さ(mm)【刃先】0 接続径(Φmm)63
1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【MIID_2】6V-TOMG2506 【HAND】L 寸法(mm)LOH:62.25、LOH2:99.75、 寸法H(mm)20 寸法B(mm)20 寸法LH(mm)32 寸法LF(mm)122 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)25 寸法HF(mm)20 MIID6C-TOMG2506
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷

寸法H(mm)32 寸法B(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)150 CSPTRUE
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法H(mm)32 寸法B(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)140 寸法WPOS(mm)27.1 寸法HBKW(mm)4.5 CSPTRUE
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルGY用
一体型の溝入れバイト用ホルダーです。
刃先(mm)[高さHF]25 シャンク幅B(mm)25 シャンク高さH(mm)25 機能長さ(mm)[LF]150
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。 仕様深穴加工
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
用途R溝/倣い 最大溝深さ(mm)1.0 コーティングAC1030U 適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08 刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2
1セット(5個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
用途溝入れ 勝手左[L] 最大溝深さ(mm)1.0 コーティングAC1030U 適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08 コーナー半径(mm)0.1 刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2 インサート厚さ(mm)3.1 FIG2 刃幅CW(mm)1.00
1セット(5個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
用途面取り用。 最大溝深さ(mm)1.4 コーティングAC1030U 適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08 コーナー半径(mm)0.2 刃先(mm)WF:4.65、WF3:1.8 インサート厚さ(mm)3.6 FIG1 刃幅CW(mm)
1セット(5個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
1セット(10個)
27,980 税込30,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
用途溝入れ用。 勝手左[L] 最大溝深さ(mm)1.0 コーティングAC1030U 適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08 FIG1
1セット(5個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
溝入れバイトGND型用インサートです。
用途非鉄金属用。汎用 材質DL1500 全長L(mm)26.4 ブレーカGA コーナー半径(mm)0.4 公差A(mm)-0.025 公差B(mm)+0.025
1セット(10個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
SEC-溝入れバイトSSH型です。
用途溝入れ 寸法(mm)[刃先距離]WF:4.80、WF3:3.2 最小加工径(Φmm)8 最大溝深さ(mm)1.0 コーティングAC1030U 適合バイトE08□-SSHMN○○○-08/E12□-SSHMN○○○-08 コーナー半径(mm)0.20 インサート厚さ(mm)3.0 刃幅CW(mm)2.00
1セット(5個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1セット(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
溝入れバイトGND型用インサートです。
用途非鉄金属用。汎用 全長L(mm)21.1 ブレーカGA コーナー半径(mm)0.2 公差A(mm)-0.025 公差B(mm)+0.025
1セット(10個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
用途角溝用。 刃先形状ホーニング コーティングAC530U 適合ホルダGWC型/GWCS型/GWCI型 コーナー半径(mm)0.1 インサート厚さ(mm)4.76 内接円IC(mm)12.70
1セット(10個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
SEC-溝入れバイトGWC型です。
適合ヘッドAPM〇〇-GWCR-R3J/APM〇〇-GWCR・・・-L3J 適合バイト1 インサート厚さ(mm)3.18 内接円IC(mm)9.525
1セット(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
用途R溝/倣い コーティングAC1030U 適合バイトE12□-SSHMN○○○-14、E16□-SSHMN○○○-14 刃先(mm)WF:9、WF3:5.3
1セット(5個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-小径突切りバイト インサート
コーティングAC1030U
1セット(10個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

住友電工ハードメタルツインヘッドホルダ
仕様内径加工、端面溝入れ 構造クランプオン式 部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08 適合チップ内径加工用チップ:KBMX R○○○○-○○,KBMX R○○○○-○○T、端面溝入れ用チップ:KBMF R○○○○-05 寸法LF(mm)130 刃先(mm)11.0 レンチLH020 推奨締付トルク(N・m)1.5 加工深さ(mm)11 FIG1 頭部LH(mm)32
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルツインヘッドホルダ
構造スクリューオン/クランプオン 部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08 寸法LF(mm)130 レンチLH020 推奨締付トルク(N・m)1.5 最大被削材寸法(mm)12.0 FIG1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様アダプタ型 名称角シャンク用ホルダ ノズルクーラントノズル:C4-CNZ レンチLH050 適合セットスクリューBTD1012 FIG1
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ
用途内部給油/外径 仕様外径用 ダブルクランプ ねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N 適合チップDN□□1504○○ ノズルクーラントノズル:C4-CNZ 切刃形状J レンチ下面用レンチ:LH025 敷板DNS1504 クランプセットSCP-2 FIG1
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ
用途内部給油/外径 仕様外径用 スクリューオン 形状V ねじ皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m) 適合チップVC□□1604○○ ノズルクーラントノズル:C4-CNZ ナットCPV33N 切刃形状J レンチTRX10 敷板SVP32 FIG1
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスミポリゴン GND型ホルダ
ねじ皿ねじ:BFTX0619N(7.5N・m) レンチTT25 FIG1
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルクイックチェンジホルダ ヘッド
嵌合部のポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現。
用途くし刃式自動盤用工具。
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シャンクとヘッドの適合サイズが合致する組み合わせでご使用ください。
用途くし刃式自動盤用工具。 全長(mm)84
1本
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルつっきるくんJr. ホルダ
Φ100mmまでの大径加工。鋼シャンクで経済的。1コーナーセルフグリップタイプ
用途突切り 全長(mm)125 溝幅(mm)5 頭部寸法(mm)LH2:35 勝手左[L] シャンク幅(mm)20 シャンク高さ(mm)20 最大突切り径(mm)60 刃先(mm)20 寸法HF(mm)20 FIG1 頭部LH(mm)-
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

住友電工ハードメタルSumiReamer ホルダ
高速、高送りによる高能率化を実現!。容易なインサート交換。モジュラー式エクステンション・アーバと刃振れ調整機構付シャンクの組合せで、突出し長さの自由度も高い。センターボルト1本によるクランプが可能で作業効率が向上。高トルク(高負荷)加工に対応。
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)