絞り込み
逃げ角(度)
0・2・3・3.5・4・5・6・7・8・9・10・11・12・14・15・20・55・80・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ホルダ本体

ホルダ本体とは、切削工具の内の部品の一つであり、チップと呼ばれる切削加工用の刃を取り付けるための本体です。ホルダ本体にチップを取り付けるのは、ねじ止め式が主流ですが、メーカーによってはピンロック式やクランプオン式などがあります。製品の購入時には、ホルダ本体に適合するチップやクランプ方式を確認することが必要。内径加工用や外径加工用など、加工するものに合わせた専用ホルダとなっているので、購入時には注意しましょう。
2,812件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroCut(R) QD 突切り加工用ブレード サンドビックCoroCut(R) QD 突切り加工用ブレードサンドビック
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。
用途深い突切り、溝入れ加工用
コロカット1・2 端面溝入れ用シャンクバイト サンドビックコロカット1・2 端面溝入れ用シャンクバイトサンドビック
21,980税込24,178
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
高いクランプ剛性の端面溝入れ用シャンクホルダです。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途端面溝入れ加工用に。
コロカット1・2 溝入れ用シャンクバイト サンドビックコロカット1・2 溝入れ用シャンクバイトサンドビック
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
高いクランプ剛性の端面溝入れ用シャンクホルダ。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途端面溝入れ加工用に。
コロスレッド266 ねじ切りボーリングバイト サンドビックコロスレッド266 ねじ切りボーリングバイトサンドビック
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
非常に高い剛性の内径ねじ切りボーリングバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途内径ねじ切り加工用。
コロスレッド266 ねじ切りボーリングバイト サンドビックコロスレッド266 ねじ切りボーリングバイトサンドビック
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
非常に高い剛性の内径ねじ切りボーリングバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。イージーフィックススリーブにより、正確で素早い芯高調整が可能です。
用途内径ねじ切り加工用。
コロスレッド266 ねじ切り用カートリッジ サンドビックコロスレッド266 ねじ切り用カートリッジサンドビック
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
内径ねじ切り用カートリッジ。加工物の形状が少し変わっても、カートリッジを調整することが可能で、工具を一新する必要がありません。1パスで複数の作業を行うことにより、時間を節約できます。
用途内径ねじ切り加工用。
T-Max P 旋削加工用ヘッド サンドビックT-Max P 旋削加工用ヘッドサンドビック
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式内径カッティングヘッドです。
用途内径旋削加工用。
T-Max P 旋削加工用ヘッド サンドビックT-Max P 旋削加工用ヘッドサンドビック
35,980税込39,578
1個ほか
翌々日出荷
ヘッド交換式内径カッティングヘッドです。ダブルクランプのため、高いチップクランプ剛性です。ヘッドのクイックチェンジが可能で、ダウンタイムの削減ができます。
用途内径旋削加工用。
コロターン107 旋削加工用ヘッド サンドビックコロターン107 旋削加工用ヘッドサンドビック
36,980税込40,678
1本ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式の内径旋削用カッティングヘッドです。
用途内径旋削加工用。
CoroTurn(R) Primeシャンクツール 旋削加工用 サンドビックCoroTurn(R) Primeシャンクツール 旋削加工用サンドビック
14,980税込16,478
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
用途旋削加工用。
コロターンプライムQSシャンクバイト サンドビックコロターンプライムQSシャンクバイトサンドビック
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
用途旋削加工用。
コロカット1・2 突切りブレード サンドビックコロカット1・2 突切りブレードサンドビック
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
CoroCut(R) QF QS(TM) 端面溝入れ用シャンク サンドビックCoroCut(R) QF QS(TM) 端面溝入れ用シャンクサンドビック
42,980税込47,278
1本ほか
翌々日出荷
CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用QS(TM) シャンク工具 サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用QS(TM) シャンク工具サンドビック
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
34,980税込38,478
1本ほか
翌日出荷から翌々日出荷
コロカット1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックコロカット1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
CoroCut(R) QF 端面溝入れ用シャンク サンドビックCoroCut(R) QF 端面溝入れ用シャンクサンドビック
57,980税込63,778
1本ほか
翌々日出荷
コロターンTR 旋削加工用シャンクバイト サンドビックコロターンTR 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
CoroTurn(R) Prime QS(TM) シャンクバイト 旋削加工用 サンドビックCoroTurn(R) Prime QS(TM) シャンクバイト 旋削加工用サンドビック
33,980税込37,378
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
ERコレットチャックアダプタ サンドビックERコレットチャックアダプタサンドビック
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビックコロターン107 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
CoroTurn(R) TR QS(TM) 旋削加工用シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) TR QS(TM) 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
Tレールインターフェイスにより拘束面のダレが少なく、長時間加工精度を維持します。チップの高い安定性により、刃先のブレが少なく、高精度の加工が可能です。高精度クーラント仕様
コロスレッド266 ねじ切りシャンクバイト サンドビックコロスレッド266 ねじ切りシャンクバイトサンドビック
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途外径ねじ切り加工用。
コロカットXS QSシャンクバイト サンドビックコロカットXS QSシャンクバイトサンドビック
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途小物部品の外径突切り、溝入れ、ねじ切り、旋削加工用QSシャンクバイト
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド サンドビックCoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用カッティングヘッドサンドビック
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。
用途突切り、溝入れ加工用コロマントキャプト仕様
CoroCut(R) 1・2  端面溝入れ加工用カッティングユニット サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用カッティングユニットサンドビック
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途端面溝入れ加工用
コロカット1-2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト サンドビックコロカット1-2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイトサンドビック
199税込219
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途突切り・溝入れ加工用に小型旋盤用
コロカット1-2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックコロカット1-2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途深い突切り、溝入れ加工用角シャンクホルダ
CoroCut(R) QD 溝入れ加工用カッティングヘッド サンドビックCoroCut(R) QD 溝入れ加工用カッティングヘッドサンドビック
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。
用途深い突切り、溝入れ加工用コロターンSL仕様
T-Max(R) S 旋削加工用ボーリングバイト サンドビックT-Max(R) S 旋削加工用ボーリングバイトサンドビック
15,980税込17,578
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
T-Max S旋削バイトです。
用途内径加工。
CoroTurn(R) SL 2ヘッド用ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) SL 2ヘッド用ボーリングバイトサンドビック
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷
用途内径旋削加工用倣い加工用
ERコレット コロミル327アダプタ サンドビックERコレット コロミル327アダプタサンドビック
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能です。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性があります。
用途コロマントEH用ホルダ。マシニングセンタや複合加工機でのフライス加工全般に。
CoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニット サンドビックCoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
用途旋削加工用。コロマントキャプト仕様
T-Max 旋削加工用カッティングユニット サンドビックT-Max 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
トップクランプ
用途仕上げ加工用
端面溝入れ用ホルダ A-MFR10 タンガロイ端面溝入れ用ホルダ A-MFR10タンガロイ
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:MFGR10-200-020●最小端面溝加工径(Φmm):10最小加工径(Φmm)10最大溝深さ(mm)9首下長(mm)27入口径(Φmm)クーラント:6.9RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)5
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SVUBL-CHP タンガロイ高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SVUBL-CHPタンガロイ
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
記号【マスターインサート】VBGT110302勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHP タンガロイ高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHPタンガロイ
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
記号【マスターインサート】JXTG12FR-60勝手L首下長(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
ホルダ本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら