商品豆知識
内径ボーリングバー。A-CTFP90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
寸法F(mm)11
全長L1(mm)150
シャンク径D(Φmm)16
最小加工径D(Φmm)20
ゲージインサートTP_110304
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。
用途ボーリングバー、内径加工用
仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ
勝手右勝手
シャンクタイプ突出し量(L/D)~5.5
トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。
独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。
良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。
用途荒加工用、ドリル、エンドミルのチャッキングに
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
チップの性能を最大限活かせます
端面のへそ残りの解消
各メーカーのチップに対応出来ます
特殊対応により、溝入れ・突っ切りタイプも製作可
特殊クランプによりチップを確実に保持
チップの寿命UP
形状ひし形55°
勝手右勝手
クランプシステム二重クランプ
チップ逃げ角(°)0
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。
適合チップひし形55°
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。
寸法L1(mm)150
使用チップTN□□1104□□
クランプレバーロック
寸法h1(mm)25
主な用途外径&倣い加工
寸法f(mm)32
材質(シャンク)鋼
切刃形状J刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)93
シャンク寸法(h×b)(mm)25×25
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径加工用ホルダ。 刃先角:91°(G刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
使用チップTN□□1104□□
クランプレバーロック
主な用途外径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状G刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)91
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
使用チップWN□□0604□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途外径&端面加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)95
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
適合チップひし形55°
使用チップDN□□1104□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途外径&倣い加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状J刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムダブルクランプ式
切刃角度(°)93
適合チップひし形80°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。