商品豆知識
寸法H(mm)24
寸法L1(mm)250
寸法D(Φmm)25
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)25
寸法l1(mm)250
基準コーナーR0.4
刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。
用途突切り・溝入れ用。
形状正三角形
勝手右勝手
クランプシステムレバーロック方式
適合機種旋盤
勝手右
適合チップVNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..
止ねじSP3X4
スクリューSB-3080TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)22
寸法LF(mm)125
レンチFT-10
勝手左勝手
寸法A(mm)2
適合チップGDFM 3020...・GDFMS 3020...・GDFG 3020...
刃幅(mm)3
ブレードC(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)
適合ホルダKGDR....-C・KGDSL....-C
ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。
用途高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工
適合チップPENTA34・・・
仕様ペンタカットホルダー・突切、溝入れ加工用
トラスコ品番620-8479
セット内容トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L
材質スチール
幅(mm)25
全長(mm)135
高さ(mm)25
勝手左勝手
シャンク径(mm)25
クランプシステムスクリューオン
1本
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
ホルダ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。