絞り込み
逃げ角(度)
0・2・3・3.5・4・5・6・7・8・9・10・11・12・14・15・20・55・80・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ホルダ本体

ホルダ本体とは、切削工具の内の部品の一つであり、チップと呼ばれる切削加工用の刃を取り付けるための本体です。ホルダ本体にチップを取り付けるのは、ねじ止め式が主流ですが、メーカーによってはピンロック式やクランプオン式などがあります。製品の購入時には、ホルダ本体に適合するチップやクランプ方式を確認することが必要。内径加工用や外径加工用など、加工するものに合わせた専用ホルダとなっているので、購入時には注意しましょう。
2,812件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径溝入れ加工用チップ GBA43-R 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA43-R京セラ
38,980税込42,878
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途溝入れ加工用。
内径溝入れ加工用チップ GE R/L 京セラ内径溝入れ加工用チップ GE R/L京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
SIGEホルダ用内径溝入れ加工用チップです。
用途内径溝入れ加工用。
コロターンXS 旋削加工用超硬ソリッド工具(325) サンドビックコロターンXS 旋削加工用超硬ソリッド工具(325)サンドビック
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
材種1025
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応サンドビック
14,980税込16,478
1本ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
55°菱形ポジチップ CoroTurn107 H13A サンドビック55°菱形ポジチップ CoroTurn107 H13Aサンドビック
10,686税込11,755
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。材種H13A
コロターンXS 端面溝入れ加工用超硬ソリッド工具(325) サンドビックコロターンXS 端面溝入れ加工用超硬ソリッド工具(325)サンドビック
9,698税込10,668
1本
翌日出荷から翌々日出荷
コロターンXS、インサートバーコーティング超硬小径加工用ボーリングバイト
用途端面溝入れ加工用材種1025
ソケットヘッドスクリュー サンドビックソケットヘッドスクリューサンドビック
72税込79
1個
翌日出荷から20日以内出荷
外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) 三菱マテリアル外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。
用途溝入れ・突切り旋削加工ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) 三菱マテリアル外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。
用途溝入れ・突切り旋削加工勝手左勝手ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切りホルダ CTIR**S タンガロイ溝入れ突切りホルダ CTIR**Sタンガロイ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
仕様インサートシートサイズコード:S2、クーラント供給プロパティ:TRUE切刃長さ(mm)100記号マスターインサート:DGS2S-010刃幅(mm)溝入れ:2勝手R最大溝深さ(mm)3首下長(mm)22シャンク高さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)10機能幅(mm)8.4最小加工径12
NCスリーブ 曽根田工業NCスリーブ曽根田工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
14,980税込16,478
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビックCoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズサンドビック
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法γ(°)0寸法D5m(mm)50
突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L タンガロイ突切り・溝入れ用ホルダ SVER/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途外径溝入れ・ねじ切りバイトRoHS指令(10物質対応)対応寸法CWX(mm)1
突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L05 タンガロイ突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L05タンガロイ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り、前挽き用バイトRoHS指令(10物質対応)対応
突切り・溝入れ用ホルダ CTER/L タンガロイ突切り・溝入れ用ホルダ CTER/Lタンガロイ
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ AWLNR/L タンガロイ外径用ホルダ AWLNR/Lタンガロイ
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷
寸法LH(mm)30寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)3
ホルダ PTFNR (端面加工・右勝手) 京セラホルダ PTFNR (端面加工・右勝手)京セラ
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
ホルダ PTGNL (外径加工・左勝手) 京セラホルダ PTGNL (外径加工・左勝手)京セラ
7,098税込7,808
1個
翌日出荷から6日以内出荷
基準コーナーR0.8
外径溝入れ、突切りバイト QSER/L タンガロイ外径溝入れ、突切りバイト QSER/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
形状その他勝手左勝手RoHS指令(10物質対応)対応
内径溝入れ用バイト  A/E-STCIR/L タンガロイ内径溝入れ用バイト A/E-STCIR/Lタンガロイ
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
寸法H(mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)8.30使用インサートTCIG10...寸法CWX(mm)2.50寸法DCONMS(mm)12.000寸法SSC(mm)10寸法CWN(mm)1.50
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB107~ HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB107~HORN
39,980税込43,978
1本
15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)2寸法h(mm)11寸法l4(mm)45最小下穴径(Φmm)7最大溝幅(mm)2
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B105~HORN
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
油穴付き 内径ねじ切バイト カーメックス油穴付き 内径ねじ切バイトカーメックス
12,980税込14,278
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴
スイスライン 右勝手 外径用ツールホルダー カーメックススイスライン 右勝手 外径用ツールホルダーカーメックス
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
全長(mm)125寸法L1(mm)8取付ねじ(チップ)SR-S26PレンチSR-K11P
CoroCut(R) QF QS(TM) 端面溝入れ用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) QF QS(TM) 端面溝入れ用シャンクバイトサンドビック
42,980税込47,278
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。
外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付) タンガロイ外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付)タンガロイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ホルダー PCBN ケナメタル旋削ホルダー PCBNケナメタル
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
外径ホルダー。PCBN75°
内径加工用ホルダ 京セラ内径加工用ホルダ京セラ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。
用途ボーリングバー、内径・奥端面加工用仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ勝手左勝手シャンクタイプ突出し量(L/D)~5.5
CoroCut(R) QD 突切り加工用ブレード サンドビックCoroCut(R) QD 突切り加工用ブレードサンドビック
14,980税込16,478
1本ほか
翌日出荷から3日以内出荷
コロカットQDホルダ レールロックで高いクランプ剛性 1コーナ仕様
用途深い突切り、溝入れ加工用、突切りブレード
W ヘリフェース イスカルW ヘリフェースイスカル
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から30日以内出荷
材質スチール
外径用ホルダ ACLNR/L (エコターン) タンガロイ外径用ホルダ ACLNR/L (エコターン)タンガロイ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。シリーズEcoTurn適合チップひし形80°使用チップCN□□0904□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途外径&端面加工材質(シャンク)切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式切刃角度(°)95
外径用ホルダ PCLNR/L タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/Lタンガロイ
7,598税込8,358
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ JSXXR/L タンガロイ外径用ホルダ JSXXR/Lタンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ SSTE 住友電工ハードメタルホルダ SSTE住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
勝手クランプシステムスクリューオン
ホルダ S-SWUB 住友電工ハードメタルホルダ S-SWUB住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から7日以内出荷
適合チップ六角形80°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5
ホルダ S-SDUC 住友電工ハードメタルホルダ S-SDUC住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から7日以内出荷
ホルダ C-STUB 住友電工ハードメタルホルダ C-STUB住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ ETXN 住友電工ハードメタルホルダ ETXN住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
適合チップ正三角形60°クランプシステムピンロック切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)0
ホルダ DCLN イスカルホルダ DCLNイスカル
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
ホルダ本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら