ホルダ三菱マテリアル翌日出荷
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形突き出し量が自在に調節可能L/d=5倍
用途内径加工適合チップ六角形80°勝手右切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5適合WBGT0201□□L-Fトラスコ品番659-0713シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)寸法H1(mm)4.7シャンク径d(Φmm)5全長L1(mm)100切込み角度(°)93寸法l1(mm)100寸法F1(mm)3.0最小加工径D(Φmm)6寸法D4(Φmm)5標準ノーズRe(mm)0.2寸法RR(°)13