絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端形状
プラス(+)(3)
先端形状
マイナス(-)(2)
先端サイズ
  • 4mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • No.1(1)
  • PH1(1)
  • T9(2)
  • T10(2)
  • T15(2)
  • T20(2)
  • T25(2)
  • T27(2)
  • T30(2)
軸貫通
  • なし(2)
全長(mm)
  • 209
  • 150(14)
  • 170(22)
  • 175(30)
  • 178(23)
  • 185(14)
  • 195(16)
  • 198(14)
  • 200(45)
  • 205(22)
  • 210(40)
  • 215(21)
  • 220(24)
  • 230(20)
  • 236(17)
  • 240(14)
  • 260(22)
  • 265(26)
  • 270(24)
  • 275(21)
  • 280(17)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(6)
刃先マグネット
  • なし(6)
なし
商品構成
  • 単品(7)
単品
ブランド
  • BONDHUS(5)
  • FACOM(3)
  • KTC(2)
  • USAG(1)
  • Beta(1)
BONDHUS・FACOM・KTC・USAG・Beta
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(2)
プラス(+)
プラス(+)(3)
マイナス(-)
マイナス(-)(2)
  • 樹脂柄T型トルクスドライバ KTC

    樹脂柄T型トルクスドライバ

    KTC(5件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー 1292 Beta

    ドライバー 1292

    Beta
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
    表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品刃先マグネットなし
  • 六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS

    六角ボルスター付きマイナスドライバー

    BONDHUS
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS

    丸ブレードマイナスドライバー

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスドライバー BONDHUS

    プラスドライバー

    BONDHUS
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100 FACOM

    Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100

    FACOM
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • 樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ KTC

    樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ

    KTC(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角ボルスター付きプラスドライバー BONDHUS

    六角ボルスター付きプラスドライバー

    BONDHUS
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポジドライブ・ドライバー BONDHUS

    ポジドライブ・ドライバー

    BONDHUS
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USAG 貫通ドライバープラス1X100 USAG

    USAG 貫通ドライバープラス1X100

    USAG
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    5日以内出荷
    レンチを使用して強力な締め付けが可能なボルスターと六角形のブレードを持った貫通マイナスドライバーです。 耐摩耗性と耐食性を保証する亜鉛メッキチップ。 優れた曲げ強度を実現するスチールブレードクロームシリコンバナジウム。 人間工学に基づいたオイルや化学薬品に耐性のあるソフトグリップコーティングを施した素材ハンドル。 異なる指紋を区別するためのハンドルのカラーコード。
    寸法(mm)8(ボルスター)商品構成単品
  • Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100 FACOM

    Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100

    FACOM
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.0全長(mm)209質量(g)47軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1, VDE/1000V認証あり, ATD1X100VE FACOM

    Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1, VDE/1000V認証あり, ATD1X100VE

    FACOM
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ポジドリブネジ用
    仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●規格:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2.に準拠軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)77軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
グリップドライバー