絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
プラス(+)(4)
先端形状
マイナス(-)(5)
先端サイズ
  • 4mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • 6mm(4)
  • 9.5mm(1)
  • No.2(2)
軸貫通
  • あり(3)
  • なし(2)
全長(mm)
  • 248
  • 150(14)
  • 160(14)
  • 170(21)
  • 175(30)
  • 178(23)
  • 185(16)
  • 195(17)
  • 198(16)
  • 200(46)
  • 205(23)
  • 210(41)
  • 215(21)
  • 220(24)
  • 230(21)
  • 236(17)
  • 260(23)
  • 265(25)
  • 270(24)
  • 275(22)
  • 280(17)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(4)
刃先マグネット
  • あり(5)
あり
商品構成
  • 単品(7)
単品
ブランド
  • ANEX(3)
  • Wera(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベッセル(1)
  • ワイドミュラー(1)
ANEX・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・ベッセル・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(1)
プラス(+)
プラス(+)(4)
マイナス(-)
マイナス(-)(5)
スリム絶縁ドライバー ANEXスリム絶縁ドライバーANEX(3件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
メガドラタガネドライバー 970 ベッセルメガドラタガネドライバー 970ベッセル(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
フォーラインドライバー ANEXフォーラインドライバーANEX(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から3日以内出荷
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り) TRUSCOなめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。 特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。 なめたネジも新しいネジも両方に使えます。 なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。 ハンドルは、握りやすいボール型です。
材質(グリップ)PP+TPE種類グリップドライバーハンドル径(Φmm)42表面処理全身焼入材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から8日以内出荷
軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。
用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。商品構成単品
335 マイナスドライバー Wera335 マイナスドライバーWera
1,498税込1,648
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
仕様レーザーチップ付丸軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0569
スリットパワー貫通ドライバー フック付 ANEXスリットパワー貫通ドライバー フック付ANEX(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
ハンマーで叩ける座金付です。 滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。
材質(グリップ)PP、TPE材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼刃先マグネットあり軸貫通あり
ドライバー ワイドミュラードライバーワイドミュラー
1,398税込1,538
1本
当日出荷
標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップドライバー