絞り込み
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(70)
- ANEX(31)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(31)
- ENGINEER(エンジニア)(22)
- Wera(21)
- ベッセル(19)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(16)
- FACOM(9)
- E-Value(8)
- ホーザン(7)
- trad(7)
- SK11(7)
- トップマン[工具・金物](7)
- TRUSCO(6)
- HOTO(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- ミネシマ(4)
- DEEN(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ANEX・Wiha(ビーハ/ノガ)・ENGINEER(エンジニア)・Wera・ベッセル・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・FACOM・E-Value・ホーザン・trad・SK11・トップマン[工具・金物]・TRUSCO・HOTO・BAHCO(バーコ)・BIGMAN(ビッグマン)・ミネシマ・DEEN・ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

マイクロドライバーセット
Wera¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 ハンドルの上部に早回し回転キャップがついています。トラスコ品番437-5726セット内容スタンドラック、(+)00、0、(ー)1.2、1.8、2.5、3.0質量(g)212材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材セット商品数6商品構成セット品
ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー
Wera¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌日出荷ボールエンドが傾いても締め付けができます。早回しのキャップが付いてます。全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品
2050 プラスマイクロドライバー
Wera¥969税込¥1,0661本当日出荷EN61340-5-1に対応する静電対策の材質です。早回しのキャップが付いてます。用途精密作業トラスコ品番195-2858軸径(Φmm)1.5全長(mm)137質量(g)11材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品アズワン品番64-8368-18
1550 ESD静電ミクロドライバー
Wera¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。欧州規格EN61340-5-1適合品です。用途精密作業トラスコ品番195-2399軸径(Φmm)1.5全長(mm)137質量(g)12材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品アズワン品番64-8324-15
精密ペンタローブドライバー
ベッセル¥989税込¥1,0881本当日出荷携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルのTORX[[R下]]、TORXplus[[R下]]規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。用途パソコン等の精密機器のメンテナンスに。トラスコ品番102-5952全長(mm)100質量(g)12グリップ径(Φmm)10材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品
フレキシブル精密ドライバーセット
KENOH(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷狭い・奥まった場所でネジの締め緩めが可能。様々な小径のネジに対応したマイクロビット付き(18サイズ)。セット内容差替ドライバーハンドル、フレキシブルシャフト、マイクロビット、【+NO.000、+NO.00、+NO.0、+NO.1、PZ00、PZ0、PZ1、-1.0mm、-1.5mm、-2.0mm、-2.5mm、-3.0mm、T4、T6、T7、T8、T9、T10】全長(mm)28質量(g)110材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)スチール、PVC、PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
アルミ精密ドライバーセット(6pcs)
H&H¥1,098税込¥1,2081セット欠品中めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに! 色でサイズの見分けが簡単! めがね、時計、MP3、精密機器にセット内容アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1全長(mm)ドライバー:110、ハンドル:85質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:152×105×24材質(軸)ビット:S2(黒染)材質(グリップ)ドライバー:アルミ+PP+TPR商品構成セット品
精密ドライバーセット
SK11¥999税込¥1,0991セット当日出荷使いたいサイズが一目で分かるレインボーカラーキャップを採用しています。作業時に便利なドライバースタンド付きです。 小ネジや小さなパーツの収納スペース付きです。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易にできます。用途時計、メガネ、模型、精密機器の修理・組み立てなど、微細なネジの着脱作業。セット内容(-1.0・-1.2・-1.8・-2.4mm・+0・+00)種別6本組材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)鉄(クロームメッキ)商品構成セット品
特殊ネジ用精密ドライバー
E-Value(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。用途携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。仕様3in1、連結収納種類精密ドライバー材質(グリップ)ステンレス商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
# 0 精密ドライバー(差替式/+-)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷エスコ品番EA552-12種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適です。トラスコ品番487-9481全長(mm)82質量(g)8種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)ABS+AS+PC本数1商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし
ポータブルゲーム機用ドライバー T-2
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥899税込¥9891本当日出荷トラスコ品番853-2597軸径(Φmm)-全長(mm)115質量(g)12種類精密ドライバー軸径(inch)-材質(軸)-材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ダブルミクロドライバー
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷いざという時便利な手の平ツール。プラスネジ(+)#00。マイナスネジ(-)1.5mm用途精密機器やメガネ、時計、おもちゃ等に全長(mm)68(本体部分)種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
セラミック調整ドライバーセット
ホーザン(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(3本組)当日出荷機器内の調整に便利なロング仕様。 摩擦、引っ張りに強い縫製ケース付。 ジルコニアセラミックを使用。耐磨耗性が高く、チップ型半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ちつづけます。軸長110mmで奥まった所にあるパーツの調整に最適です。トラスコ品番373-9961セット内容D-271/D-272/D-275質量(g)55種類セット品材質(グリップ)樹脂本数3商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×200×17刃先マグネットなし軸貫通なし![6本組[+ -]精密ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03485772-180823-02.jpg)
6本組[+ -]精密ドライバー
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷エスコ品番EA550KA-6セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:0.9・1.2・1.8・2.1mm種類セット品材質(グリップ)真鍮本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット15ピース
BOSCH(ボッシュ)¥6,598税込¥7,2581式3日以内出荷人間工学に基づいたスリムなデザインで、ソフトグリップフロントにより最適な精度とコントロールを実現します。 。転がり防止のための六角形状の回転キャップを採用しています。 。クラス最高の硬質スチールドライバーは、標準品より約40%高トルクで、マグネットチップにより、ネジのハンドリングが向上します。 。ハンドルと背面に4色のカラーコードでサイズと形状を表示しています。 。保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。用途精密機器などのネジ締め作業仕様精密ドライバー12種:SL1.5/2.0/2.5/3.0・PH000/00/0・TX5/6/8・HEX1.5/2.0タイプ刃先マグネットありシャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)60![精密ドライバーセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964121-260121-02.jpg)
精密ドライバーセット
トップマン[工具・金物]¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷ビット48種類が付属セット内容精密ドライバー本体、115mmエクステンションバー、マグネタイザー、ビット(4mm角×28mm) プラスPH000/00/0/1/2、マイナス-1.5/2.0/3.0/3.5/4.0、PZ0/1/2、S1/2、TA18/27、H0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0、H1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32(インチ)、T2/3/4/5/6/7/8、TT9/10/15/20、★0.8/1.2/2.0、000、SP6セット数51本組
精密スクリュードライバー
サクラテック¥299~税込¥329~1本翌々日出荷純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成単品
色頭ドライバー(六角)
サンニシムラ¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から8日以内出荷スリムなグリップ部分に。すべり止め機能を追加し、。女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、。判別しやすくなっています。先端(ビット)素材:S45C快削鋼先端形状六角商品構成単品
精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥599税込¥6591本当日出荷から4日以内出荷極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。用途いじり止め付きヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)3全長(mm)133質量(g)18軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじいじり止め付きヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781式翌々日出荷から4日以内出荷極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット +&-ネジ用
ENGINEER(エンジニア)¥2,598税込¥2,8581式当日出荷極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133質量(g)118先端サイズ+No.00・0・1・-1.8×0.4・2.4×0.4・3.0×0.5軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじプラス・マイナスネジRoHS指令(10物質対応)対応
HOTO 24in1 精密ドライバー グレー
HOTO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷12本のS2合金鋼ビットが全て内蔵可能なボディを持つスマートな精密ドライバーです。用途DIY用または精密機械の修理用に。
精密ドライバーセット
エスコ¥27,300税込¥30,0301セット翌日出荷セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。用途精密機械作業用![[BaLL-Hexagon]ドライバー(精密/インチ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297966-260624-02.jpg)
[BaLL-Hexagon]ドライバー(精密/インチ)
エスコ¥6,140税込¥6,7541セット翌日出荷セット内容:1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”。ボールポイント付。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。![[Nut]ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287755-260624-02.jpg)
[Nut]ドライバーセット(精密用/インチ)
エスコ¥9,260税込¥10,1861セット翌日出荷セット内容:3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”。転がりにくい。先端は、耐久性と腐食保護に優れています。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
特殊精密ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥649税込¥7141本当日出荷特殊精密ドライバーY型0.8mm用途回転キャップでスムーズなネジ締めが可能です。携帯電話・PHS・スマートフォン・ポータブルゲーム機器等に使われている特殊ねじ用として。商品構成単品寸法(高さH×幅W)(mm)158×35RoHS指令(10物質対応)対応
ESD精密ドライバー
ホーザン¥579~税込¥637~1個当日出荷から3日以内出荷グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。 軸はクロムバナジウム鋼を採用。用途静電気対策が必要な場面に仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω軸径(Φmm)3全長(mm)138ハンドル径(Φmm)14材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)導電性ABS商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から93日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密ペンタローブドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。軸径(Φmm)2.5商品構成単品ハンドル幅(mm)9
ピコフィニッシュ精密ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998~税込¥9,898~1セット(6点)ほか当日出荷から62日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成セット品



































![6本組[+ -]精密ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03485772-180823-02.jpg)

![[3.0x 95mm] [-] 精密ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03485727-180823-02.jpg)

![精密ドライバーセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964121-260121-02.jpg)







![[BaLL-Hexagon]ドライバー(精密/インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297966-260624-02.jpg)
![[Nut]ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287755-260624-02.jpg)